変速ベルトとは、変速機に使用されているベルトのことです。ベルトの内側をコグ形状にすることによって、屈曲性を高めています。変速機で使用されるベルトには、他にもダブルコグベルトや標準Vベルトといったものがあり、ダブルコグベルトは伝達能力が高く屈曲性が高めるのが特徴。また、標準Vベルトは入手性が良く、JIS規格品なのが特徴です。変速機によって使うことのできるベルトが変わるため、各変速機に応じたベルトを選ぶ必要があります。

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ変速ベルト(幅広変速ベルト)三木プーリ(16件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1本
当日出荷から101日以内出荷
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
変速ベルト(幅広コグVベルト) 酒井製作所変速ベルト(幅広コグVベルト)酒井製作所(13件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐側圧性と柔軟性に優れています。 速度変化への追従性に優れ、スムーズな変速が可能です。 無段変速により、優れた加速性を生み出します。
用途酒井製作所変速機用種類Vベルト
変速ベルト 1422V236S 三木プーリ変速ベルト 1422V236S三木プーリ
10,268税込11,295
1個
当日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22外周長(mm)600ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)584角度θ(°)22
変速ベルト 1922V298S 三木プーリ変速ベルト 1922V298S三木プーリ
18,255税込20,081
1個
翌日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30外周長(mm)785ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)764角度θ(°)22
変速ベルト 2322V364S 三木プーリ変速ベルト 2322V364S三木プーリ
28,143税込30,957
1個
翌日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)36.5外周長(mm)945ベルト2322V寸法b(mm)12ピッチ周長さ(mm)920角度θ(°)22
変速ベルト 1022V220S 三木プーリ変速ベルト 1022V220S三木プーリ
9,983税込10,981
1個
当日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)16外周長(mm)560ベルト1022V寸法b(mm)6ピッチ周長さ(mm)548角度θ(°)22
変速ベルト 三木プーリ変速ベルト三木プーリ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から81日以内出荷
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
変速ベルト 1022V196S 三木プーリ変速ベルト 1022V196S三木プーリ
8,315税込9,147
1個
翌日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)16外周長(mm)513ベルト1022V寸法b(mm)6ピッチ周長さ(mm)501角度θ(°)22
変速ベルト 2322V421S 三木プーリ変速ベルト 2322V421S三木プーリ
29,188税込32,107
1個
翌日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)36.5外周長(mm)1090ベルト2322V寸法b(mm)12ピッチ周長さ(mm)1065角度θ(°)22
変速ベルト 2322V396S 三木プーリ変速ベルト 2322V396S三木プーリ
28,428税込31,271
1個
翌々日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)36.5外周長(mm)1030ベルト2322V寸法b(mm)12ピッチ周長さ(mm)1005角度θ(°)22
変速ベルト 1422V266S 三木プーリ変速ベルト 1422V266S三木プーリ
11,599税込12,759
1個
翌々日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22外周長(mm)680ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)663角度θ(°)22
変速ベルト 1922V338S 三木プーリ変速ベルト 1922V338S三木プーリ
19,871税込21,858
1個
当日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30外周長(mm)880ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)859角度θ(°)22
変速ベルト 1022V192S 三木プーリ変速ベルト 1022V192S三木プーリ
8,315税込9,147
1個
翌々日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)16外周長(mm)484ベルト1022V寸法b(mm)6ピッチ周長さ(mm)471角度θ(°)22
変速ベルト 1422V300S 三木プーリ変速ベルト 1422V300S三木プーリ
12,360税込13,596
1個
翌々日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22外周長(mm)780ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)764角度θ(°)22
変速ベルト 1422V330S 三木プーリ変速ベルト 1422V330S三木プーリ
12,645税込13,910
1個
翌々日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22外周長(mm)855ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)838角度θ(°)22
変速ベルト 1422V240S 三木プーリ変速ベルト 1422V240S三木プーリ
11,029税込12,132
1個
翌日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22外周長(mm)625ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)608角度θ(°)22
変速ベルト 1022V178S 三木プーリ変速ベルト 1022V178S三木プーリ
8,315税込9,147
1個
翌日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)16外周長(mm)465ベルト1022V寸法b(mm)6ピッチ周長さ(mm)448角度θ(°)22
変速ベルト 酒井製作所変速ベルト酒井製作所
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
変速ベルト