保存/デシケーター :「シリカ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
17,980 税込19,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板は3段固定式(90mmピッチ)です(付属棚板は2枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
外寸法(mm)500×320×340 内寸法(mm)465×290×265 質量(kg)6 材質アクリル樹脂 付属品棚板×2、シリカゲル皿×1
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板は5段(90mmピッチ)固定式です(付属棚板は3枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
材質アクリル樹脂 質量(kg)6 内寸法(mm)265×320×465 外寸法(mm)300×345×540 扉形式留金ロック式
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ほか
6,998 税込7,698
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内寸法(mm)378×500×920 棚板数(枚)10 最大積載段数最大24段まで増設可能 外寸法(mm)432×525×1005 棚板自在
1枚ほか
5,498 税込6,048
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚板耐荷重(kg)20 材質(棚板)ステンレス 最大積載段数19 棚受段数4本 棚板自在 棚板調整ピッチ(mm)35
1枚ほか
6,998 税込7,698
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棚板自在 材質(棚板)ステンレス 最大積載段数24 棚板調整ピッチ(mm)35 棚板耐荷重(kg)20 棚受段数8本
1枚ほか
6,798 税込7,478
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内寸法(mm)980×485×1460 棚板数(枚)8 棚板耐荷重(kg)20 材質(棚板)ステンレス 最大積載段数1室最大36段まで増設可能 外寸法(mm)1080×525×1514(他に架台分高さ300mm) 棚受段数16本 棚板自在 棚板調整ピッチ(mm)35
1枚ほか
6,998 税込7,698
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。 内部湿度を確認できる湿度計付です。
付属品棚板(可動)×4、シリカゲル皿×1、湿度計 質量(kg)7 内寸法(mm)265×320×465 外寸法(mm)300×345×540 扉形式留金ロック式
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内寸法(mm)278×410×890 棚板数(枚)5 最大積載段数最大25段まで増設可能 外寸法(mm)342×440×944 棚板自在 棚板調整ピッチ(mm)35
1枚ほか
1,698 税込1,868
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内寸法(mm)378×400×730 棚板数(枚)8 最大積載段数最大20段まで増設可能 外寸法(mm)432×435×804 棚板自在
1枚ほか
3,998 税込4,398
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内寸法(mm)378×400×515 棚板数(枚)6 最大積載段数最大14段まで増設可能 外寸法(mm)432×435×589 棚板自在
1枚ほか
3,998 税込4,398
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内寸法(mm)478×485×1460 棚板自在 棚板数(枚)4 材質(棚板)ステンレス 最大積載段数1室最大36段まで増設可能 棚板調整ピッチ(mm)35 棚板耐荷重(kg)20 棚受段数8本
1枚ほか
6,998 税込7,698
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
16日以内出荷

床面積が広い扁平型のデシケーターです。
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2 内寸法(mm)260×280×410 外寸法(mm)400×355×590
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2 内寸法(mm)260×180×260 外寸法(mm)355×225×450
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。
外寸法(mm)300×345×540 内寸法(mm)265×320×465 湿度設定範囲(%RH)20~50(任意設定できません) 材質アクリル樹脂 電源AC100V・50/60Hz・3W
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普通のデシケーターとして使用できるだけでなく、真空・減圧・ガス置換などができます。
仕様真空計個数:1個 内寸法(mm)400×300×400 棚板数(枚)2 外寸法(mm)575×435×520 真空計(MPa)-0.1 適合ポンプGVD-050A型 皿形状シリカゲル皿:1枚
1台
259,800 税込285,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新光化成大型ワイドデシケーター
エコ商品
気密性に優れた大型ワイドデシケーターです。密閉ハンドル式なので庫内をしっかり密閉することができます。固定用アジャスターと移動用キャスターの一体型のため、固定も移動も簡単です。本体内にドライユニットを2台搭載しており、庫内湿度を20~50%RHに調節することが可能です。庫内の湿気をドライユニット内の特殊乾燥剤が吸収し、ICタイマーで制御されたヒーターが周期的に加熱して吸収水分を庫外に徐々に放出します。過熱・過電流防止機能付です。
仕様●棚耐荷重:10kgf/枚●湿度調節:オート除湿 (湿度設定:20~50%RH) 付属品アナログ湿度計 シリカゲル皿×2 アジャスター・キャスター 材質アクリル樹脂 アルミフレーム 質量(kg)83 電源(V)AC100 50/60Hz 2口 構造1室構造 扉×4(上下2段 観音開き) 外寸(mm)1000×525×1800 内寸(mm)980×485×1460 架台高さ300mm 棚板樹脂製×8(棚ピッチ35mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
489,800 税込538,780
30日以内出荷