保存・デシケーター用品とは、研究や実験で使うものを保管するための道具です。デシケーターは湿気を嫌うものを乾燥した状態でしまっておく容器で、防湿庫ともいいます。複数の棚がある大きなものから、卓上に置ける小型のものまでサイズはさまざま。デシケーターに入れて使うシリカゲルは乾燥剤のことで、ポリエチレン製のフィルムに穴を開けたタイプ、不織布を用いたタイプ、シートタイプなどがあるのが特徴です。また、バイアル瓶にアルミシールでふたをするためのハンドクリッパーや、シールを外すプライヤーも保存用品に含まれます。
商品豆知識
特殊溶着構造を用いたダイヤフラム式バルブです。ダイヤフラム周縁部とバルブブロック上端面とが溶着で一体化しており、コンタミネーションの残留がありません。低圧損、コンパクト設計。
仕様●CV値:0.175●動作差圧:0.05~0.3MPa(G)
材質接流体部:PTFE
使用圧力(MPa)操作部:IN0.4~0.6
最高使用圧力1MPa(G)
測定流体純水 薬液 腐蝕性ガス等
最高使用温度(℃)90
周囲温度(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
流量範囲(L/min)0~4(H2O)
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。