保存/デシケーター :「CO2用」の検索結果

保存・デシケーター用品とは、研究や実験で使うものを保管するための道具です。デシケーターは湿気を嫌うものを乾燥した状態でしまっておく容器で、防湿庫ともいいます。複数の棚がある大きなものから、卓上に置ける小型のものまでサイズはさまざま。デシケーターに入れて使うシリカゲルは乾燥剤のことで、ポリエチレン製のフィルムに穴を開けたタイプ、不織布を用いたタイプ、シートタイプなどがあるのが特徴です。また、バイアル瓶にアルミシールでふたをするためのハンドクリッパーや、シールを外すプライヤーも保存用品に含まれます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
形状1.6mmペレット状 穴径(Φmm)0.4 構造ソーダライト 化学組成ナトリウムアルミニウムシリケート アズワン品番1-4896-03 吸着される分子H2S・CO2・C2H6・C3H6・C2H5OH・C4H6 乾燥容量(%)~21
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

ガス置換の際に導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台(FMC-1)または4台(FMC-2)コントロールできます。複数の気室、または複数台のデシケータに対応可能です。
仕様1次圧力: 約0.98MPa(10kg/cm2)MAX、2次圧力: 0~約0.49MPa(0~5kg/cm2) 寸法(mm)280×133×190 タイプ4連式 耐圧(MPa)約0.6(7kg/cm2) 流量(L/min)30(Max、一次圧力)、10(Max、二次圧力) 耐熱温度(℃)60MAX 対象ガスAr・N2・O2・CO2・He・Air・C2H2のうち1種類 アズワン品番1-3167-02 接続チューブ外径Φ6mm<流量計> 流量10L/minMAX
1台
140,000 税込154,000
当日出荷

ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。
アズワン品番1-3167-01 仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル) サイズ(mm)230×133×190
1個
108,000 税込118,800
当日出荷