保存/デシケーター :「シリカ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
コバルトフリータイプ(フィルム包装)。電子材料専用品。
RoHS指令に対応しているため、輸出にも対応可能。
缶入りのため、ユーザーでの保管が便利。
品質保証期間は、未開封にて製造日より1年。開封後は出来るだけ早くご使用ください。
吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します。
使用する乾燥剤はA型シリカゲル。化学的に安定していて、腐蝕性、潮解性、毒性がありません。
包装材料として不織布を使用しており、耐久性に優れています。
JIS規格*★1☆に適合。
規格包装用シリカゲル乾燥剤に関する規格(JIS Z 0701)
区分A型
工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。
5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。
粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。
耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。
袋状ですので切りはなしての使用もできます。
TGK品番405-57-06-82
寸法(mm)(シート)208×300、(切り離した1個)75×69
区分A型シリカゲル
質量(g)5/袋
吸湿率(相対湿度50%)25
1ケース(12個×5シート)
¥6,490
税込¥7,139
欠品中
材質本体:透明アクリル
適合留金タイプ
棚板2枚
棚段3段(固定式)
本体外形寸法(mm)500×320×H340
本体内寸法(mm)465×290×H265
本体質量(kg)6
付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚
仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
¥21,400
税込¥23,540
3日以内出荷
材質はDURAN(R)製で有害金属などの溶出がありません。肉厚均一で機械的強度が他と比べて高くなっています。
仕様プラスチックキャップ・中板付き
持ち運び取っ手付き(天井)
材質本体:透明アクリル
適合留金ロックタイプ
扉形式1枚式
仕様●シリカゲル皿:1枚
持ち運び取っ手付き(天井)。
材質本体:透明アクリル
棚板2枚
棚段3段(固定式)
本体外形寸法(mm)500×320×H340
本体内寸法(mm)465×290×H265
質量(kg)5
付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚
仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
¥24,900
税込¥27,390
17日以内出荷
材質オレンジ透明PVC
適合留金タイプ
棚板3枚、棚板耐荷重5kg/枚
棚段5段(固定式)
本体外形寸法(mm)300×345×H540(ゴム足を含む)
本体内寸法(mm)265×320×H465
質量(kg)約6
付属品棚板 3枚、シリカゲル皿 1枚
仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
¥27,200
税込¥29,920
3日以内出荷
減圧・真空・ガス置換ができます。
棚板2枚
真空バルブ外径8mm 2個
本体外形寸法(mm)355×225×H450
本体内寸法(mm)260×180×H260
仕様●減圧許容範囲:133Pa●シリカゲル皿:1枚●真空計:(-0.1MPa)1個
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。