11ページ目: 保存/デシケーター
商品豆知識
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(中国語)
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(英語)
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
アズワン品番1-070-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥101,200
税込¥111,320
9日以内出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170 ※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
アズワン品番1-070-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥101,200
税込¥111,320
9日以内出荷
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:398×260×4tmm●棚段数:3段(棚間隔:96mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:48L●重量:35kg●外寸法(mm):550×452×590●内寸法(mm):400×300×400●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA、(1-4148-05)ドライ真空ポンプDTC-60、(1-671-11)ドライ真空ポンプDA-60D
アズワン品番1-069-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥258,500
税込¥284,350
9日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×257×4tmm●棚段数:4段(棚間隔:85mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:30L●重量:23kg●外寸法(mm):310×333×520●内寸法(mm):260×280×410●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
アズワン品番1-067-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥208,500
税込¥229,350
9日以内出荷
強力な除湿器搭載で庫内の乾燥状態を保ちます。移動に便利なキャスター付き。
付属品棚板4枚
材質アルミニウム・アルマイト処理(本体)、ステンレスSUS430(棚板)
寸法(mm)537×525×1346
質量(kg)32
電源AC100V
キャスターΦ65mmナイロン製、ストッパー付
棚板耐荷重(kg)約12/枚
周囲湿度(%)10~
1個
¥260,000
税込¥286,000
8日以内出荷
空気中の水分だけで加湿する手軽な恒湿槽。空気中の水分による新加湿方式を実現。湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)。除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用
材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き
精度湿度計モニター:±3~4.5%RH
棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布)
電源(AC V)100
材質(棚板)SUS430
湿度計デジタル湿度計
調整方式(除湿/湿度調整):除湿・加湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用、金属の錆防止
材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き
精度湿度計モニター:±3~4.5%RH
棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布)
電源(AC V)100
材質(棚板)SUS430
湿度計デジタル湿度計
調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転が可能。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用
材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き
精度湿度計モニター:±3~4.5%RH
棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布)
電源(AC V)100
材質(棚板)SUS430
湿度計デジタル湿度計
調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転が可能。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用
材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き
精度湿度計モニター:±3~4.5%RH
棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布)
電源(AC V)100
材質(棚板)SUS430
湿度計デジタル湿度計
調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
大型除湿装置を採用。湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転と省エネ設定が可能。使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用、金属の錆防止
精度湿度計モニター:±2~2.5%RH
電源(AC V)100
湿度計デジタル湿度計
材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン
調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
材質(キャビネット)スチール
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転が可能。使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用
精度湿度計モニター:±3~4.5%RH
電源(AC V)100
湿度計デジタル湿度計
塗装粉体塗装、グレー
材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン
調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
材質(キャビネット)スチール
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転が可能。使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用
精度湿度計モニター:±3~4.5%RH
電源(AC V)100
湿度計デジタル湿度計
塗装粉体塗装、グレー
材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン
調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
材質(キャビネット)スチール
ガラス上口デシケーターにご使用頂けるコック付真空計です。フタのねじ口(GL32)に取り付けるだけです。真空度を目視で確認できます。バルブ(接続口径R1/4)を変えれば、外径の異なるチューブも接続できます。
セット内容真空計、継ぎ手、ストレートボールバルブ、PTFEシールテープ
材質継ぎ手:アクリル
接続口径G1/4
ねじ規格継ぎ手:GL32
真空計(MPa)ゲージ範囲:-0.1~0
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
減圧・真空・ガス置換ができます。
棚板2枚
真空バルブ外径8mm 2個
本体外形寸法(mm)355×225×H450
本体内寸法(mm)260×180×H260
仕様●減圧許容範囲:133Pa●シリカゲル皿:1枚●真空計:(-0.1MPa)1個
持ち運び取っ手付き(天井)。
材質本体:透明アクリル
棚板2枚
棚段3段(固定式)
本体外形寸法(mm)500×320×H340
本体内寸法(mm)465×290×H265
質量(kg)5
付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚
仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
¥22,980
税込¥25,278
17日以内出荷
1枚
¥4,190
税込¥4,609
17日以内出荷
ドレンバルブと抑え金網が付いたことで、ピンホール検査がしやすくなりました。
抑え金網はワークの浮き上がり防止用で、取り外し可能です。
材質本体:透明アクリル
板厚(mm)20
本体寸法(mm)外径:300×305×300
本体内寸法(mm)260×260×260
付属品真空ゲージ1個、抑え金網
仕様●真空バブル:ニップル径Φ8 2個●ドレインバブル:ニップル径Φ16 1個
1台
¥213,840
税込¥235,224
23日以内出荷
1枚
¥4,390
税込¥4,829
17日以内出荷
1枚
¥7,398
税込¥8,138
8日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。