保存・デシケーター用品とは、研究や実験で使うものを保管するための道具です。デシケーターは湿気を嫌うものを乾燥した状態でしまっておく容器で、防湿庫ともいいます。複数の棚がある大きなものから、卓上に置ける小型のものまでサイズはさまざま。デシケーターに入れて使うシリカゲルは乾燥剤のことで、ポリエチレン製のフィルムに穴を開けたタイプ、不織布を用いたタイプ、シートタイプなどがあるのが特徴です。また、バイアル瓶にアルミシールでふたをするためのハンドクリッパーや、シールを外すプライヤーも保存用品に含まれます。
700件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空デシケーター用中板 PP製 Kartell(カルテル)真空デシケーター用中板 PP製Kartell(カルテル)
2,398税込2,638
1枚
3日以内出荷
穴径(Φmm)中央のみ約20、その他は約14材質PP製
真空デシケーター PP製 Kartell(カルテル)真空デシケーター PP製Kartell(カルテル)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体のみぞに使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。
アクリル真空デシケーター サンプラテックアクリル真空デシケーターサンプラテック
319,800税込351,780
1台
60日以内出荷
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。 YB-3段:8段まで
質量(kg)約26外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×341×590材質(パッキン)シリコン製有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×460バルブ2個(ノズル径Φ9mm)真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)棚板2枚付属
アクリル真空デシケーター サンプラテックアクリル真空デシケーターサンプラテック
229,800税込252,780
1台
60日以内出荷
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。 YB-2型:6段まで
質量(kg)約18外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×331×480材質(パッキン)シリコン製有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×360バルブ2個(ノズル径Φ9mm)真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)棚板3枚付属
中型エアーエージングボックス サンプラテック中型エアーエージングボックスサンプラテック
109,800税込120,780
1台
60日以内出荷
最高28mmピッチで33段まで棚板設定可能です ハイコストパフォーマンスと高品質を実現しました。 ご使用に応じて棚板の間隔を28mmピッチで自由に設定できます。 また、Rc1/4接続口が2ヶ所セットされていますので、専用コックをお取り付け いただくと簡単にガス置換用デシケーターとしてお使いいただけます。 棚板(PS製)は、プラスチック成型で透明、軽量、強度面において優れています。
仕様棚受サン×14、受皿×2、パッチン錠×3、ガス置換用コック(オプション)質量(kg)約18外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×405×1060内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×960棚板7枚付属
アクリル真空デシケーター サンプラテックアクリル真空デシケーターサンプラテック
139,800税込153,780
1台
60日以内出荷
全面透明アクリルの真空デシケーター。 サンプリング保管、センサー、光学治具、ゲージ等の各部ポジションでの保管、 管理用にコンパクト設計の真空デシケーターです。 背面左下の庫内側に100V2Pコンセント、庫外側にスイッチが装備されています。
用途真空での保管・実験、ガス置換でのサンプル管理等、幅広くご利用下さい電源3Pコンセント×1個材質(パッキン)シリコン製バルブ2個(ノズル径Φ9mm)真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
アクリル真空デシケーター サンプラテックアクリル真空デシケーターサンプラテック
219,800税込241,780
1台
60日以内出荷
全面透明アクリルの真空デシケーター。 サンプリング保管、センサー、光学治具、ゲージ等の各部ポジションでの保管、 管理用にコンパクト設計の真空デシケーターです。 背面左下の庫内側に100V2Pコンセント、庫外側にスイッチが装備されています。
電源3Pコンセント×1個材質(パッキン)シリコン製バルブ2個(ノズル径Φ9mm)真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
ノンポーラスパッケージテスター サンプラテックノンポーラスパッケージテスターサンプラテック
28,980税込31,878
1台
60日以内出荷
真空試験方法により、特に製薬、食品業界で多く使用されているアルミやプラスチックフィルムにより 真空包装が完全に密封されているかどうかを、試験、検査するのに操作が手軽で簡単な検査機です。 透明なテストチャンバーは水の使用、不使用にかかわらず、素早く真空にして、試験サンプルの密封性や 傷の有無が簡単に確認でき、水を使用すれば、包装不良を気泡により目で確認することができます。 正確な圧力調整が可能で、一旦バルブ調整すると、後は同じ数値で、繰返しテストができます。 ランプ表示により、テスターの作動状態が目で確認できます。 タイマーでのテスト時間が設定でき、繰返しテストが行え、真空計で正確な圧力を指示します。 市販、及び手持ちの真空ポンプと接続し、簡単にテストを始める事が出来ます。 正確な圧力調整が可能で、一旦バルブ調整すると、後は同じ数値で、繰返しテストができます。 ランプ表示により、テスターの作動状態が目で確認できます。 市販、及び手持ちの真空ポンプと接続し、簡単にテストを始めることができます。 テストする商品の大きさに合わせ、チャンバーが選べます。 タイマーでテスト時間が設定でき、繰り返しテストが行え、真空計で正確な圧力を指示します。
アクリル真空デシケーター サンプラテックアクリル真空デシケーターサンプラテック
199,800税込219,780
1台
60日以内出荷
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。 YB-1型:4段まで
質量(kg)約16外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×331×380材質(パッキン)シリコン製有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×260バルブ2個(ノズル径Φ9mm)真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)棚板2枚付属
中型エアーエージングボックス サンプラテック中型エアーエージングボックスサンプラテック
76,980税込84,678
1台
60日以内出荷
最高28mmピッチで15段まで棚板設定可能です。 ハイコストパフォーマンスと高品質を実現しました。 ご使用に応じて棚板の間隔を28mmピッチで自由に設定できます。 また、Rc1/4接続口が2ヶ所セットされていますので、専用コックを お取り付けいただくと簡単にガス置換用デシケーターとしてお使い いただけます。 棚板(PS製)は、プラスチック成型で透明、軽量、強度面において優れています。
仕様棚受サン×8、受皿×2、パッチン錠×2、ガス置換用コック(オプション)質量(kg)約11外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×405×540内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×440棚板4枚付属
中型オートデシケーター サンプラテック中型オートデシケーターサンプラテック
199,800税込219,780
1台
60日以内出荷
全自動式でシリカゲルの交換が不要です。 常温で庫内湿度を30~40% RHに保ちます。
中型エアーエージングボックス サンプラテック中型エアーエージングボックスサンプラテック
159,800税込175,780
1台
60日以内出荷
保管品に合わせて28mm間隔で調節できる棚板は、小さな部品 の保管に適しており、大量の長期保管が可能になりました。 扉には鍵が付いていますので誤って扉をあけることがなく、 製造工程中でのご使用にも安心です。
仕様シリカゲル受皿:1枚付属
アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付) UB-D型 サンプラテックアクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付) UB-D型サンプラテック
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
パッケージテストにも応用可能なアクリル製の真空デシケーターです。 ドレンバルブとアジャスターフットの使用で、本体を持ち上げることなく排水ができます。
トラスコ品番149-4438材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン質量(kg)12内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)260×260×120本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)528×400×259
アクリル真空デシケーター YB-2型 サンプラテックアクリル真空デシケーター YB-2型サンプラテック
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。 棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
トラスコ品番149-4435材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン質量(kg)18内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)220×240×360本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×331×480
アクリル真空デシケーター YB-1型 サンプラテックアクリル真空デシケーター YB-1型サンプラテック
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。 棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
トラスコ品番149-4434材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン質量(kg)16内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)220×240×260本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×331×380
真空デシケーターパイプ型 PB型 サンプラテック真空デシケーターパイプ型 PB型サンプラテック
64,980税込71,478
1台
45日以内出荷
360°観察可能です。 最大内径Φ570×1000Hまで製作可能です。(要見積)
用途真空での保管・実験、ガス置換でのサンプル管理など。トラスコ品番816-2533材質/仕上本体:アクリル、パッキン:ニトリルゴム質量(kg)3高さ(mm)455外径(mm)258バルブ1個、ノズル径Φ9mm
アクリル真空デシケーター MB型 サンプラテックアクリル真空デシケーター MB型サンプラテック
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。(2段まで)
用途ガス置換環境での保管、低圧下での試験、低湿状態での保管等にトラスコ品番816-2510材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン質量(kg)11内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)260×235×200バルブ2個、ノズル径Φ9mm棚板2枚、板厚5mm本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×321×363
デジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズ アズワンデジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズアズワン
316,000税込347,600
1台
翌々日出荷
庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)15~室内温度測定範囲0~60℃/10~60%RH湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
ガラスデシケーター 褐色 アズワンガラスデシケーター 褐色アズワン
42,980税込47,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
遮光タイプのため、薬品類や光を嫌う試料の保管に適しています。
付属品フタ、中板材質本体・蓋/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、プレート/磁器
防水評価試験機 アズワン防水評価試験機アズワン
212,000税込233,200
1台
10日以内出荷
圧力容器内(耐圧 0.3MPa)で水深30mに沈めた状況を再現することができます。容器は透明のアクリルなので内部を観察しながらご利用頂けます。安全対策のためのリリーフ弁(作動圧力0.4MPa)が付いています。内部を観察しながら防水試験が可能です
付属品アナログ圧力計、リリーフ弁(作動圧力 0.4Mpa)、手動型圧力テストポンプ、チューブ(本体、テストポンプの接続)材質本体:PMMA(アクリル)厚さ(mm)本体/10、フタ/20寸法(mm)(圧力容器内) Φ180×275質量(kg)(アクリル本体)5、(テストポンプ)4アズワン品番4-2679-01
ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ ステンレス アズワンガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ ステンレスアズワン
79,900税込87,890
1台
翌々日出荷
マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個棚間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板寸法(mm)490×460
ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ 強化プラスチック アズワンガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ 強化プラスチックアズワン
71,900税込79,090
1台
翌々日出荷
マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個棚間隔(mm)35棚板耐荷重(kg)約10/枚取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板寸法(mm)490×460
デシケータ用FAN付庫内循環棚 490×460×25mm アズワンデシケータ用FAN付庫内循環棚 490×460×25mmアズワン
29,900税込32,890
1台
翌々日出荷
微風ファンを4枚搭載したデシケータ用庫内循環装置です。湿気の澱みを防ぎ、庫内湿度の均一化を図ります。微風ファンは角度が変えられ、棚板へ風が当たらないよう向きを変えることができます。棚板レール付きで追加オプションとして適しています。デシケーター庫内の湿度均一化を図ります。
材質(棚板) PVC(アイボリー)寸法(mm)490×460×25質量(kg)約2.0電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ、コード長・約1.5m SW付 )アズワン品番4-2454-01ファンDC軸流FAN(ロースピードタイプ)×4個 ※ファンガード表裏付
静電仕様ヘビーデシケーター 制電仕様 HDシリーズ アズワン静電仕様ヘビーデシケーター 制電仕様 HDシリーズアズワン
334,000税込367,400
1台
32日以内出荷
制電仕様の大容量ガス置換デシケーターです。
材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430取付ピッチ50mm(40mm間隔)キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)棚板耐荷重(kg)約35/枚棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300
ガス置換デシケーター SUS・マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ アズワンガス置換デシケーター SUS・マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズアズワン
205,000税込225,500
1台
32日以内出荷から42日以内出荷
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/SUS304、扉/制電PVC板、枠/アルミサッシ、棚板/SUS430、キャスター/ナイロン製(ストッパー×2個付き)キャスター径(Φmm)65棚板寸法(mm)490×460取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板耐荷重(kg)約20/枚取付ねじ(バルブ用) Rc1/4×4個
ヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズ アズワンヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズアズワン
205,000税込225,500
1台
32日以内出荷
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやく使い勝手に優れています。
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430取付ピッチ50mm(40mm間隔)キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)棚板耐荷重(kg)約35/枚棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300
ガス置換デシケーター静電GDシリーズ マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ アズワンガス置換デシケーター静電GDシリーズ マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズアズワン
112,000税込123,200
1台
32日以内出荷
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく、使い勝手に優れています。
材質本体/制電PVC、枠/アルミニウム棚板耐荷重(kg)約20/枚
静電仕様ヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズ アズワン静電仕様ヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズアズワン
331,000税込364,100
1台
32日以内出荷
制電に加え、扉をマグネットパッキンにしたデシケーターです。マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430取付ピッチ50mm(40mm間隔)キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)棚板耐荷重(kg)約35/枚棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300
コンパクトデシケーター 冷蔵庫内対応タイプ 254×381×216mm Bel-Art Productsコンパクトデシケーター 冷蔵庫内対応タイプ 254×381×216mmBel-Art Products
85,980税込94,578
1個
12日以内出荷
冷蔵庫内で使用できるデシケーターです(庫外での使用も可)。スライド式の棚で、出し入れが簡単です。フタが下方向に開くので、冷蔵庫での取扱いに便利です。デシケーター上部に乾燥剤キャニスター(別売、品番1-6977-01)を3つまでセットできます。
材質ポリカーボネート、ステンレス容量(L)17内寸法(mm)248×356×197棚段数1外寸法(mm)254×381×216棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)206×333×22アズワン品番4-2257-01最低使用温度(℃)-20
ユニットデシケーター UDシリーズ アズワンユニットデシケーター UDシリーズアズワン
50,900税込55,990
1セット(4台)
当日出荷
上に積み重ねたり横にも連結することができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。非帯電樹脂仕様で静電気の影響も抑えます。
仕様非帯電タイプ付属品棚板×2枚(非帯電ABS樹脂)材質本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値 3×10^11Ω(参考値))、留金/SUS303質量(kg)(棚板含む)約7.2内寸法(mm)215×220×200棚間隔(mm)43棚段数4段棚板耐荷重(kg)約2.5/段外寸法(mm)250×250×250アズワン品番2-7918-02総耐荷重(kg)約10
PETデシケーターBG SPシリーズ キャスター付 アズワンPETデシケーターBG SPシリーズ キャスター付アズワン
163,000税込179,300
1台
翌々日出荷
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製棚板間隔(mm)35アズワン品番1-6003-14棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
PETデシケーターBG SPシリーズ アズワンPETデシケーターBG SPシリーズアズワン
158,000税込173,800
1台
翌々日出荷
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製棚板間隔(mm)35アズワン品番1-6003-13棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ無し(ゴム足)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
オートドライデシケーターBG-FN キャスター付き SP-BGKFNシリーズ 574×524×1135mm アズワンオートドライデシケーターBG-FN キャスター付き SP-BGKFNシリーズ 574×524×1135mmアズワン
163,000税込179,300
1台
翌々日出荷
デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(cm2)約25キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製棚板寸法(mm)490×460
オートドライデシケーターFN SPシリーズ アズワンオートドライデシケーターFN SPシリーズアズワン
237,000税込260,700
1台
翌々日出荷
定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。庫内にコンセントを設置。コンセント付きをラインナップに追加!
コンセント有り(庫内)除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(cm2)約49キャスタータイプ前輪2ヶ所ストッパー寸法(mm)(キャスター) 65
ガス置換デシケータージャンボ GDシリーズ アズワンガス置換デシケータージャンボ GDシリーズアズワン
272,000税込299,200
1台
32日以内出荷
各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様のデシケーターで、アースターミナル付きです。不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能
仕様静電仕様 ※、ステンレス棚材質本体/枠:制電PVC/アルミニウム、キャスター(ストッパー前輪2個付き):Φ65mmナイロン製、棚板:ステンレス棚板間隔(mm)40棚板寸法(mm)490×460
ガス置換デシケーターBG GD-BGシリーズ アズワンガス置換デシケーターBG GD-BGシリーズアズワン
119,000税込130,900
1台
23日以内出荷
デシケーター同士を積み重ねての使用も可能です。流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様で、アースターミナル付きです。積み重ねて使用可能なガス置換デシケーター
棚板寸法(mm)490×460取付ピッチ(mm)(棚板) 50
流量計付レギュレーター アズワン流量計付レギュレーターアズワン
140,000税込154,000
1台
当日出荷
ガス置換の際に導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台(FMC-1)または4台(FMC-2)コントロールできます。複数の気室、または複数台のデシケータに対応可能です。
仕様1次圧力: 約0.98MPa(10kg/cm2)MAX、2次圧力: 0~約0.49MPa(0~5kg/cm2)寸法(mm)280×133×190タイプ4連式耐圧(MPa)約0.6(7kg/cm2)流量(L/min)30(Max、一次圧力)、10(Max、二次圧力)耐熱温度(℃)60MAX対象ガスAr・N2・O2・CO2・He・Air・C2H2のうち1種類アズワン品番1-3167-02接続チューブ外径Φ6mm<流量計>流量10L/minMAX
PFAフィルム 1000P F-8040-07シリーズ フロン工業PFAフィルム 1000P F-8040-07シリーズフロン工業
469,800税込516,780
1巻
17日以内出荷
PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
厚さ(μm)1000
PFAフィルム 500P F-8040-06シリーズ フロン工業PFAフィルム 500P F-8040-06シリーズフロン工業
269,800税込296,780
1巻
17日以内出荷
PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
厚さ(μm)500
PFAフィルム 250P F-8040-05シリーズ フロン工業PFAフィルム 250P F-8040-05シリーズフロン工業
149,800税込164,780
1巻
17日以内出荷
PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
厚さ(μm)250
保存/デシケーター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら