保存・デシケーター用品とは、研究や実験で使うものを保管するための道具です。デシケーターは湿気を嫌うものを乾燥した状態でしまっておく容器で、防湿庫ともいいます。複数の棚がある大きなものから、卓上に置ける小型のものまでサイズはさまざま。デシケーターに入れて使うシリカゲルは乾燥剤のことで、ポリエチレン製のフィルムに穴を開けたタイプ、不織布を用いたタイプ、シートタイプなどがあるのが特徴です。また、バイアル瓶にアルミシールでふたをするためのハンドクリッパーや、シールを外すプライヤーも保存用品に含まれます。
700件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UVオートドライデシケーター アズワンUVオートドライデシケーターアズワン
77,900税込85,690
1台
当日出荷から12日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して、庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)がでません。
オートタイプ卓上型デシケーター(i-Box ) サンプラテックオートタイプ卓上型デシケーター(i-Box )サンプラテック
34,980税込38,478
1台
47日以内出荷
選べる5色。サンプラテックは研究室をカラーコーディネートします。全自動オートユニット搭載(DU-2)庫内湿度を30~40%に保ちます。積み重ねOKで大変便利です。
付属品棚板2枚・湿度計本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×430有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×313×358材質(本体)ABS、アクリロニトリルスチレン共重合体材質ABS、アクリロニトリルスチレン共重合体タイプ中湿度用電源(V)AC100V 50/60Hz消費電力(W)15電源コード(m)約1m湿度設定範囲(%RH)30~40
ピラニ真空計センサ 岡野製作所ピラニ真空計センサ岡野製作所
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
センサ形状NW16
シリカゲル60 Merck(メルクミリポア)シリカゲル60Merck(メルクミリポア)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
カラムクロマトグラフィー用のシリカゲルです。
真空ゲージ付ポリカデシケーター サンプラテック真空ゲージ付ポリカデシケーターサンプラテック
23,980税込26,378
1個(1個)
3日以内出荷
真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。フタのみ透明です。
仕様コック・ 真空ゲージ付付属品PP製プレート材質本体:PP 蓋:PC径(Φmm)中板:140全高(mm)281活栓外径9mmΦ 真鍮製真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)内径(mm)149Φ
大型ワイドデシケーター 新光化成大型ワイドデシケーター新光化成
489,800税込538,780
1台(1台)
30日以内出荷
気密性に優れた大型ワイドデシケーターです。密閉ハンドル式なので庫内をしっかり密閉することができます。固定用アジャスターと移動用キャスターの一体型のため、固定も移動も簡単です。本体内にドライユニットを2台搭載しており、庫内湿度を20~50%RHに調節することが可能です。庫内の湿気をドライユニット内の特殊乾燥剤が吸収し、ICタイマーで制御されたヒーターが周期的に加熱して吸収水分を庫外に徐々に放出します。過熱・過電流防止機能付です。
仕様●棚耐荷重:10kgf/枚●湿度調節:オート除湿 (湿度設定:20~50%RH)付属品アナログ湿度計 シリカゲル皿×2 アジャスター・キャスター材質アクリル樹脂 アルミフレーム質量(kg)83電源(V)AC100 50/60Hz 2口構造1室構造 扉×4(上下2段 観音開き)外寸(mm)1000×525×1800内寸(mm)980×485×1460架台高さ300mm棚板樹脂製×8(棚ピッチ35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型デシケーター(オートタイプ) サンプラテック卓上型デシケーター(オートタイプ)サンプラテック
34,980税込38,478
1個(1個)
3日以内出荷
オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。
仕様棚耐荷重:4kgf/枚付属品棚板×2 デジタル湿度計材質本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS質量(kg)4電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約15外寸(mm)310×360×430内寸(mm)253×313×358設定湿度(%)約30~40除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
ピラニ真空計 岡野製作所ピラニ真空計岡野製作所
119,800税込131,780
1台(1台)
8日以内出荷
軽量でコンパクトな表示器と丈夫なセンサを搭載したピラニ真空計です。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます。
仕様移動平均機能:0.5~9秒の範囲で設定可測定範囲2.0×10^-1~2.0×10^3Pa電源DC12V~24V ACアダプタ使用時:AC100~120V(※ACアダプタはオプションです)使用温度範囲0~50℃(ACアダプタ含まず)ケーブル長(m)センサ:2表示7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 )アナログ出力0~5V 疑似ログ出力(0~5Vは表示範囲) 各レンジ内リニア出力 負荷抵坑2kΩ以上表示範囲1.0×10^-1~1.0×10^4Paコンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A)通信出力RS-232C準拠RoHS指令(10物質対応)対応表示周期0.5秒センサ形状NW16フランジ
ドライキーパー(オートタイプ) サンプラテックドライキーパー(オートタイプ)サンプラテック
59,980税込65,978
1個(1個)
4日以内出荷
常温で庫内の湿度を30~40%RHに保つ固体高分子電解質膜による電気分解式高性能除湿ユニットを搭載しています。エアー循環対流用ファンの採用で除湿能力が向上しました。棚板は28mmピッチで15段に調節できます。本体は透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプがあります。
仕様湿度設定:30~40%RH付属品棚板×3(棚ピッチ28mm) デジタル湿度計材質本体/硬質PVC 枠ユニット部/ABS樹脂 棚/PS質量(kg)約7(棚板含まず)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約18外寸(mm)317×392×617内寸(mm)255×338×452除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
ドライキャビネット ケニスドライキャビネットケニス
249,800税込274,780
1個(1個)
3日以内出荷
デジタルコントローラで庫内湿度を35~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。前面のコントロールパネルで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。無音・無振動で長期連続運転が可能です。庫内にLED照明を搭載しており、内部を明るく照らします。扉は透明で内容物の確認が容易です。棚板はお好みの位置に設定可能です。庫内が上下2段に分かれており、上段と下段それぞれ個別に湿度設定が可能です。
仕様湿度調節:デジタルコントローラ 湿度設定:35~60%RH(任意設定可能)付属品スチール棚×4 鍵×4 転倒防止用固定具 キャスター材質本体:スチール 扉:強化ガラス質量(kg)72容量(L)合計600電源(V)AC110/220消費電力(W)30外寸(mm)851×430×1830内寸(mm)840×385×850×2室照明LED照明
クリスタル/コールドカソード コンビネーションゲージ ケニスクリスタル/コールドカソード コンビネーションゲージケニス
245,800税込270,380
1式(1式)
30日以内出荷
測定原理の異なる2種類のセンサを1つに組み合わせることで、超高真空から大気圧という12桁にわたる広範囲の圧力測定を可能にした圧力計です。クリスタルゲージの採用により大気圧検出、低真空側での抜群の安定性を実現します。コールドカソードゲージの採用によって熱フィラメントの必要がないため、断線などのトラブルを回避できます。またセンサが熱源を持たないため真空計に影響を与えません。センサ、回路部、ディスプレイが一体で、省スペースです。センサのクリーニングや交換をご自身で簡単に行えます。生産復帰までの時間を短縮することができます。別売のACアダプタを用いると、AC100~240Vで使用できます。
仕様セットポイント:3点(1点独立、2点はコモン共通) 接点容量:DC50V 0.12A測定範囲1.0×10^-7~1.0×10^5Pa電源電圧DC22~26V Max:8W温度(℃)ベーキング:MAX 150(回路部を取り外すこと)表示方式7セグメントLEDアナログ出力10V F.S. log出力または複合出力から選択 RS485デジタル通信センサークリスタルゲージ/コールドカソードゲージインターフェースRS-485使用周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
オートドライ(R) 東洋リビングオートドライ(R)東洋リビング
209,800税込230,780
1個(1個)
7日以内出荷から14日以内出荷
高性能電子ドライユニットの改良により、最低到達湿度10%RHを達成しました。防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。高級鋼板を採用し、耐久性に優れています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。低湿度が表示可能な高精度湿度計が付属しています。
仕様●棚(耐荷重):スチール棚(50kgf/枚)●湿度調節:ドライユニット 湿度設定:10~50%RH(任意設定可能)付属品アナログ湿度計 棚板×3 鍵材質(本体)スチール 粉体塗装電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)6.3材質(扉)ガラス マグネット式
オートドライ(R) 東洋リビングオートドライ(R)東洋リビング
489,800税込538,780
1個(1個)
14日以内出荷
高性能電子ドライユニットの改良により、最低到達湿度10%RHを達成しました。防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。高級鋼板を採用し、耐久性に優れています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。低湿度が表示可能な高精度湿度計が付属しています。設置に便利なキャスター付です。
仕様●棚(耐荷重):スチール棚(100kgf/枚)●湿度調節:ドライユニット 湿度設定:10~50%RH(任意設定可能)付属品アナログ湿度計 棚板×5 鍵 キャスター質量(kg)155材質(本体)スチール 粉体塗装容量(L)1160電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)12.6外寸(mm)1200×687×1846内寸(mm)1198×629×1569材質(扉)ガラス マグネット式
有害化学物質・薬品流出処理剤ファストクレンズ フォトレックス有害化学物質・薬品流出処理剤ファストクレンズフォトレックス
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
有害化学薬品の種類(液体・気体)の対象物を選択せず、物質の持つ毒性を無力化する粉末状除染剤です。約90秒以内(化学物質の濃度および拡散の程度による)に無毒化が可能です。広範囲な化学物質・薬品に対して効果有ります。主成分は人体に安全なミネラルです。消火器のように誰でも使用可能です。【用途】▼有害化学物質・薬品などの流出対策に▼化学・産業などの製造工場や研究機関▼薬品管理施設や警備・防災関連、施設管理、物流倉庫など▼公共交通機関やイベント会場などでの化学テロ対策に広範囲な有害化学薬品に使用可能な粉末状の除染剤です。広範囲な化学物質・薬品に対して効果があります。主用途:有害化学物質・薬品などの流出対策、化学・産業などの製造工場や研究機関、薬品管理施設、物流倉庫などの緊急時の初動対応用として。対象化学物質リスト(代表物質抜粋):別紙参照※有効期限(製造日より):ボトル・ペール缶/3年、シリンダー/5年。
用途有害化学物質・薬品などの流出対策、化学・産業などの製造工場や研究機関、薬品管理施設、物流倉庫などの緊急時の初動対応など仕様●急性経口毒性試験値 LD50(g):2/k以上●急性経皮毒性試験値 LD50(g):5/k以上●推奨有効期限:3年●対象物質の状態:液体●容器形態:ボトル成分有害物質処理剤(二酸化チタン、酸化マグネシウム)内容量(g)250寸法(Φ×mm)75×166安全性食塩と同レベル臭気無臭外観白色粉末(ボトル・ペール缶タイプ)アズワン品番4-6360-01
真空デシケーター Kartell(カルテル)真空デシケーターKartell(カルテル)
15,741税込17,315
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
本体は耐薬性があるPP製、蓋は中が確認しやすいポリカーボネート製です。真空バルブを回すと空気の流入を調節できます。2.6kPaの真空に24時間耐えられます。
仕様本体材質本体/PP、蓋/ポリカーボネート、Oリング/ネオプレンゴム、真空バルブ/PE(本体)・ポリカーボネート(バルブ)
真空デシケーター 8L アズワン真空デシケーター 8Lアズワン
97,900税込107,690
1台
18日以内出荷
透明アクリル製により、真空デシケーター内の観察が可能です。重量約7kgと軽い為、持ち運びしやすく、外出先でも簡易に使用できます。3/8ネジポート、30Aネジポート×各2ヶ所あり、計測機器等の取り付けもできます。底面がフラットな為、重量物にも対応出来ます。。※有機溶剤をご使用される実験では破損の恐れがある為、ご使用出来ません。
仕様真空度:-0.1MPa(ゲージ圧)付属品真空ゲージ、バルブΦ9、3/8ネジ口(メクラ栓)×2箇所、30Aネジ口(プラグ)×2箇所材質アクリル質量(kg)約7容量(L)8外寸(mm)W270×D270×H213(突起含まず)内寸(mm)W210×D210×H185板厚(mm)15アズワン品番63-1332-85
シリカゲル皿サポーター アズワンシリカゲル皿サポーターアズワン
899税込989
1枚
翌々日出荷
皿に合わせて折り曲げて使用します。使用したシリカゲルを移し替える際にこぼれるのを防ぎます。使わないときは皿の底に敷いておけるため邪魔になりません。
仕様対応皿サイズ(mm):幅230×奥行165材質再生PET寸法(mm)247×187アズワン品番4-6533-01
オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ アズワンオートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズアズワン
104,000税込114,400
1台
当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!効率的なデジタル制御新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。使いやすい扉設計▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。
仕様棚板取り付けピッチ:60mm材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
オートドライデシケーターZEAL MD ZL-MDシリーズ アズワンオートドライデシケーターZEAL MD ZL-MDシリーズアズワン
78,900税込86,790
1台
当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!効率的なデジタル制御▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板はアクリルとステンレスの2種類から選定できます。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:150mm●扉パッキン:非マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム電源(V)AC100 50/60Hzキャスター無し(ゴム足)電源コード(m)約2除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
オートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズ アズワンオートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズアズワン
146,000税込160,600
1台
当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!効率的なデジタル制御▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。キャスター付きで移動も容易です。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム質量(kg)約27外形寸法(mm)574×560×1085電源(V)AC100 50/60Hzキャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個)内形寸法(mm)560×483×986棚板数(枚)4電源コード(m)約2棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
オートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズ アズワンオートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズアズワン
139,000税込152,900
1台
当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!効率的なデジタル制御▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム質量(kg)約22外形寸法(mm)574×560×1020電源(V)AC100 50/60Hzキャスター無(ゴム足付き)内形寸法(mm)560×483×986棚板数(枚)4電源コード(m)約2棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
棚板 ドライキャビ TDCシリーズ 160/300/500型用 トーリ・ハン棚板 ドライキャビ TDCシリーズ 160/300/500型用トーリ・ハン
32,980税込36,278
1セット(3枚)
6日以内出荷
取付用フック付きですDXタイプ、PZタイプ、HYP2タイプ、AHU2タイプに取り付け可能です
材質スチール
密封クリップ 1袋 10本組×10セット入 CLシリーズ ISO密封クリップ 1袋 10本組×10セット入 CLシリーズISO
29,980税込32,978
1袋(10セット×10本組)
13日以内出荷
ニッソードライMS(個包装タイプ) ニッソーファインニッソードライMS(個包装タイプ)ニッソーファイン
37,980税込41,778
1箱(10個×20袋)ほか
7日以内出荷
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。便利な個包装タイプです。製品が1個ずつ個包装されているため、作業性に優れます。
用途防錆、除湿、防湿、調湿主成分塩化マグネシウムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3MB) (0.12MB)
ニッソードライM(通常品) ニッソーファインニッソードライM(通常品)ニッソーファイン
21,980税込24,178
1箱(60個×1袋)ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。
用途防錆、除湿、防湿主成分塩化マグネシウムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3MB) (0.12MB)
ワンダードライ 海上コンテナ内結露防止乾燥剤 サンユー印刷ワンダードライ 海上コンテナ内結露防止乾燥剤サンユー印刷
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
海上コンテナ内専用の乾燥剤として開発した高機能乾燥剤となります。海上コンテナ内における結露、製品への錆、カビ、腐食、腐敗、布上などの問題を解決できます。シリカゲル等に比べて10倍以上の吸湿能力。状況及び使用量により約90日間の超維持力を発揮。湿気を吸湿後、ゲル状態になりますので水分は外に吐き出しません。製品は安全な非毒性な製品です。フックタイプで海上コンテナ内のリングへ吊り下げるだけです。防湿フィルムや防錆フィルムと併用することでより高い効果を発揮。海上輸送(海上コンテナ輸送)、JRコンテナ輸送、トラック輸送、20ft、40ftなど。
用途海上コンテナ内の結露対策海上輸送中における錆、カビ対策など乾燥剤として仕様フック容量(g)560主成分塩化カルシウム使用量【目安】20ft:4~8個/40ft:10~16個入数1箱(32個入)
オート除湿大型デシケーター SAWD型 1104W×525D×1846Hmm SAWDシリーズ アズワンオート除湿大型デシケーター SAWD型 1104W×525D×1846Hmm SAWDシリーズアズワン
406,000税込446,600
1台
75日以内出荷
強力除湿器付で20%~周囲湿度の設定が可能な大型のオートデシケーター、1室4扉オート除湿タイプ
連結金具 2枚セット 東洋リビング連結金具 2枚セット東洋リビング
3,398税込3,738
1セット(2枚)
63日以内出荷
上下に積み重ねた製品がずれないよう固定できます。
仕様●連結金具●入数:2枚アズワン品番63-7949-88
転倒防止L型金具 2本 1セット 2個入 東洋リビング転倒防止L型金具 2本 1セット 2個入東洋リビング
36,980税込40,678
1セット(2個)
63日以内出荷
製品本体にボルトで取付後、壁に固定
仕様●転倒防止L型金具●入数:2個アズワン品番63-7949-82
棚板 東洋リビング棚板東洋リビング
9,598税込10,558
1枚
8日以内出荷
LDワイドシリーズ棚
仕様●寸法:W792×H15×D280(mm) 対応機種:LD-160CDWS(B)・240CDWS(B)アズワン品番63-7949-79
引出棚セット S 白 東洋リビング引出棚セット S 白東洋リビング
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
ED-55CAT2(BW)用引き出し棚
仕様●内寸:W275×H28×D250(mm) 対応機種:ED-55CAT2(BW)アズワン品番63-7949-65
引出棚セット S 黒 東洋リビング引出棚セット S 黒東洋リビング
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
スリムシリーズ用引き出し棚
仕様●内寸:W275×H28×D250(mm) 対応機種:ED-41・55CAT2(B)アズワン品番63-7949-64
スーパードライ用 キャスター 4個 東洋リビングスーパードライ用 キャスター 4個東洋リビング
11,980税込13,178
1セット(4個)
63日以内出荷
仕様●キャスター●タイヤ径:75MM●入数:4個アズワン品番63-7949-56
スーパードライ用 アジャスター押さえ金具 4個 東洋リビングスーパードライ用 アジャスター押さえ金具 4個東洋リビング
5,898税込6,488
1セット(4個)
63日以内出荷
仕様●アジャスター押さえ金具●4個セットアズワン品番63-7949-55
スーパードライ用 アジャスター 4本 東洋リビングスーパードライ用 アジャスター 4本東洋リビング
29,980税込32,978
1セット(4本)
63日以内出荷
仕様●アジャスター●耐荷重:900KG●M径:M20●入数:4本アズワン品番63-7949-54
真空デシケーター 7L 伸榮産業真空デシケーター 7L伸榮産業
129,800税込142,780
1台
予約販売
庫内容量7Lの小型真空デシケーターです。 物品の乾燥保管や酸化防止に適しています。 真空乾燥、脱気・脱泡などの操作にも使用できます。
仕様●外形寸法:W310×D310×H160mm●有効内寸:W260×D260×H100mm●容積:7L●扉:パチン錠式●棚板寸法:W257×D257×5t●棚板材質:アクリル透明 Φ10×8穴●棚板間隔:1段 固定式●棚板枚数:1枚●棚板荷重:5kg 等分布●本体材質:アクリル透明 20t●パッキン:シリコンゴム Φ8●バルブ:吸排気 各1個 口径Φ8●減圧計:0~-0.1MPa●到達真空度:約133Pa(1torr)●本体重量:9kgアズワン品番68-0778-99
デシパック セット DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック セット DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
7,398税込8,138
1セット
10日以内出荷
仕様●材質:シリコン製●※寸法mm:90・110・130・150・170・190・210・230・250・270mm(10本組)●※シールの中心から●コード番号:647-270GSアズワン品番65-8683-81
デシパック セット DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック セット DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
17,980税込19,778
1セット
10日以内出荷
仕様●材質:シリコン製●※寸法mm:100・120・140・160・180・200・220・240・260・280・300・320・340・360・380・400・420mm(17本組)●※シールの中心から●コード番号:647-420GSアズワン品番65-8683-83
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:280●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ240●コード番号:648-280Nアズワン品番65-8683-73
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
999税込1,099
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:100●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:●コード番号:648-100Nアズワン品番65-8683-64
保存/デシケーター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら