絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • Thermo Fisher Scientific(618)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(391)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(379)
  • 大阪ケミカル(326)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(301)
  • TGK(東京硝子器械)(243)
  • 三商(230)
  • アズワン(206)
  • WATSON(172)
  • ビーエム機器(162)
  • GILSON(ギルソン)(147)
  • QSP(133)
  • SIBATA(柴田科学)(114)
  • Finn(110)
  • Thermo Scientific(105)
  • 武蔵エンジニアリング(89)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(80)
  • Celltreat(78)
  • BMBio(76)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイトとは、少量の液体を測定したり定量したりするための器具です。ピペットやスポイトは、液体を少量吸い取って他の容器に移す時に使用します。一般的には、ピペットには目盛りがついており、スポイトはピペットより小さく目盛りはついていません。ピペッターとは、ピペットに取り付けて使用する器具で、吸い込みを補助します。また、シリンジは注射器の筒部分を指し、関連製品にニードルやキャップ、シリンジポンプなどがあります。
5,757件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済 モノタロウピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済モノタロウ(146件のレビュー)
529税込582
1パック(100本)
当日出荷
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
材質PE滅菌滅菌済み関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シリンジ ディスポ 針無 モノタロウシリンジ ディスポ 針無モノタロウ(100件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100本)ほか
当日出荷
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。筒先ルアースリップ滅菌済み滅菌方法EOG先端外径(Φmm)約4.2材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリスポイト アズワンポリスポイトアズワン(12件のレビュー)
980税込1,078
1箱(100本)
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)滅菌なし
ケミカルスポイト ジャバラ式 モノタロウケミカルスポイト ジャバラ式モノタロウ(68件のレビュー)
349税込384
1袋(10本)
当日出荷
ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE使用温度範囲(℃)-30~60関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スポイト アズワンスポイトアズワン(33件のレビュー)
69税込76
1個ほか
当日出荷
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
ポリスポイト(滅菌済) アズワンポリスポイト(滅菌済)アズワン(17件のレビュー)
1,040税込1,144
1箱(100本)ほか
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)仕様EOG滅菌済
スポイト BOLLスポイトBOLL(52件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
微量な量の摘出や混合に。 肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。 目盛付き。
材質ポリエチレン(PE)滅菌なしRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックシリンジ BOLLプラスチックシリンジBOLL(86件のレビュー)
148税込163
1個
当日出荷
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口滅菌なし先端外径(Φmm)4.0材質(外筒)PP材質(ピストン)PE
ケミカルスポイト NIKKO(ニッコーハンセン)ケミカルスポイトNIKKO(ニッコーハンセン)(51件のレビュー)
419税込461
1袋(10本)ほか
当日出荷
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。 温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。 凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛あり
チップ マイクロピペット用 モノタロウチップ マイクロピペット用モノタロウ(11件のレビュー)
839税込923
1パック(500個)
当日出荷
マイクロピペットの交換用チップです。
材質PP
ディスポーザブル注射筒(実験用) ナリカディスポーザブル注射筒(実験用)ナリカ(25件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
先端外径(Φmm)4仕様針なし材質プラスチック
注射器 光注射器(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
接着剤用の注射器です アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業 正確に接着作業を行えます
仕様針付
駒込ピペット アズワン駒込ピペットアズワン(32件のレビュー)
307税込338
1本
当日出荷
容量精度に優れています。
目盛あり材質硼珪酸ガラスピペットの種類駒込ピペット
マイクロピペット モノタロウマイクロピペットモノタロウ(21件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス材質ABSチャンネル数1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ピペットの種類マイクロピペット
2条ネジテーパノズル 武蔵エンジニアリング2条ネジテーパノズル武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(50本)
当日出荷
テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
ケミカルスポイト アズワンケミカルスポイトアズワン(3件のレビュー)
436税込480
1袋(10本)ほか
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
オールプラスチックディスポシリンジ HENKEオールプラスチックディスポシリンジHENKE
2,098税込2,308
1袋(100本)
翌日出荷から8日以内出荷
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(3件のレビュー)
505税込556特価
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
ポリスポイト BeHAUSポリスポイトBeHAUS(10件のレビュー)
77税込85
1本
当日出荷
用途液体点滴に材質ポリエチレン質量(g)1目盛(mL)0.1滅菌なし最大外径(mm)13
接着・硬化剤用注入器 BOLL接着・硬化剤用注入器BOLL
149税込164
1個
当日出荷
硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。
用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
スポイト サンプラテックスポイトサンプラテック(1件のレビュー)
159税込175
1個(10本)
当日出荷
容量2ml、目盛単位0.1mlの角スポイトです。ポリエチレン製です。
材質ポリエチレン全長(mm)95容量(mL)2最小目盛0.1c.c.アズワン品番64-4187-42TKG品番9-0511-1101
ディスポシリンジ(オールプラ) GA(グリーンエース)ディスポシリンジ(オールプラ)GA(グリーンエース)(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。 従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。 個別包装(ブリスターパック)
耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE
金属ニードル 武蔵エンジニアリング金属ニードル武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10本)
当日出荷
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに針長(mm)13全長(mm)24.5材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
ベローズピペット サンプラテックベローズピペットサンプラテック(12件のレビュー)
539税込593
1袋(10本)ほか
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです
材質PE(ポリエチレン)ピペットの種類ベローズピペット
ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) ナリカディスポーザブル注射筒(ルアーロック)ナリカ
80税込88
1本
当日出荷
●ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。●先端:4mm(外径)、ルアーロック式、筒先:横口
RoHS指令(10物質対応)対応
epTIPSスタンダード Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSスタンダードEppendorf(エッペンドルフ)(4件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1箱(500本×2袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)材質PP(ポリプロピレン)
スポイトゴム アズワンスポイトゴムアズワン(18件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
材質ラテックス製
ディスポシリンジ 分注ノズル HENKEディスポシリンジ 分注ノズルHENKE(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。TGK品番0149-14-90-31トラスコ品番354-5822適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン全長(mm)98針ゲージ18G(外径1.27Φmm)ノズル長(mm)80
パスツールピペット 三商パスツールピペット三商
1,898税込2,088
1箱(200本)
当日出荷から3日以内出荷
ソーダガラス製、綿栓なし
外径(mm)7
ディスペンサー用シリンジ 武蔵エンジニアリングディスペンサー用シリンジ武蔵エンジニアリング
4,198税込4,618
1箱(50本)
当日出荷から17日以内出荷
プラスチックニードル 武蔵エンジニアリングプラスチックニードル武蔵エンジニアリング(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(50個)
当日出荷
材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
シリコーンスポイト アラムシリコーンスポイトアラム(10件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
シリコーンゴム特有のやさしい弾性を持つ使用しやすいスポイトです。
材質シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロピペット用チップ NICHIRYO(ニチリョー)マイクロピペット用チップNICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1袋(200本)ほか
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)ピペットの種類マイクロピペット
ピペット ポンプ型 モノタロウピペット ポンプ型モノタロウ(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ガラスやプラスチックのピペットに適しています。
用途ピペット内溶液の排水。使用方法本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。材質本体:ABS、先端:シリコン
ピペットチップ TARSONSピペットチップTARSONS(2件のレビュー)
1,257税込1,383
1ケース(500本)ほか
当日出荷
液切れの良いハイグレードチップです。
仕様オートクレープ可(121℃・20分以下)、未滅菌、フィルター無し材質PP主な適合ピペットギルソン・エッペンドルフ・アキシジェン他
プラスチックニードル 岩下プラスチックニードル岩下(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(20本)
当日出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
ピペッター モノタロウピペッターモノタロウ(12件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
適合容量(mL)50まで材質シリコン接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
滅菌・個包装 ポリスポイト MMK SCIENTIFIC滅菌・個包装 ポリスポイトMMK SCIENTIFIC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。 メモリは見やすく成型されています。
用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など仕様EOG滅菌済み材質ポリスチレン形態個包装
安全ピペッター 三要ゴム製作所安全ピペッター三要ゴム製作所(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
天然ゴムスポイトで、3ケ所にボールバルブを入れてあります。
材質ゴム接続部分径(入口)Φ4mm、(球側)Φ3mm適合容量(mL)50
...
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト