絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(1)
- 3~4未満(1)
- 4~5未満(1)
- 6~7未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
- 50~60未満(1)
ブランド
- レオナ
- モノタロウ(8)
- 三商(198)
- SIBATA(柴田科学)(94)
- ケニス(67)
- アズワン(59)
- ハミルトン(49)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(43)
- ナリカ(39)
- WATSON(37)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(34)
- 岩下エンジニアリング(34)
- 岩下(31)
- NICHIRYO(ニチリョー)(29)
- A&D(エー・アンド・デイ)(28)
- サンプラテック(26)
- Thermo Fisher Scientific(24)
- 武蔵エンジニアリング(24)
- 宮原計量器(23)
- コーニング(19)
- レイニン(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ポリスポイト
レオナ¥4,798税込¥5,2781箱(100本)9日以内出荷様々な形状、容量からお選びください。20本ごとの包装なので便利です。EOG滅菌済みです。(4320-2907は未滅菌)トラスコ品番153-3542材質ポリエチレン(LDPE)全長(mm)300容量(mL)23箱入数20本/袋×5袋(100本)RoHS指令(10物質対応)対応
自動ビュレット(飛散防止タイプ)
レオナ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷ポリ瓶を押すことでビュレット内に液を移動できます。満水時はストッパーが働き液こぼれを防止します。ガラス部に樹脂コートを施しており万一の破損時に飛散を防止します。最小目盛(mL)0.1
ディスポピペット
レオナ¥7,198~税込¥7,918~1セット(300本)ほか4日以内出荷から7日以内出荷仕様●綿栓付材質ポリスチレン(PS)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌電子線滅菌済精度(%)±2(最大容量時)
パイポンプ
レオナ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷調整弁を押しますと微量の滴下ができます。親指で調整弁を回すとピペットの中に吸引・押し出しができます。全長(mm)185適合ピペット外径(Φmm)6~9
ピペットコントローラー
レオナ¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷付属品0.2μm PTFEフィルター、AC/DCアダプタートラスコ品番115-1974材質本体:ポリプロピレン(PP)、ピペット装着部:シリコン色白分注範囲(mL)0.1~100適合ピペット(mL)0.1~100
ボトルトップディスペンサー
レオナ¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷付属品アダプター28・32・36・40・45mm各1個材質ピストン・ハウジング・排出チューブ・アダプター:ポリプロピレン(PP)、シリンダー:ホウケイ酸ガラス、ピペット装着部:シリコン取付径(Φmm)標準30
分注器(シンプレックス)
レオナ¥68,980~税込¥75,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷調整ダイアルにより、微妙な容量設定が行える分注器です。 排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。 付属アダプタによりボトル接続部の口径を変えることができ、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質シリンダーピストン/ホウケイ酸ガラス、接液部/フッ素樹脂・白金、アダプタ/PP精度±0.5%オートクレーブの可否可能