体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイトとは、少量の液体を測定したり定量したりするための器具です。ピペットやスポイトは、液体を少量吸い取って他の容器に移す時に使用します。一般的には、ピペットには目盛りがついており、スポイトはピペットより小さく目盛りはついていません。ピペッターとは、ピペットに取り付けて使用する器具で、吸い込みを補助します。また、シリンジは注射器の筒部分を指し、関連製品にニードルやキャップ、シリンジポンプなどがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプルへのクロスコンタミネーションを防ぎ、作業者への空気中の汚染を低減します。割れない低密度ポリエチレンで一体成型されているため、ガラスの破損や感染物質の混入の心配がありません。生体液やほとんどの酸に対して不活性。再現性に優れている。サンプル保管用に密封および冷蔵できます(カタログ番号02-678Hemato-Seal(TM)チューブシーラントで密封)
仕様●製品タイプ:トランスファーピペット●容量:5.8mL●材質:LDPE●1回のスポイド引出量:3.1 to-3.2mL●用途:微生物学、バクテリオロジー、研究などの特殊用途●包装形態:個包装●長さ:15.4cm●目盛:0.25mL●滅菌性:滅菌済み アズワン品番65-4340-20
1セット(500本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷