絞り込み
ブランド
  • Celltreat
  • モノタロウ(8)
  • Thermo Fisher Scientific(616)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(372)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(357)
  • 大阪ケミカル(322)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(282)
  • TGK(東京硝子器械)(239)
  • 三商(201)
  • アズワン(187)
  • WATSON(169)
  • ビーエム機器(146)
  • QSP(135)
  • GILSON(ギルソン)(132)
  • SIBATA(柴田科学)(121)
  • Finn(108)
  • Thermo Scientific(105)
  • 武蔵エンジニアリング(87)
  • BMBio(76)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アスピレーティングピペット バルクバック Celltreat

    アスピレーティングピペット バルクバック

    Celltreat
    26,999税込29,699
    1箱(400本)
    33日以内出荷
    容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子を除去するための理想的な選択肢です。
    仕様●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○●25 バルクパック/バッグ材質ポリスチレンクリア容量(mL)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.1×6.1×275アズワン品番65-9389-98
  • 5mL試薬リザーバ Celltreat

    5mL試薬リザーバ

    Celltreat
    34,999税込38,499
    1箱(80個)ほか
    18日以内出荷から22日以内出荷
    試薬リザーバーは、反復的な液体移送を補助するように設計されています。溶液の視認性を高める白色、角度のあるデザインにより、液体が漏斗状になり、液体を最大限に回収できる。角の注ぎ口、側面のグリップ部分、積み重ねや保管が容易なネスティングデザインなどの特徴があります。5mLリザーバーは8チャンネルピペットに対応
  • 低保持リロードシステム 非滅菌 1920個入 Celltreat

    低保持リロードシステム 非滅菌 1920個入

    Celltreat
    26,599税込29,259
    1箱(1920個)
    19日以内出荷から31日以内出荷
    リロードシステムは色分けされたウェハーを識別しやすいように透明な窓がついています。ウェーハにはリロードシステムやラックから簡単に取り外すことができる大きなタブがあります。安全なロックタブはリロードシステムを閉じたままにし、チップの転がりを防ぎます。空のラックを補充することでプラスチック廃棄物を減らし、時間を節約することができます。
  • ピペット MLA Micro D-Tipper Celltreat

    ピペット MLA Micro D-Tipper

    Celltreat
    157,699税込173,469
    1個
    19日以内出荷
    チップエジェクター内蔵、シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mm
  • ピペット MLA D-Tipper Celltreat

    ピペット MLA D-Tipper

    Celltreat
    153,999税込169,399
    1個
    19日以内出荷
    チップエジェクター内蔵、シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mm
  • ピペット MLA Digital Celltreat

    ピペット MLA Digital

    Celltreat
    352,099税込387,309
    1個
    31日以内出荷
    チップエジェクター内蔵、シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mm
  • ピペット MLA Celltreat

    ピペット MLA

    Celltreat
    135,399税込148,939
    1個
    19日以内出荷
    シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅193×奥行25×高さ23mm
  • ピペットコントローラー マニュアル Celltreat

    ピペットコントローラー マニュアル

    Celltreat
    42,399税込46,639
    1箱
    20日以内出荷
    軽量の手動ピペットコントローラーは電池不要です。 1~100mLの血清ピペットと互換性があります。 自動ピペットコントローラーの経済的なバックアップオプション 最大50mLまで吸い上げることができます
    仕様●サイズ(W×D×H):52.70×52.70×205.00mm●使用温度範囲:-80~60℃アズワン品番68-0311-98
  • ピペットコントローラー 120V 手動 Celltreat

    ピペットコントローラー 120V 手動

    Celltreat
    181,999税込200,199
    1箱
    19日以内出荷
    軽量(6.3オンス/170g)で、どちらの手にも快適にフィットする設計 長寿命の充電式リチウムバッテリーにより、2時間の充電で最大8時間のコードレス使用が可能。 金属製キックスタンドが回転し、ロックされる。 速度設定用調節可能ダイヤル アクティブ・ディスペンスまたは重力式ディスペンスを選択するトグル・スイッチ 低圧指先コントロールボタン 1~100mLのピペットサイズに対応するイージーフィットアダプター すべてのユニットにバッテリーコンパートメントカバーが付属しています。
    仕様●サイズ(W×D×H):145.00×40.00×170.00mm●梱包内容:充電器、交換用フィルター2枚、壁掛け用マウント(3M粘着ストリップ付き)、取扱説明書アズワン品番68-0311-92
  • ピペットs MLA "Core Group" 5 D-Tipper 1 Stand,2 Racks Of Tips 10μL,50μL,100μL,200μL,1000μL Celltreat

    ピペットs MLA "Core Group" 5 D-Tipper 1 Stand,2 Racks Of Tips 10μL,50μL,100μL,200μL,1000μL

    Celltreat
    932,399税込1,025,639
    1セット
    31日以内出荷
    チップエジェクター内蔵 シングルストローク操作 精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。 アノダイズドメタルフィニッシュ 信頼性の高い性能と耐久性 高精度な配信を実現するために設計されました。 ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。 個別にシリアルナンバーが記載されています。 証明書を発行いたします。 無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mmアズワン品番67-3116-74
  • ピペット MLA 精度機能付き 白 25μL Celltreat

    ピペット MLA 精度機能付き 白 25μL

    Celltreat
    135,399税込148,939
    1個
    19日以内出荷
    シングルストローク操作 精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。 アノダイズドメタルフィニッシュ 信頼性の高い性能と耐久性 高精度な配信を実現するために設計されました。 ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。 個別にシリアルナンバーが記載されています。 証明書を発行いたします。 無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅193×奥行25×高さ23mm容量範囲(μL)25アズワン品番67-3116-34
  • ピペット MLA Starter Kit 3 D-Tippers 50μL,100μL,1000μL 1 Stand,2 Racks Of Tips Celltreat

    ピペット MLA Starter Kit 3 D-Tippers 50μL,100μL,1000μL 1 Stand,2 Racks Of Tips

    Celltreat
    556,199税込611,819
    1セット
    31日以内出荷
    チップエジェクター内蔵 シングルストローク操作 精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。 アノダイズドメタルフィニッシュ 信頼性の高い性能と耐久性 高精度な配信を実現するために設計されました。 ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。 個別にシリアルナンバーが記載されています。 証明書を発行いたします。 無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mmアズワン品番67-3116-73
  • 1250μL 低保持フィルタピペットチップ ラック式、滅菌済み 10ケース入 Celltreat

    1250μL 低保持フィルタピペットチップ ラック式、滅菌済み 10ケース入

    Celltreat
    68,899税込75,789
    1箱(10ケース)
    20日以内出荷
    CELLTREAT Scientific Productsのピペットチップは、高い性能と卓越した価値を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持性を実現しています。 ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。 ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペッティングが可能です。 容量基準マークが成型されており、ダブルチェックが可能 ピペットチップラック ヒンジ式リッドは片手で簡単に開けられるように設計されており、何度でも簡単に取り出せます。 安定性を高めるスタッキング機能と、安全なロックタブ付き ラックの反りを防ぐ内部サポートリブ
    仕様●サイズ:幅×奥行×高さ 104.6mm×8.68mm×1.4mmアズワン品番67-8769-18
  • 10μL延長低保持リロードシステム、非滅菌 10ケース入 Celltreat

    10μL延長低保持リロードシステム、非滅菌 10ケース入

    Celltreat
    34,999税込38,499
    1箱(10ケース)
    22日以内出荷
    CELLTREAT Scientific Productsのピペットチップは、高い性能と卓越した価値を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持性を実現しています。 ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。 ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペッティングが可能です。 分注量の目安となるマークが成型されており、ダブルチェックが可能 リロードシステムは、色分けされたウエハーを簡単に識別できる透明窓付き サポートウェーハには、リロードシステムまたはラックから簡単に取り外せるよう、大きな把持タブが付いています。 安全なロックタブがリロードシステムを閉じ、チップの転倒を防止 空のラックに補充することで、プラスチック廃棄物を削減 ピペットチップのリロードシステムから再充填できるよう、ウェハーのない空のラックも用意
    仕様●サイズ:幅×奥行×高さ 120mm×85mm×290mmアズワン品番67-8769-19
  • アスピレーティングピペット(個別包装) Celltreat

    アスピレーティングピペット(個別包装)

    Celltreat
    38,980税込42,878
    1箱(200本)
    22日以内出荷
    容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。
    仕様●サイズ:幅10.0×奥行10.0×高さ345mm●入数:1箱(200本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:25mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○材質ポリスチレンアズワン品番65-9390-05
  • フィルターピペット用チップ LTSフィット 96本×10箱入 Celltreat

    フィルターピペット用チップ LTSフィット 96本×10箱入

    Celltreat
    38,980税込42,878
    1ケース(10箱×96本)
    19日以内出荷から33日以内出荷
    LTSスタイルピペット用チップは、LTSテクノロジーを搭載したピペットに対応するよう、独自に設計されています。片手で簡単に開けることができるヒンジ式フタ付きのラックに収納されています。フィルターチップには、コンタミネーションのリスクを軽減するために、ポリマー製のエアロゾルバリアが装着されています。蓋はスタッキングサポートを備えており、取り外し可能でベンチのスペースを節約できます
  • セロロジカルピペット 細菌学/ミルクピペット Celltreat

    セロロジカルピペット 細菌学/ミルクピペット

    Celltreat
    23,799税込26,179
    1箱(250本)ほか
    22日以内出荷から31日以内出荷
    細菌/ミルクピペットは、乳製品の標準検査方法及びASTM E1043-00(2010)ピペット、ミルク及びクリーム検査の標準仕様に示されているAPHA要件を満たすように製造されています。特殊な目盛りにより、容量を素早く識別できます
  • セロロジカルピペット ショート Celltreat

    セロロジカルピペット ショート

    Celltreat
    20,980税込23,078
    1箱(200本)ほか
    28日以内出荷から31日以内出荷
    ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印。コンパクトなデザインは人間工学的にもメリットがあり、収納スペースも少なくて済みます。長さが短いと、ピペットの先端がフードの表面に触れないようになります。学生やピペッティングに不慣れな人に適していますピペッティング中の安定性の向上
  • ピペットチップ(フィルター付き) Celltreat

    ピペットチップ(フィルター付き)

    Celltreat
    32,980税込36,278
    1箱(960本)
    22日以内出荷
    CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
    仕様●容量:200μLアズワン品番65-3657-70
  • ピペットチップ Celltreat

    ピペットチップ

    Celltreat
    21,980税込24,178
    1箱(960本)
    25日以内出荷
    CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。
    仕様●容量:10μLアズワン品番65-3657-61
  • プラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteur 5.75インチ Celltreat

    プラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteur 5.75インチ

    Celltreat
    29,799税込32,779
    1箱(200個)
    30日以内出荷
    高い透明度。PPよりも精密性が高いです。
    仕様●長さ(インチ):5.75●入数:1セット(50個別包装×4箱入)●材料:PS●オートクレーブ不可材質ポリスチレンアズワン品番65-8640-13
  • 2mL アスピレーティングピペット 400本入 100個別包装/バッグ Celltreat

    2mL アスピレーティングピペット 400本入 100個別包装/バッグ

    Celltreat
    55,980税込61,578
    1箱(400本)
    19日以内出荷
    ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±3%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチックです。プラスチック製の包装材は微粒子を除去するための理想的な選択です
    仕様●サイズ(mm):幅6×奥行6×高さ270容量(mL)2目盛マイナス:ありアズワン品番65-8656-48
  • 10mL セロロジカルピペット ワイドチップ 200本入 50個個別包装/バック Celltreat

    10mL セロロジカルピペット ワイドチップ 200本入 50個個別包装/バック

    Celltreat
    33,499税込36,849
    1箱(200本)
    22日以内出荷
    ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。粘性溶液用の10mLワイドチップセロロジカルピペット - ワイドチップの開口端は標準の10mLピペットの4倍です。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
    仕様●サイズ(mm):幅9.6×奥行9.6×高さ345容量(mL)10目盛マイナス:ありアズワン品番65-8656-29
  • オープンエンドピペット Celltreat

    オープンエンドピペット

    Celltreat
    71,980税込79,178
    1箱(500本)
    31日以内出荷
    粘性の高い粒子状の溶液に最適。広い開口端はスラリーやジェルに適しています。ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
    仕様●サイズ(mm):幅8×奥行8×高さ320アズワン品番65-8656-49
  • セロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ) Celltreat

    セロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ)

    Celltreat
    46,980税込51,678
    1箱(800本)ほか
    19日以内出荷
    ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
    目盛マイナス:あり
  • セロロジカルピペット(ダブルケース) Celltreat

    セロロジカルピペット(ダブルケース)

    Celltreat
    54,980税込60,478
    1箱(400本)
    欠品中
    ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
    仕様●サイズ(mm):幅14.45×奥行14.45×高さ345アズワン品番65-8656-31
  • セロロジカルピペット Celltreat

    セロロジカルピペット

    Celltreat
    19,980税込21,978
    1箱(200本)ほか
    22日以内出荷から24日以内出荷
    ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
  • ピペットチップ(フィルター付き) Celltreat

    ピペットチップ(フィルター付き)

    Celltreat
    28,980税込31,878
    1箱(960本)
    22日以内出荷から31日以内出荷
    CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
  • プラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteurr 9インチ Celltreat

    プラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteurr 9インチ

    Celltreat
    61,980税込68,178
    1箱(500個)
    20日以内出荷
    個別包装またはバルク包装、滅菌済み、非滅菌など用途に合わせて選べます。
    仕様●長さ(インチ):9●入数:1セット(25本/パック×20パック入)・バルクバック●材料:PS●オートクレーブ不可材質ポリスチレンアズワン品番65-8640-16
  • アスピレーティングピペット(個別包装) Celltreat

    アスピレーティングピペット(個別包装)

    Celltreat
    21,499税込23,649
    1箱(200本)
    22日以内出荷
    容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。
    仕様●サイズ:幅10.0×奥行10.0×高さ310mm●入数:1箱(200本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:10mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○材質ポリスチレンアズワン品番65-9390-04
  • セロロジカルピペット 細菌学/ミルクピペット Celltreat

    セロロジカルピペット 細菌学/ミルクピペット

    Celltreat
    24,799税込27,279
    1箱(250本)
    25日以内出荷
    細菌/ミルクピペットは、乳製品の標準検査方法及びASTM E1043-00(2010)ピペット、ミルク及びクリーム検査の標準仕様に示されているAPHA要件を満たすように製造されています。特殊な目盛りにより、容量を素早く識別できます
    仕様●サイズ(mm):幅6×奥行6×高さ270アズワン品番65-8656-60
  • オープンエンドピペット Celltreat

    オープンエンドピペット

    Celltreat
    45,599税込50,159
    1箱(500本)
    21日以内出荷
    粘性の高い粒子状の溶液に最適。広い開口端はスラリーやジェルに適しています。ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
    仕様●サイズ(mm):幅5×奥行5×高さ265目盛マイナス:ありアズワン品番65-8656-51
  • セロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ) Celltreat

    セロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ)

    Celltreat
    37,980税込41,778
    1箱(500本)
    21日以内出荷
    ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
    仕様●サイズ(mm):幅9.6×奥行9.6×高さ345目盛マイナス:ありアズワン品番65-8656-37
  • セロロジカルピペット Celltreat

    セロロジカルピペット

    Celltreat
    35,980税込39,578
    1箱(500本)ほか
    19日以内出荷から22日以内出荷
    ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
  • ピペットチップ Celltreat

    ピペットチップ

    Celltreat
    20,980税込23,078
    1箱(960本)
    21日以内出荷から25日以内出荷
    CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため
  • アスピレーティングピペット(バルクバック) Celltreat

    アスピレーティングピペット(バルクバック)

    Celltreat
    16,799税込18,479
    1箱(200本)
    31日以内出荷
    容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょき
    仕様●サイズ:幅6.0×奥行6.0×高さ340mm●仕様:25 バルクパック/バッグ●入数:1箱(200本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:5mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○アズワン品番65-9389-99
  • ピペットチップ Celltreat

    ピペットチップ

    Celltreat
    25,980税込28,578
    1箱(960本)
    17日以内出荷
    CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。
    仕様●容量:200μLアズワン品番65-3657-62
  • ピペットチップ(フィルター付き) Celltreat

    ピペットチップ(フィルター付き)

    Celltreat
    29,980税込32,978
    1箱(960本)
    22日以内出荷
    CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。
    仕様●容量:10μLアズワン品番65-3657-67
  • フィルターピペット用チップ LTSフィット 96本×10箱入 Celltreat

    フィルターピペット用チップ LTSフィット 96本×10箱入

    Celltreat
    44,699税込49,169
    1ケース(10箱×96本)
    21日以内出荷
    LTSスタイルピペット用チップは、LTSテクノロジーを搭載したピペットに対応するよう、独自に設計されています。片手で簡単に開けることができるヒンジ式フタ付きのラックに収納されています。フィルターチップには、コンタミネーションのリスクを軽減するために、ポ
    仕様●サイズ:幅/6.35mm、奥行/6.35mm、高さ/50.8mmアズワン品番65-9346-03
  • ピペットチップ(フィルター付き) Celltreat

    ピペットチップ(フィルター付き)

    Celltreat
    42,980税込47,278
    1箱(960本)
    21日以内出荷
    CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。
    仕様●容量:1000μLアズワン品番65-3657-72
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト