絞り込み
ブランド
- VIOLAMO(ビオラモ)
- モノタロウ(8)
- Thermo Fisher Scientific(616)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(371)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(357)
- 大阪ケミカル(322)
- NICHIRYO(ニチリョー)(282)
- TGK(東京硝子器械)(239)
- 三商(201)
- アズワン(187)
- WATSON(169)
- ビーエム機器(146)
- QSP(133)
- GILSON(ギルソン)(132)
- SIBATA(柴田科学)(121)
- Finn(108)
- Thermo Scientific(105)
- 武蔵エンジニアリング(88)
- Celltreat(84)
- BMBio(76)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(75)
- ブランドをもっと見る
特価

ビオラモサクラチップ(バルクパック)
VIOLAMO(ビオラモ)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(1000本)当日出荷先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)
ビオラモ ディスポピペット
VIOLAMO(ビオラモ)¥8,598~税込¥9,458~1箱(200本)ほか当日出荷開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー精度(%)±2(全量)箱寸法(mm)402×303×141ピペットの種類ディスポーザブルピペット
ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装
VIOLAMO(ビオラモ)¥9,998~税込¥10,998~1箱(50本×4袋)ほか当日出荷開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
ビオラモディスポピペットα
VIOLAMO(ビオラモ)¥6,798~税込¥7,478~1箱(200袋×1本)ほか翌々日出荷開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。個包装(1本入)にロット番号を記載しています。綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。仕様●綿栓付材質PS規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌γ線滅菌済包装ピーリング包装(プラスチック+紙)目盛仕様マイナス目盛:あり精度(%)目盛:±1(最大容量時)
ビオラモサクラチップ バルクパック
VIOLAMO(ビオラモ)¥1,598~税込¥1,758~1袋(1000本)当日出荷先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー
ビオラモピペットフィラー
VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷電動ピペットのニュースタンダード!。ピペットを装着したままでも本体のみで自立可能!。吸引・吐出スピードは6段階で調整可能!。強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンに!(最速設定時)。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。バッテリー残量・速度設定値は画面でいつでも確認可能です。USB typeC採用でモバイルバッテリーなどでも充電・使用が可能です。付属品フィルター×2個(1個は装着済)、シリコンアダプター×1個(装着済)、壁掛けホルダー、ACアダプター、充電用USBケーブル材質本体/PVDF(ポリフッ化ビニリデン)・ABS樹脂・ポリカーボーネート、フィルター/PTFE質量(g)約200電源リチウムイオン充電池(内蔵)またはACアダプター(付属)表示液晶(バッテリー残量・速度設定値)適合ピペット(mL)0.1~100アズワン品番4-5740-01
ビオラモサクラチップ ラックパック
VIOLAMO(ビオラモ)¥6,898~税込¥7,588~1ケース(10ラック×96本)当日出荷から翌々日出荷ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー電子線滅菌済
ビオラモサクラチップ(ラックパック)
VIOLAMO(ビオラモ)¥5,898~税込¥6,488~1ケース(10ラック×96本)翌々日出荷ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)
ビオラモサクラチップ(フィルター付)
VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1ケース(10ラック×96本)当日出荷ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。フィルターは疎水性でピペッティング中のクロスコンタミを防止します。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。仕様電子線滅菌済、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー、オートクレーブ不可材質チップ・ラック・プレート/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン)色ナチュラル
ビオラモサクラチップ(ラックパック用スペアプレート)
VIOLAMO(ビオラモ)¥4,098~税込¥4,508~1箱(96本×10個)翌々日出荷先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー、ビオラモサクラチップ(ラックパック)交換用材質PP(ポリプロピレン)
ビオラモディスポピペット プラスチック包装 10mL 200本 (個包装)
VIOLAMO(ビオラモ)¥10,980税込¥12,0781箱(4袋×50本)翌々日出荷仕様●綿栓付●CEマーク材質PS(ポリスチレン)色橙容量(mL)10規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー1目盛(mL)0.1滅菌γ線滅菌済包装プラスチック包装・小分け包装包装形態個包装箱寸法(mm)402×303×141上部外径(Φmm)8アズワン品番2-4131-14CE-対応品対応
ビオラモサクラチップ ラックパック用スペアプレート
VIOLAMO(ビオラモ)¥5,198~税込¥5,718~1箱(10セット×96本)翌々日出荷先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリービオラモサクラチップ(ラックパック)交換用電子線滅菌済
ビオラモサクラチップ ラックパック
VIOLAMO(ビオラモ)¥5,898~税込¥6,488~1ケース(10ラック×96本)当日出荷から翌々日出荷ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー
ビオラモサクラチップ(フィルター付スペアプレート)
VIOLAMO(ビオラモ)¥7,198~税込¥7,918~1箱(96本×10個)当日出荷から翌々日出荷ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。フィルターは疎水性でピペッティング中のクロスコンタミを防止します。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。使いやすさ、品質、価格、全てにハイレベルなピペットチップ仕様電子線滅菌済、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー、オートクレーブ不可、ビオラモサクラチップ(フィルター付)交換用材質チップ・ラック・プレート/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン)
ビオラモ ショートピペット
VIOLAMO(ビオラモ)¥8,798~税込¥9,678~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷クリーンベンチ・安全キャビネットの作業に適しています。 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品にはロット番号を記載しています。仕様綿栓付き材質PS(ポリスチレン)目盛マイナス:あり滅菌γ線滅菌済(個包装)精度(%)±2(全量)上部外径(Φmm)8
ビオラモサクラチップ ラックパック用スペアプレート
VIOLAMO(ビオラモ)¥4,098~税込¥4,508~1箱(10セット×96本)翌々日出荷先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリービオラモサクラチップ(ラックパック)交換用
ビオラモマルチピペット 8チャンネル
VIOLAMO(ビオラモ)¥71,980税込¥79,1781本翌々日出荷ピペット本体とモジュールが独立した機構で、精度に影響しません。操作性に優れているため、連続的な作業によるRSI(反復性ストレス障害)の発生を低減します。容量表示は白字に黒い背面の大画面表示で、読取りが容易です。識別に便利なIDタグスロット付きです。チップコーンモジュールはオートクレーブ可能です(121℃、20分)。仕様●不正確度(最小容量):±5.00%●不精密度(最小容量):cv2.00%
ビオラモディスポピペットα
VIOLAMO(ビオラモ)¥8,898~税込¥9,788~1箱(500袋×1本)翌々日出荷開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。個包装(1本入)にロット番号を記載しています。綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。方向の目盛(順目盛)とマイナス目盛付きです。仕様●綿栓付材質PS規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌γ線滅菌済包装ピーリング包装(プラスチック+紙)目盛仕様マイナス目盛:あり精度(%)目盛:±2(最大容量時)
ビオラモピペット シングルチャンネル 検査書付
VIOLAMO(ビオラモ)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。お買得な6本セットも!
ビオラモディスポピペットⅡ
VIOLAMO(ビオラモ)¥22,700~税込¥24,970~1箱(1000袋×1本)当日出荷分別廃棄に便利なプラスチック包装です。種別プラスチック包装材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー1目盛(mL)0.01滅菌γ線滅菌済包装プラスチック包装精度(%)目盛:±2(最大容量時)
ビオラモディスポピペットⅡ
VIOLAMO(ビオラモ)¥23,300~税込¥25,630~1箱(1000袋×1本)当日出荷から翌々日出荷袋で小分けしています。開封が容易なピーリング包装(紙+プラスチック)です。種別ペーパー・プラスチック包装材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー1目盛(mL)0.01滅菌γ線滅菌済包装ペーパー・プラスチック包装精度(%)目盛:±2(最大容量時)
ビオラモマルチピペット 8チャンネル 2本セット 各容量1本
VIOLAMO(ビオラモ)¥139,800税込¥153,7801セット(2本)翌日出荷異なる容量を揃えたお得な2本セットです。ピペット本体とモジュールが独立した機構で、精度に影響しません。操作性に優れているため、連続的な作業によるRSI(反復性ストレス障害)の発生を低減します。容量表示は白字に黒い背面の大画面表示で、読取りが容易です。識別に便利なIDタグスロット付きです。チップコーンモジュールはオートクレーブ可能です(121℃、20分)。セット内容4-6539-01(4660060) / 4-6539-02(4660070)各1本容量(μL)5~50/30~300適合チップフィンチップ(2-8249-04・63-9283-86)/(2-8249-06・63-9283-91)最小可変容量(μL)0.1/1アズワン品番4-6539-03不正確度(μL/%)(最小容量)±5.00%不精密度(s.d.μL/cv%)(最小容量)cv2.00%
ビオラモアスピレーションピペット 2mL 1箱 1本/袋×500袋入
VIOLAMO(ビオラモ)¥13,980税込¥15,3781箱(500袋×1本)翌日出荷アスピレーション用などに使用できる透明なディスポピペットです。目盛が無いため、目視確認が容易です。開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。仕様個包装/γ線滅菌済/DNase・Rnase・パイロジェンフリー/綿栓無し・目盛り無し材質PS(ポリスチレン) (USP ClassVI)容量(mL)2上部外径(Φmm)6アズワン品番4-6925-01