体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト :「ISO」の検索結果
関連キーワード
注ぎ口がロート状で、サンプルの注入が行いやすいです。
用途ISO385準拠
毛細管の端から端まで満たすことで簡単かつ正確な適量ができます。容器上部の色はISO1769に基づいてカラーリングしています。
規格ISO7550適合
ねじ口サイズGL45(ISO規格)の瓶に使用できる送液ユニットです。市販の瓶に利用し、装置分注も可能です。
仕様●エルメックス社自動秤量分注装置DTcube DT-3用
アズワン品番4-5458-01
1式
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
カラ打ち時の溶液をボトル内に戻しますので経済的です。高精度AI2O3セラミックピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。付属の接続アダプター(A32・A38・S40)を使えばほとんどのネジ口瓶(ISOねじ)が使用できます。ムダなカラ打ちが減ります。
校正証明書JCSS校正
材質ビュレット/硼珪酸ガラス
規格ASクラス ISO385(JIS R3505 クラスA同等)
高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです
校正証明書JCSS校正
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。