絞り込み
容量(mL)
- 1未満(40)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 5~6未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(1)
- 100~200未満(1)
ブランド
- ハミルトン
- モノタロウ(8)
- Thermo Fisher Scientific(616)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(371)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(358)
- 大阪ケミカル(323)
- NICHIRYO(ニチリョー)(282)
- TGK(東京硝子器械)(238)
- 三商(201)
- アズワン(187)
- WATSON(170)
- ビーエム機器(146)
- QSP(134)
- GILSON(ギルソン)(132)
- SIBATA(柴田科学)(121)
- Finn(108)
- Thermo Scientific(105)
- 武蔵エンジニアリング(87)
- Celltreat(84)
- BMBio(76)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(75)
- ブランドをもっと見る

ハミルトン マイクロシリンジ
ハミルトン(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。用途HPLC用(レオダイン・バルブ用)材質(注射筒)ガラス、(金具)SUS
ハミルトン マイクロシリンジ
ハミルトン¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から16日以内出荷精度誤差±1%です。。世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、シリンジの標準品として使用されています。
ハミルトンシリンジ
ハミルトン¥16,980~税込¥18,678~1本(1本)当日出荷から4日以内出荷微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。長さ(mm)51タイプ700N(固定針タイプ)
ハミルトンシリンジ
ハミルトン¥18,980~税込¥20,878~1本(1本)当日出荷から4日以内出荷微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。交換針をテフロンフェラルと共にネジ留めするタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。長さ(mm)51タイプ700RN(互換針タイプ)
ハミルトンシリンジ
ハミルトン¥21,980~税込¥24,178~1本(1本)当日出荷から4日以内出荷微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。長さ(mm)51タイプ1700RNR(交換針タイプ)
ハミルトンシリンジ用交換針
ハミルトン¥14,980~税込¥16,478~1組(6本)当日出荷から4日以内出荷適合シリンジRNシリーズ交換針/701RN~710RN、1701RN~1710RN、725RN~750RN、1725RN~1010RN、メタルハブ付交換針/TLLシリンジ、CTFEハブ付交換針/TLシリンジ
ハミルトンガスタイトシリンジ
ハミルトン¥33,980~税込¥37,378~1本(1本)翌日出荷から4日以内出荷気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。交換針の完全な接続ができ、漏れが少ないタイプです。タイプテフロンルアーロック
ハミルトンガスタイトシリンジ
ハミルトン¥18,980税込¥20,8781本(1本)当日出荷気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。仕様【針ポイント】PT2タイプ固定針容量(μL)500番号【製品】81217最小目盛(μL)5ゲージ22
ハミルトンシリンジ
ハミルトン¥14,980~税込¥16,478~1本(1本)4日以内出荷微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。CTFEハブ付交換針が適した着脱自由な針なしタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。タイプ700LT(交換針型ルアーチップタイプ)
ハミルトンシリンジ
ハミルトン¥39,980~税込¥43,978~1本(1本)4日以内出荷微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。ガスクロマトグラフィー等セプタムを貫通して試料を注出します。微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部の デッドボリュームを抑えます。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。長さ(mm)70タイプ7000KH(固定針型セプタムアウトタイプ)
眼内注射用シリンジ Intraocular Injector syringe ニードル無し
ハミルトン¥359,800税込¥395,7801本33日以内出荷HAMILTON社のIntraocular Injector Syringe(眼内注射用シリンジ)は実験動物の眼内または硝子体内への注射のために新たに開発されたシリンジです。特に注入流量の安定制御を目的に開発されたレバー作動式プランジャーは様々な動物用アプリケーションに対応します。微量または長時間・低速での注入を完全にコントロールすることで注射部位へのダメージを軽減し研究ニーズや研究条件の最適化に貢献します。仕様ボリューム:6.5uLタイプシリンジ:800シリーズ使用圧力最大:2000psig最高使用温度(℃)80材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、SST(SUS)アズワン品番68-7411-53最低使用温度(℃)10
マイクロシリンジ Neuro Syringe 4015シリーズ
ハミルトン¥92,599~税込¥101,859~1本5日以内出荷から33日以内出荷神経科学研究のためのマイクロシリンジです。高い精度で50nLの注入を実現極微細なニードルにより動物に与えるダメージを軽減針先にまでワイヤーが通るため、デッドボリュームフリー。用途によりスリーブを選択可能
交換針 PT-3 NEUROS REPLACEMENT NEEDLES 6/PK 65461-01
ハミルトン¥48,699税込¥53,5691セット5日以内出荷交換針(PT-3)アズワン品番61-3526-85
ハミルトン RN専用互換針
ハミルトン¥17,980~税込¥19,778~1個(6本)4日以内出荷700RN、800RN、900RN、1000RNの各シリーズに合った専用ニードルです。使用に最も適したニードルをご利用ください。