絞り込み
容量(mL)
- 3~4未満(3)
- 5~6未満(3)
- 10~20未満(4)
- 30~40未満(4)
- 50~60未満(4)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
ブランド
- DESCO
- モノタロウ(8)
- Thermo Fisher Scientific(618)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(367)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(354)
- 大阪ケミカル(323)
- NICHIRYO(ニチリョー)(280)
- TGK(東京硝子器械)(237)
- 三商(200)
- アズワン(180)
- WATSON(169)
- ビーエム機器(146)
- QSP(134)
- GILSON(ギルソン)(132)
- SIBATA(柴田科学)(121)
- Finn(108)
- Thermo Scientific(105)
- 武蔵エンジニアリング(87)
- Celltreat(84)
- BMBio(76)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(75)
- ブランドをもっと見る
特価

フラックスディスペンサー 60cc 替え針3種類付き
DESCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ボトルおよび導電性キャップにESD特性があり、より長くご使用いただけます。 3種類の替え針が付いた低密度ポリエチレン(LDPE)の液体ディスペンサーボトルです。 ANSI/ESD STD11.12に準拠して、体積抵抗は 1×10の7乗Ω~1×10の10乗Ω。セット内容3種類の替え針質量(g)120針径(Φmm)(替え針)0.97、0.64、0.28
TTテーパーニードル
DESCO¥8,098~税込¥8,908~1箱(50本)ほか当日出荷から60日以内出荷テーパー形状のニードルは高粘度材料などの塗布作業が目詰まり無く行えます。用途消耗品の交換に。材質HDPE全長(mm)31.8サイズ(inch)1.5
700シリーズ マニュアルハンドガン
DESCO¥20,980税込¥23,0781台当日出荷から21日以内出荷中~高粘度の材料を塗布する時に使用する手動式ガンタイプのディスペンサーです。質量(g)110
ディスペンサー ロック機能付き
DESCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ロック機能付きで液体の漏れがありませんので、旅行などに最適です。仕様アメリカ製メンダ純正製品/テイクアロング材質高密度ポリエチレン色白型角型容量(mL)120質量(g)64
デジタルコントローラー
DESCO¥79,980~税込¥87,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷塗布量の規定が無い作業や反対に厳密な繰り返し精度を要求される作業、さらにはバルブコントローラとしても使用出来ます。バキュームゲージが標準装備されている為、今まで感覚で決めていた設定を数値として認識出来ます。セットにはサンプルシリンジ、シリンジアダプター、ノズルチップなどが含まれ直ぐに使用出来る状態で出荷されます。セット内容フットスイッチ×1・ACアダプター×1・サンプルチップキット×1・10ccレシーバーヘッドキット×1・取り付けブラケット×1・レシーバーヘッドエアホースホルダー×1・シリンジスタンド×1幅(mm)152質量(kg)1.2高さ(mm)178奥行(mm)165電源(V)24VDC設定時間0.008~60.000秒繰返し精度(%)+/-0.001
TS-Pニードル
DESCO¥13,980税込¥15,3781箱(50本)60日以内出荷柔軟性のある先端はカットする事により、好みの長さでの作業が可能です。用途消耗品の交換に。材質PP・PE全長(mm)38.1質量(g)26サイズ(inch)1.5
TEニードル
DESCO¥6,298~税込¥6,928~1箱(50本)5日以内出荷から60日以内出荷ステンレス製の先端ニードル部と二条ネジ付きポリエチレン製ハブで構成されます。これらのニードルは内部、先端ともに電気研磨済でバリ無し加工となっており、液剤のスムーズなフローが可能です。用途消耗品の交換に。材質ステンレス・PE
ワイパーピストン 700シリーズ
DESCO¥3,298~税込¥3,628~1箱(50個)20日以内出荷から90日以内出荷密閉度が高く、シリンジ内の液剤を掻きとれるワイパーピストンです。用途消耗品の交換に。材質PE色白
ノンテーパーシリンジ 700シリーズ
DESCO¥6,998~税込¥7,698~1箱(50個)4日以内出荷から60日以内出荷700シリーズシリンジは環境問題に配慮し、シリコーン及び塩化化合物フリーで製されております。そして精密加工されたニードルを使用する事により高い繰り返し精度と効率的な繰り返し精度と効率的な作業性が確保出来ます。ストレート加工されたシリンジ内面は、超低抵抗となっている為、高精密な安定塗布が可能です。シリンジの種類は、多目的用途のナチュラル、520ナノメーターまでのUVを遮断し、且つ残量が確認できるアンバー、そして全ての光を遮断出来るブラックの3色を御用意しております。最大使用圧力は100psi(6.9bar)です。用途消耗品の交換に。材質PE
チップキャップ 700シリーズ
DESCO¥2,998~税込¥3,298~1箱(50個)5日以内出荷から60日以内出荷シリンジやバルブの先端キャップです。保存する場合に使用します。用途消耗品の交換に。材質PE質量(g)31適合バレル3・5・10・30・55cc
レシーバーヘッド ホース付き
DESCO¥7,298~税込¥8,028~1箱5日以内出荷から60日以内出荷シリンジとコントローラーを接続する場合に使用するアッセンブリーです。Oリング付きレシーバーヘッド、オスクイックコネクターで構成されております。用途消耗品の交換に。ホース長さ(cm)90