絞り込み
ブランド
  • DESCO
  • モノタロウ(109)
  • アズワン(8,472)
  • Merck(メルクミリポア)(2,975)
  • TGK(東京硝子器械)(2,714)
  • 三商(2,383)
  • ジーエルサイエンス(2,043)
  • Thermo Fisher Scientific(1,628)
  • ADVANTEC(1,591)
  • ケニス(1,501)
  • ERECTA(エレクター)(1,453)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,295)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,216)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
  • エスコ(870)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(791)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(713)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラックスディスペンサー 60cc 替え針3種類付き DESCO

    フラックスディスペンサー 60cc 替え針3種類付き

    DESCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ボトルおよび導電性キャップにESD特性があり、より長くご使用いただけます。 3種類の替え針が付いた低密度ポリエチレン(LDPE)の液体ディスペンサーボトルです。 ANSI/ESD STD11.12に準拠して、体積抵抗は 1×10の7乗Ω~1×10の10乗Ω。
    セット内容3種類の替え針質量(g)120針径(Φmm)(替え針)0.97、0.64、0.28
  • TTテーパーニードル DESCO

    TTテーパーニードル

    DESCO
    8,098税込8,908
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    テーパー形状のニードルは高粘度材料などの塗布作業が目詰まり無く行えます。
    用途消耗品の交換に。サイズ(inch)1.5全長(mm)31.8材質HDPE
  • 700シリーズ マニュアルハンドガン DESCO

    700シリーズ マニュアルハンドガン

    DESCO
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    中~高粘度の材料を塗布する時に使用する手動式ガンタイプのディスペンサーです。
    質量(g)110
  • ワンタッチポンプ DESCO

    ワンタッチポンプ

    DESCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ワンタッチ、白色、角型、120cc、高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ロック機能はございません。
    容量(mL)120仕様アメリカ製メンダ純正製品材質高密度ポリエチレン質量(g)68タイプ角型
  • ディスペンサー ロック機能付き DESCO

    ディスペンサー ロック機能付き

    DESCO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ロック機能付きで液体の漏れがありませんので、旅行などに最適です。
    容量(mL)120材質高密度ポリエチレン仕様アメリカ製メンダ純正製品/テイクアロング角型質量(g)64
  • ワンタッチポンプ DESCO

    ワンタッチポンプ

    DESCO
    2,898税込3,188
    1個
    21日以内出荷
    高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。
    容量(mL)60材質高密度ポリエチレン高さ(mm)77質量(g)45タイプ角型
  • ワイパーピストン 700シリーズ DESCO

    ワイパーピストン 700シリーズ

    DESCO
    3,298税込3,628
    1箱(50個)
    5日以内出荷から90日以内出荷
    密閉度が高く、シリンジ内の液剤を掻きとれるワイパーピストンです。
    用途消耗品の交換に。材質PE
  • シリンジ&ピストンセット DESCO

    シリンジ&ピストンセット

    DESCO
    9,898税込10,888
    1箱(50個)
    5日以内出荷から60日以内出荷
    即使用可能となるシリンジとワーパーピストンのキットです
    用途消耗品の交換に。材質PE
  • ピュアタッチ 白 角型 高密度ポリエチレン DESCO

    ピュアタッチ 白 角型 高密度ポリエチレン

    DESCO
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    半透明なので中身の確認ができます。高密度のポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ネイル分野で多数導入されております。角型なので整理整頓が容易にできます。液体を注ぎやすい広い開口部です。
    容量(mL)180仕様純正MENDA製品USA生産品材質高密度ポリエチレン質量(g)68
  • ワンタッチポンプ DESCO

    ワンタッチポンプ

    DESCO
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    高耐久性で軽量です。
    容量(mL)240質量(g)0.09
  • 静電気拡散性ボトル ワンタッチ HDPE DESCO

    静電気拡散性ボトル ワンタッチ HDPE

    DESCO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    容量(mL)180質量(g)68
  • ディスペンサー ロック機能付き 印刷なし DESCO

    ディスペンサー ロック機能付き 印刷なし

    DESCO
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    容量(mL)240質量(g)58
  • ディスペンサー ガラス製琥珀色 DESCO

    ディスペンサー ガラス製琥珀色

    DESCO
    3,500税込3,850
    1個
    30日以内出荷
    容量(cc)120仕様ワンタッチ式、丸型、琥珀色ガラス製容器トラスコ品番859-0197質量(g)160
  • ウォッシュボトル 黄 静電気防止 480cc DESCO

    ウォッシュボトル 黄 静電気防止 480cc

    DESCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
    用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。トラスコ品番231-5613材質LDPE幅(mm)71黄色容量(mL)480高さ(mm)268奥行(mm)71色(フタ)黄色
  • 静電気拡散性ボトル DESCO

    静電気拡散性ボトル

    DESCO
    3,198税込3,518
    1個
    12日以内出荷
    帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。ボトルにより内部の液体が汚染されることがありません。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)240タイプワンタッチアズワン品番1-2829-33
  • ニードルバルブ DESCO

    ニードルバルブ

    DESCO
    259,800税込285,780
    1台
    5日以内出荷
    0.002cc以下の微量塗布にはニードルバルブが最適です。ディスペンスチップ内のニードルシャットオフ機構により、0.0005ccまでの微量塗布が可能です。また、この機構により液剤を最後まで無駄なく使用することが出来ます。ニードルバルブはエアー圧を利用した、シングルアクションバルブです。エアーシグナルによりバルブ内のニードルがピストンで上方に持ち上げられ加圧された液剤を吐出させます。塗布サイクルが終了するとニードルは元の位置に戻り、液剤の吐出口を塞ぎ、液剤の吐出を止めます。10万cpsまでの高粘度の液剤の精密塗布が可能です。使用に適した液剤はUV接着剤・溶剤・インク・オイル・プライマー・活性剤などです。嫌湿性の液剤や速硬性の接着剤には不向きです。
    用途微量のマーキングインクを塗布する工程等幅(mm)28使用可能粘度(cP)1~100k
  • スプレーバルブ DESCO

    スプレーバルブ

    DESCO
    359,800税込395,780
    1台
    5日以内出荷から60日以内出荷
    低~中粘度の材料を均一にスプレー塗布するため開発されました。尾部ノブを回すことによって行われる内部ニードルのストローク調整機能は最終段階での微細な調整作業が容易です。専用コントローラーにより前吹き、本吹き後吹きの3工程を一つのサイクルとして管理出来ます。ニードル部分とスプリング部分が一つのユニットとして設計されているためメンテナンスはこのユニットを外すだけの簡単な作業で可能です。通常のメンテナンスではたった一つのシールパーツを交換するのみで終了する為、時間が掛かりません。TS5540シリーズはボディーや材料経路が全てステンレス製になり、先端のニードル受け部に取替え可能なテフロン製受けを採用している為、確実なシャットオフと金属間摩耗の無い長寿命化に成功しました。
    圧力最大液体圧:100psi、作動圧:70psi使用可能粘度(cP)1~5000質量(g)331
  • スプールバルブ DESCO

    スプールバルブ

    DESCO
    269,800税込296,780
    1台
    5日以内出荷から60日以内出荷
    液道の開閉にはエアー圧により作動するピストンが使われますが、先のニードルバルブとは反対にエアー圧によりピストンが下がり、液道を開き、塗布します。塗布サイクルが終了するとバルブ内部のスプリングによりピストンが上がり、液道を閉じます。塗布サイクルが終了するとピストンが上へ引き戻されるため、自然にサックバックが行われます。このサックバックはシリコン・グリース・シーラント等の高粘度の液剤塗布で生ずる液垂れを防ぐ効果があります。スプールバブはガスケットにシーラントを塗布する作業に多く使用されますこのほか、自動車産業でグリースの塗布・シリンジやカートリッジに液剤を充填する作業現場で数多く使用されます。
    用途スプールバルブは高粘度の液剤を、多量に塗布するのに使用されます。
  • デジタルコントローラー DESCO

    デジタルコントローラー

    DESCO
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    塗布量の規定が無い作業や反対に厳密な繰り返し精度を要求される作業、さらにはバルブコントローラとしても使用出来ます。バキュームゲージが標準装備されている為、今まで感覚で決めていた設定を数値として認識出来ます。セットにはサンプルシリンジ、シリンジアダプター、ノズルチップなどが含まれ直ぐに使用出来る状態で出荷されます。
    幅(mm)152奥行(mm)165高さ(mm)178電源(V)24VDC設定時間0.008~60.000秒繰返し精度(%)+/-0.001セット内容フットスイッチ×1・ACアダプター×1・サンプルチップキット×1・10ccレシーバーヘッドキット×1・取り付けブラケット×1・レシーバーヘッドエアホースホルダー×1・シリンジスタンド×1質量(kg)1.2
  • TS-Pニードル DESCO

    TS-Pニードル

    DESCO
    13,980税込15,378
    1箱(50本)
    60日以内出荷
    柔軟性のある先端はカットする事により、好みの長さでの作業が可能です。
    用途消耗品の交換に。材質PP・PE全長(mm)38.1質量(g)26サイズ(inch)1.5
  • TEニードル DESCO

    TEニードル

    DESCO
    6,298税込6,928
    1箱(50本)
    5日以内出荷から60日以内出荷
    ステンレス製の先端ニードル部と二条ネジ付きポリエチレン製ハブで構成されます。これらのニードルは内部、先端ともに電気研磨済でバリ無し加工となっており、液剤のスムーズなフローが可能です。
    用途消耗品の交換に。材質ステンレス・PE
  • ブラシニードル DESCO

    ブラシニードル

    DESCO
    63,980税込70,378
    1箱(12本)
    5日以内出荷から60日以内出荷
    接着剤やグリスなどを広範囲に塗布する場合に使用されます。ソフトブラシは赤テンの毛、標準ブラシはナイロンから構成されております。
    用途消耗品の交換に。全長(mm)50.8
  • ノンテーパーシリンジ 700シリーズ DESCO

    ノンテーパーシリンジ 700シリーズ

    DESCO
    6,998税込7,698
    1箱(50個)
    4日以内出荷から60日以内出荷
    700シリーズシリンジは環境問題に配慮し、シリコーン及び塩化化合物フリーで製されております。そして精密加工されたニードルを使用する事により高い繰り返し精度と効率的な繰り返し精度と効率的な作業性が確保出来ます。ストレート加工されたシリンジ内面は、超低抵抗となっている為、高精密な安定塗布が可能です。シリンジの種類は、多目的用途のナチュラル、520ナノメーターまでのUVを遮断し、且つ残量が確認できるアンバー、そして全ての光を遮断出来るブラックの3色を御用意しております。最大使用圧力は100psi(6.9bar)です。
    用途消耗品の交換に。材質PE
  • チップキャップ 700シリーズ DESCO

    チップキャップ 700シリーズ

    DESCO
    2,998税込3,298
    1箱(50個)
    5日以内出荷から60日以内出荷
    シリンジやバルブの先端キャップです。保存する場合に使用します。
    用途消耗品の交換に。適合バレル3・5・10・30・55cc材質PE質量(g)31
  • レシーバーヘッド ホース付き DESCO

    レシーバーヘッド ホース付き

    DESCO
    7,298税込8,028
    1箱
    5日以内出荷から60日以内出荷
    シリンジとコントローラーを接続する場合に使用するアッセンブリーです。Oリング付きレシーバーヘッド、オスクイックコネクターで構成されております。
    用途消耗品の交換に。ホース長さ(cm)90
  • ワンタッチボトル DESCO

    ワンタッチボトル

    DESCO
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    高耐久性で軽量。アメリカ製メンダ純正部品。高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。
    材質高密度ポリエチレン質量(g)0.09アズワン品番62-1630-76
  • ワンタッチボトル DESCO

    ワンタッチボトル

    DESCO
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    ワンタッチ、白色、角型、180cc。静電気対策製品では御座いません。各種溶液の保管に対応可能で御座います。
    材質高密度ポリエチレン角型質量(g)0.07アズワン品番62-1630-46
  • ピュアテイクロック機能付きボトル DESCO

    ピュアテイクロック機能付きボトル

    DESCO
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。多くの溶剤を入れるのに適した高密度ポリエチレン。ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。旅行に最適です。
    材質低密度ポリエチレン質量(g)0.06アズワン品番62-1630-93
  • 小型ロック機能付きボトル DESCO

    小型ロック機能付きボトル

    DESCO
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    高耐久性で軽量。アメリカ製メンダ純正部品。ツイストロック式ポンプで漏れないので、旅行などに携行できます。
    材質ポリプロピレン質量(g)0.04アズワン品番62-1630-63
  • ピュアテイクロック機能付きボトル ロック機能付き DESCO

    ピュアテイクロック機能付きボトル ロック機能付き

    DESCO
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。多くの溶剤を入れるのに適した高密度ポリエチレン。ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。旅行に最適です。
    材質高密度ポリエチレン容量(mL)120質量(g)0.68アズワン品番62-1630-58
  • ピュアテイク ロック機能付き 白角型 DESCO

    ピュアテイク ロック機能付き 白角型

    DESCO
    3,998税込4,398
    1個
    60日以内出荷
    ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。広口ですので液体の注入が容易です。
    容量(mL)120質量(g)1
  • ピュアテイク ロック機能付き 白角型 DESCO

    ピュアテイク ロック機能付き 白角型

    DESCO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。
    容量(mL)60材質高密度ポリエチレン質量(g)0.06
  • 青 180CC 「IPA」の印刷 DESCO

    青 180CC 「IPA」の印刷

    DESCO
    3,998税込4,398
    1個
    30日以内出荷
  • オレンジ 180CC 「ACETONE」の印刷 DESCO

    オレンジ 180CC 「ACETONE」の印刷

    DESCO
    4,298税込4,728
    1個
    30日以内出荷
    オレンジ
  • ディスペンサー PURE-TAKE ロック機能付き ポンプ部 DESCO

    ディスペンサー PURE-TAKE ロック機能付き ポンプ部

    DESCO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)45
  • ボトル GHS表示 イソプロパノールと印刷 DESCO

    ボトル GHS表示 イソプロパノールと印刷

    DESCO
    899税込989
    1個
    8日以内出荷から30日以内出荷
    容量(mL)180質量(g)32
  • ワンタッチボトル GHS表示(イソプロパノール) DESCO

    ワンタッチボトル GHS表示(イソプロパノール)

    DESCO
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    容量(mL)180質量(g)68
  • ボトル GHS表示 アセトンと印刷 DESCO

    ボトル GHS表示 アセトンと印刷

    DESCO
    919税込1,011
    1個
    6日以内出荷から30日以内出荷
    容量(mL)180質量(g)32
  • ワンタッチボトル GHS表示(ACETONE) DESCO

    ワンタッチボトル GHS表示(ACETONE)

    DESCO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    容量(mL)180質量(g)68

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品