5,791件中 1,601~1,640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルーカラーのチップです。
仕様●材質:ポリプロピレン●チップ全長:72mm●オートクレーブ可●安心の日本国内製造品です。 アズワン品番67-4744-01
1箱(1000本)
5,298 税込5,828
6日以内出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 1000μl 70mm
スタンダードなマイクロチップ
仕様●全長:70mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応 アズワン品番67-9284-28
1袋(1000本)
3,898 税込4,288
6日以内出荷

シリコンコーティングにより液切れがよいチップです。 目盛り付きチップです。
仕様●チップ全長:89mm●材質:ポリプロピレン●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他 アズワン品番67-8042-27
1袋(1000本)
6,798 税込7,478
6日以内出荷

15/50mL遠沈管や細菌検査で使用されるチューブからのサンプリングに適しています。 目盛り付きチップです。
仕様●全長:130mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。 アズワン品番67-4743-56
1箱(20袋×500本)
56,980 税込62,678
6日以内出荷

RNase/DNaseフリー ISO 8655に準拠しています オートクレーブには対応しておりません
仕様●容量範囲:100μL~1200μL●滅菌済み アズワン品番68-1906-35
1箱(10ボックス×96本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):5●色:透明●カラーコード:白●全長(mm):380●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):6.6●玉管部外径(mm):11.2●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6752 アズワン品番67-6828-95
1本
589 税込648
当日出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):3●色:透明●カラーコード:黒●全長(mm):350●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):5.2●玉管部外径(mm):9.7●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6751 アズワン品番67-6828-94
1本
589 税込648
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):2●色:透明●カラーコード:橙●全長(mm):350●許容誤差(mL):±0.006●吸引管外径(mm):5.2●玉管部外径(mm):8.3●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6750 アズワン品番67-6828-93
1本
519 税込571
当日出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):1●色:透明●カラーコード:青●全長(mm):350●許容誤差(mL):±0.006●吸引管外径(mm):4.6●玉管部外径(mm):6●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6749 アズワン品番67-6828-92
1本
519 税込571
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):10●色:透明●カラーコード:赤●全長(mm):440●許容誤差(mL):±0.02●吸引管外径(mm):7●玉管部外径(mm):14.9●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6753 アズワン品番67-6828-96
1本
769 税込846
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.05●色:透明●全長(mm):375●許容誤差(mL):±0.05●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):8●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6708●原産国:日本 アズワン品番67-6828-82
1本
709 税込780
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):2●目盛(mL):0.02●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.02●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6707●原産国:日本 アズワン品番67-6828-81
1本
589 税込648
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●目盛(mL):0.01●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品(20mlはクラスA規格品)●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6706●原産国:日本 アズワン品番67-6828-80
1本
549 税込604
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):10●体積許容誤差:±0.1●目盛(mL):0.1●色:透明●全長(mm):385●許容誤差(mL):±0.1●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):10●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6709●原産国:日本 アズワン品番67-6828-83
1本
909 税込1,000
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.05●色:透明●全長(mm):375●許容誤差(mL):±0.05●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):8●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6713●原産国:日本 アズワン品番67-6828-78
1本
709 税込780
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):2●目盛(mL):0.02●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.02●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6712●原産国:日本 アズワン品番67-6828-77
1本
589 税込648
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●目盛(mL):0.01●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品(20mlはクラスA規格品)●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6711●原産国:日本 アズワン品番67-6828-76
1本
549 税込604
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):10●目盛(mL):0.1●色:透明●全長(mm):385●許容誤差(mL):±0.1●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):10●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6714●原産国:日本 アズワン品番67-6828-79
1本
909 税込1,000
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.05●色:透明●カラーコード:赤●全長(mm):375●許容誤差(mL):±0.03●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):8●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6671 アズワン品番67-6828-68
1本
629 税込692
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):2●目盛(mL):0.02●色:透明●カラーコード:黒●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6670 アズワン品番67-6828-67
1本
509 税込560
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●体積許容誤差:±0.01ml●目盛(mL):0.01●色:透明●カラーコード:黄●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6669 アズワン品番67-6828-66
1本
489 税込538
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):2●目盛(mL):0.02●色:透明●カラーコード:黒●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6686●原産国:日本 アズワン品番67-6828-56
1本
509 税込560
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●目盛(mL):0.01●色:透明●カラーコード:黄●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6685●原産国:日本 アズワン品番67-6828-55
1本
489 税込538
当日出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):10●目盛(mL):0.1●色:透明●カラーコード:橙●全長(mm):385●許容誤差(mL):±0.05●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):10●JIS R 3505 クラスA規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6688●原産国:日本 アズワン品番67-6828-58
1本
769 税込846
5日以内出荷

Drummond Scientific Companyリピートキット モデル390/590
仕様●キット内容●▼1.マイクロバルブ(1個)●▼2.ステンレス製おもり(1個)●▼3.ルアーピペットチップ※(1個)●▼4.3ウェイバルブ(1個)●▼5.タイゴンチューブ(長さ76cm,内径2.38mm)(1本)●▼6.ポリプロピレン製チューブコネクター(7個)●▼※3.はマニホールドを使用せずに分注する際に使用 アズワン品番68-0450-64
1式
15,980 税込17,578
欠品中

1個
24,980 税込27,478
欠品中

スタンド(固定タイプ)
仕様●MicromanipuLator Support Base アズワン品番68-0450-70
1個
44,980 税込49,478
33日以内出荷

NanojectII/IIIを他社のマイクロマニピュレーターへ取り付けるためのアダプター。
仕様●Nanoject Universal Adapter アズワン品番68-0450-71
1個
54,980 税込60,478
欠品中

インターサイエンストロカー
Dilu Flow/Flexi Pumpシリーズ用のトロカーです。
仕様●入数:1個 アズワン品番67-4808-22
1個
55,700 税込61,270
翌々日出荷

Dilu Flow/Flexi Pump/easy Spiraシリーズ用のPTFEフィルターです。
仕様●入数:5個 アズワン品番67-4808-21
1個(5個)
41,900 税込46,090
翌々日出荷

インターサイエンス6mm チューブ用錘 5個入
Dilu Flow/Flexi Pumpシリーズ用の3.2-8.0mmチューブ用錘です。
仕様●入数:5個 アズワン品番67-4808-19
1個(5個)
77,900 税込85,690
翌々日出荷

Dilu Flow/Flexi Pumpシリーズ用の6.4-8.0mmチューブ用Y字コネクターです。
仕様●入数:6個 アズワン品番67-4808-16
1個(6個)
18,200 税込20,020
翌々日出荷

Dilu Flow/Flexi Pumpシリーズ用の6.4-8.0mmチューブ用ストレートコネクターです。
仕様●入数:6個 アズワン品番67-4808-17
1個(6個)
18,200 税込20,020
翌々日出荷

Dilu Flow/Flexi Pumpシリーズ用の4.8-8.0mmチューブ用ノズルです。
仕様●入数:5個 アズワン品番67-4808-20
1個(5個)
61,300 税込67,430
翌々日出荷

インターサイエンス3mm チューブ用錘 5個入
Dilu Flow/Flexi Pumpシリーズ用の1.6mmチューブ用錘です。
仕様●入数:5個 アズワン品番67-4808-23
1個(5個)
41,900 税込46,090
翌々日出荷

Dilu Flow/Flexi Pumpシリーズ用の3.2mmチューブ用Y字コネクターです。
仕様●入数:6個 アズワン品番67-4808-15
1個(6個)
22,300 税込24,530
翌々日出荷

Dilu Flow/Flexi Pumpシリーズ用の1.6-3.2mmチューブ用ノズルです。
仕様●入数:5個 アズワン品番67-4808-18
1個(5個)
64,000 税込70,400
翌々日出荷

仕様1滴下数/mL:22 全長(mm)116 容量(mL)1.5(全容量) 胴径(Φmm)3.0 吸引量(1吸引量)0.8mL アズワン品番4-6757-01
1箱(500パック×1本)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

仕様1滴下数/mL:25 容量(mL)(全容量)5.6 全長(cm)22.5 胴径(Φmm)5 吸引量(1吸引量)2.3mL
1箱(400パック×1本)
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様1滴下数/mL:22 容量(mL)(全容量)1.5 全長(cm)11.6 胴径(Φmm)3 吸引量(1吸引量)0.8mL アズワン品番4-6756-01
1箱(500本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷