体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイトとは、少量の液体を測定したり定量したりするための器具です。ピペットやスポイトは、液体を少量吸い取って他の容器に移す時に使用します。一般的には、ピペットには目盛りがついており、スポイトはピペットより小さく目盛りはついていません。ピペッターとは、ピペットに取り付けて使用する器具で、吸い込みを補助します。また、シリンジは注射器の筒部分を指し、関連製品にニードルやキャップ、シリンジポンプなどがあります。
関連キーワード
111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記※特注対応可 材質硼珪酸ガラス-1 全長(mm)700 容量(mL)200 上部外径(Φmm)10 アズワン品番1-8570-25-20 体積許容誤差(mL)±0.1 校正証明書一般校正
1個
15,290 税込16,819
19日以内出荷

一般校正証明書付き 電動式で、高い再現性を実現 らくらく操作:親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作。「疲れにくさ」を徹底的に追及 ユーザーCAL機能:使用現場で容易に校正でき、日常的にマイクロピペットの精度を維持管理可能 重さ(mg)による校正・表示機能:容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。 この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。 有機溶剤・酸性にも強い 「連続分注機能」により、分注作業にかかる時間を大幅に短縮 ミキシングやリバース操作など便利な機能 独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要 落下による耐衝撃性アップ:ヘッド周りにクッションを装着することで、液晶ディスプレイを落下の衝撃から守るように工夫 ロアパーツはオートクレーブ滅菌可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書 全長(mm)約280 電源充電用ACアダプタ(入力AC100V 50/60Hz、出力DC5V/1A) バッテリー本体用リチウムイオン電池 校正回数:5回 バッテリー電圧(V)3.7 分注速度5段階調整 動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS) プログラムメモリ9種類設定可能 バッテリー容量(mAh)920 関連資料(0.13MB) 取扱説明書(1.65MB) 校正証明書一般校正
1台
44,980 税込49,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1本
11,380 税込12,518
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
62,700 税込68,970
15日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
51,400 税込56,540
15日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
校正証明書JCSS校正
1個
52,980 税込58,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。オプションの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
校正証明書JCSS校正
1個
61,980 税込68,178
15日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
12,880 税込14,168
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1本
12,910 税込14,201
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

付属のボトルアダプター使用で様々なボトルに対応します(GL45/32・GL45/S40)。
校正証明書JCSS校正
1個
68,980 税込75,878
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
60,900 税込66,990
15日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。オートクレーブ可能なスタンダードタイプのマイクロピペット新登場!
校正証明書JCSS校正
1本
28,980 税込31,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アダプターを使用する事により各種のネジロ瓶に直接セットできます。ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。ガラスシリンダー(パイレックスガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。
校正証明書JCSS校正
1個
53,980 税込59,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用リザーバーボトルと一体型の省スペースタイプディスペンサーです。一般的なボトルトップディスペンサーと比べて高さを抑えた設計で、保管時に場所を取りません。耐薬品性に優れています。
校正証明書JCSS校正
1個
77,980 税込85,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
15日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
11,410 税込12,551
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ニチペットAir+JCSS校正JAコース。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
校正証明書JCSS校正
1セット
50,980 税込56,078
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラ打ち時の溶液をボトル内に戻しますので経済的です。高精度AI2O3セラミックピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。付属の接続アダプター(A32・A38・S40)を使えばほとんどのネジ口瓶(ISOねじ)が使用できます。ムダなカラ打ちが減ります。
校正証明書JCSS校正
1個
82,100 税込90,310
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニチリョーLe+JCSS校正JAコース。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。
校正証明書JCSS校正
1セット
29,980 税込32,978
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース。本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性。消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証。落下耐久性、耐薬品性に優れた材質。容量設定ロック機構付き。安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。
校正証明書JCSS校正
1セット
50,980 税込56,078
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。
校正証明書JCSS校正
1個
32,980 税込36,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、15~20分間)が可能です。各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
校正証明書JCSS校正
1個
45,980 税込50,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランス製マイクロピペット。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正(英語)
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スターラー付きのデジタルオートビュレットです。16段階の滴定速度が選べ、様々な実験に使用できます。精度・再現性に優れ、正確な滴定ができます。用途に応じ、2種類の排出ノズルを選択できます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
仕様最大ピストン容量:10mL●最小滴定量:10μL●精度:0.2%●再現性:0.07%●滴定速度調整:16段階●回転数:~1200rpm(5段階設定)●使用環境温度:10~30℃●本体ネジ規格:GL45●材質:シリンダー/硼珪酸ガラス、排出・吸引チューブ/EEP●付属品:シャフト、クランプ、回転子(20×6mm)×1個、ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)、排出ノズル2種、ACアダプター●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方 容量(mL)0.01~99.99 最小目盛(mL)0.01 アズワン品番3-7043-01-24 校正証明書JCSS校正
1個
179,800 税込197,780
15日以内出荷

ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
校正証明書JCSS校正
1本
62,980 税込69,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステップ状に分注容量を調節しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。チップインジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
校正証明書JCSS校正
1本
59,980 税込65,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フランス製マイクロピペット。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薬品瓶のネジ口に直接取り付ける事ができるボトルトップタイプのディスペンサーです。デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。ノズル部は360°水平方向に回転します。
校正証明書JCSS校正
1個
84,980 税込93,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長が短く、軽量で使いやすい設計です。ステップ状に分注容量を調節しますので正確な容量設定が可能です。チップイジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
校正証明書JCSS校正
1本
64,980 税込71,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1本
12,910 税込14,201
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。各種の試薬瓶に直接装着できます。オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
校正証明書JCSS校正
1個
81,980 税込90,178
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
65,700 税込72,270
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです
校正証明書JCSS校正
1個
81,100 税込89,210
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書JCSS校正
1個
25,980 税込28,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
10,380 税込11,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
10,410 税込11,451
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
校正証明書JCSS校正
1個
48,980 税込53,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
17日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)