カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
          • ピペット/ピペッター/スポイト(7)
          • ビュレット(3)
          • シリンジ類(7)
          • 分注器/ディスペンサー(28)
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイトとは、少量の液体を測定したり定量したりするための器具です。ピペットやスポイトは、液体を少量吸い取って他の容器に移す時に使用します。一般的には、ピペットには目盛りがついており、スポイトはピペットより小さく目盛りはついていません。ピペッターとは、ピペットに取り付けて使用する器具で、吸い込みを補助します。また、シリンジは注射器の筒部分を指し、関連製品にニードルやキャップ、シリンジポンプなどがあります。
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アダプター ETFE Eppendorf(エッペンドルフ)

    アダプター ETFE

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    3日以内出荷
    ボトル スレッド アダプター
    仕様材質:ETFE GL32~GL38アズワン品番65-5710-94
  • アダプター ETFE Eppendorf(エッペンドルフ)

    アダプター ETFE

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    ボトル スレッド アダプター
    仕様●材質:ETFE●GL32~GL45アズワン品番65-5710-95
  • アダプター ETFE Eppendorf(エッペンドルフ)

    アダプター ETFE

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    4日以内出荷
    ボトル スレッド アダプター
    仕様材質:ETFE GL45~GL38アズワン品番65-5711-02
  • アダプター ETFE Eppendorf(エッペンドルフ)

    アダプター ETFE

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    ボトル スレッド アダプター
    仕様材質:ETFE GL32~GL/S28アズワン品番65-5710-93
  • アダプター ETFE Eppendorf(エッペンドルフ)

    アダプター ETFE

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    ボトル スレッド アダプター
    仕様材質:ETFE GL45~GL40アズワン品番65-5711-01
  • アダプター ETFE Eppendorf(エッペンドルフ)

    アダプター ETFE

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    4日以内出荷
    ボトル スレッド アダプター
  • アダプター ETFE Eppendorf(エッペンドルフ)

    アダプター ETFE

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    ボトル スレッド アダプター
    仕様材質:ETFE GL32~GL40アズワン品番65-5710-98
  • マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) ケニス

    マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット)

    ケニス
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性フッ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。 薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。 プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。
    仕様UV対応材質ノーズコーン:PP(UV吸着剤入)タイプType-Gチャンネル数1材質(Oリング)FKM/ETFEコーティング操作方法手動材質(ピストン)ETFE
  • M'S(R)ガラスチップ専用ピペット SOLVENT-R ムロオカ産業

    M'S(R)ガラスチップ専用ピペット SOLVENT-R

    ムロオカ産業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    6日以内出荷
    各製品ごとに容量(メーカー社内規定容量)テストを行ったテスト結果付きです。チップインジェクター機構があり、ガラスチップの脱着作業も片手で行えます。グリップを握ることでロックされる機構のため、ロックボタンの操作の必要はありません。ETFE(ピストン)、気化排気口(特許取得済)を採用し、耐薬品性に優れています。
    材質ピストン/ETFE、Oリング/FKM+ETFEコーティング、ノーズコーン/PP(UV吸収剤入り)・FKM+ETFEコーティング適合チップガラスチップ
  • 高耐薬性ITピペット GTYPE TGK(東京硝子器械)

    高耐薬性ITピペット GTYPE

    TGK(東京硝子器械)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    5日以内出荷
    ETFE、気化排気口(PAT,P)を導入することにより、耐薬品性を高めました。有機溶剤、アルカリのサンプル等、すべて計量可能なモデルで、硫酸原液にも使用可能です。 プラスチック製汎用チップで採取できる薬品なら全て使用可能なのは勿論、ガラス製チップ(専用アダプターをご利用ください)を使用することで、さらなる効果を発揮します。 最大10000μLの大容量の型式も準備しております。 全製品UV耐用。 ダイヤルロック機構搭載。 容量テスト結果付、1年間保証。
    精度(%)最小:±0.8%最大:±0.5%
  • テフゼルチューブ 0.75×1.59mm 大阪ケミカル

    テフゼルチューブ 0.75×1.59mm

    大阪ケミカル
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10m)
    当日出荷
    塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。
    仕様1巻(m):10 材質:ETFE型式T-083-10耐圧(MPa)11.7内径(mm)0.75
  • ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI) NICHIRYO(ニチリョー)

    ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    翌々日出荷
    微量連続分注に適しています。 プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。 接続部は耐薬品性に優れています。
  • キャリブレックスディスペンサー Socorex(ソコレックス)

    キャリブレックスディスペンサー

    Socorex(ソコレックス)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    薬品瓶のねじ口に直接取り付けることができるボトルトップタイプのディスペンサーです。 デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。 ノズル部は360°水平方向に回転します。 オートクレーブ可(121℃)
  • マイクロピペットオプション Socorex(ソコレックス)

    マイクロピペットオプション

    Socorex(ソコレックス)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ボトルトップディスペンサー Dispensette (R) S Organic BRAND

    ボトルトップディスペンサー Dispensette (R) S Organic

    BRAND
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    多くの有機溶媒(トリクロロトリフルオロエタン・ジクロロメタン・TFA・THF)や塩酸、硝酸等(HFを除く)の使用が可能です。バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
    付属品吸引チューブ、ボトルアダプター、シリンダーアダプター、排出チューブ精度±0.5%以下再現性0.1%表示方式デジタル
  • キャピラリマイクロピペット Socorex(ソコレックス)

    キャピラリマイクロピペット

    Socorex(ソコレックス)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    付属品交換用キャピラリー・交換用プランジャー・プランジャー交換用六角レンチ・QC証明書
  • ディスペンサー Socorex(ソコレックス)

    ディスペンサー

    Socorex(ソコレックス)
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    精度最大容量設定時<±0.6%再現性最大容量設定時<0.1%
  • ボトルトップビュレット BRAND

    ボトルトップビュレット

    BRAND
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    翌々日出荷
    滴定量は1μL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10μL毎になります。
    付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA(フッ素樹脂)、FEP(フッ素樹脂)、PTFE(フッ素樹脂)、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)容量(mL)25電源単4乾電池×2個(テスト用付属)精度25mL吐出時/±0.07%以下、12.5mL吐出時/±0.14%以下、2.5mL吐出時/±0.7%以下ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32分注容量(mL)25アズワン品番3-6060-01
  • スレッドアダプター Eppendorf(エッペンドルフ)

    スレッドアダプター

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    5Lジェリカン用
    仕様jerrycan 5L 45mm~17/8(インチのネジ山)スレッド対応 材質:ETFEアズワン品番65-5711-04
  • ディスペンセッテ S Organic(分注器) BRAND

    ディスペンセッテ S Organic(分注器)

    BRAND
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素を含む有機溶媒、濃塩酸や発煙硝酸を含む強酸、TFA・THF・過酸化物等の溶液分注のためにデザインされたボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。
    材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、タンタル
  • M's ITピペット TypeG Gシリーズ ムロオカ産業

    M's ITピペット TypeG Gシリーズ

    ムロオカ産業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    有機溶媒、酸、アルカリなどピペットチップで採取できる全ての製品に使用可能です。5000ul.10000ul用として、アセトン系の溶剤を御使用時は、シリコン製Oリングに交換して頂くと御使用頂けます。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。
    材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/ETFE、ORING/FKM+ETFEーティング、FVMQ、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS全長(mm)290質量(g)113容量(μL)1000~5000全長(cm)29アズワン品番63-4217-91
  • ディスペンセッテ S(分注器) BRAND

    ディスペンセッテ S(分注器)

    BRAND
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    一般的な無機塩類溶液や緩衝液、酸・塩基性溶液、各種有機溶媒に使用できる、ボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mm(GL45)です。標準付属のアダプタを組み合わせることにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。 エア抜き時に試薬をボトル内に戻すことができ、試薬の無駄がなくなります。
    材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、Pt-Ir
  • スレッドアダプター Eppendorf(エッペンドルフ)

    スレッドアダプター

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    5Lジェリカン用
    仕様●jerrycan 5L 45mm~17/8(インチのネジ山)スレッド対応●材質:ETFEアズワン品番65-5711-04
  • デジタルビューレット(タイトレット) BRAND

    デジタルビューレット(タイトレット)

    BRAND
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    4日以内出荷
    充填(吸引)と滴下(排出)の切り替えは、ダイヤルの回転方向にて自動的に切り替えることができます。 精度補正/メモリ、オートオフ、容量表示桁設定の機能を搭載しています。クラスAのガラスビューレットに匹敵する高い精度で、20.00mL以下では小数点以下の3桁表示が可能です。
    接続口径27/28/32/38/40mm(口径変換アダプタ付)使用温度範囲(℃)15~40材質(接液部)硼珪酸ガラス、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム
  • ボトルトップビュレット 4760シリーズ BRAND

    ボトルトップビュレット 4760シリーズ

    BRAND
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    4日以内出荷
    滴定量は1uL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10uL毎になります。
    付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA、FEP(フッ素樹脂)、PTFE、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP容量(mL)(最大分注)10電源単4乾電池×2個(テスト用付属)精度10mL吐出時/±0.10%以下、5mL吐出時/±0.20%以下、1mL吐出時/±1.00%以下ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32アズワン品番3-6060-03
  • ボトルトップディスペンサー VITLAB

    ボトルトップディスペンサー

    VITLAB
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    6日以内出荷
    付属品アダプター仕様変動係数:≦0.1%、標準取り付け口径(mm):45、アダプター:GL28/S28(ETFE)・GL32(ETFE)・S40(PTFE)材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/テフロン(R)容量(mL)1.00~10.00精度0.50%型番1627525最小目盛(mL)0.2サイズ(mm)※標準取付口径は分注器本体の取り付けサイズです。※アダプター口径の38/32は32のボトル口径用です。※ボトルは付属していません。アズワン品番1-6232-07
  • ボトルディスペンサー BRAND

    ボトルディスペンサー

    BRAND
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット
    6日以内出荷
    付属のボトルアダプター使用で様々なボトルに対応します(GL45/32・GL45/S40)。
    付属品吸引チューブ・ボトルアダプター・シリンダーアダプター・排出チューブ使用温度(℃)15~40再現性(%)0.2以下精度(%)±1.2以下オートクレーブの可否可
  • ディスペンセッテ S-TA(分注器) BRAND

    ディスペンセッテ S-TA(分注器)

    BRAND
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    6日以内出荷
    フッ化水素酸(HF)の分注を可能にするために特別にデザインされた、アナログ可変式のボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。
    種別アナログ可変モデル(スライド式)最小目盛(mL)0.2分注容量(mL)1~10材質(接液部)Al2O3-サファイア、ETFE、FEP、PFA、PCTFE、PTFE、Pt-Irまたはタンタル
  • ボトルトップディスペンサー Dispensette (R) S BRAND

    ボトルトップディスペンサー Dispensette (R) S

    BRAND
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
    材質接液部/硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・Pt-Ir
  • ITピペット TGK(東京硝子器械)

    ITピペット

    TGK(東京硝子器械)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    8日以内出荷
    材質ピストン:ETFE、Oリング:FKM+ETFEコーティング、ノーズコーン:PP(UV吸収剤入)FKM-ETFEコーティング、ガラスチップ:ほうけい酸ガラス、ラック:PP
  • テフゼルチューブ 1.59×3.00mm 大阪ケミカル

    テフゼルチューブ 1.59×3.00mm

    大阪ケミカル
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(10m)
    8日以内出荷
    塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。
    仕様1巻(m):10 材質:ETFE型式T-086-10耐圧(MPa)11内径(mm)1.59
  • テフゼルチューブ 1.00×1.59mm 大阪ケミカル

    テフゼルチューブ 1.00×1.59mm

    大阪ケミカル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10m)
    8日以内出荷
    塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。
    仕様1巻(m):10 材質:ETFE型式T-085-10耐圧(MPa)8.3内径(mm)1.00
  • テフゼルチューブ 0.25×1.59mm 大阪ケミカル

    テフゼルチューブ 0.25×1.59mm

    大阪ケミカル(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10m)
    8日以内出荷
    塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。
    仕様材質:ETFE 1巻(m):10型式T-080-10耐圧(MPa)18.6内径(mm)0.25
  • テフゼルチューブ 0.17×1.59mm 大阪ケミカル

    テフゼルチューブ 0.17×1.59mm

    大阪ケミカル
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10m)
    8日以内出荷
    塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。
    仕様1巻(m):10 材質:ETFE型式T-078-10耐圧(MPa)20内径(mm)0.17
  • テフゼルチューブ 0.50×1.59mm 大阪ケミカル

    テフゼルチューブ 0.50×1.59mm

    大阪ケミカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10m)
    8日以内出荷
    塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。
    仕様材質:ETFE 1巻(m):10型式T-082-10耐圧(MPa)15.2内径(mm)0.5
  • テフゼルチューブ 0.25×0.80mm 大阪ケミカル

    テフゼルチューブ 0.25×0.80mm

    大阪ケミカル
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10m)
    8日以内出荷
    塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。
    仕様1巻(m):10 材質:ETFE型式T-084-10耐圧(MPa)15.2内径(mm)0.25
  • ボトルトップ JCSS校正証明書付 VITLAB

    ボトルトップ JCSS校正証明書付

    VITLAB
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    校正証明書JCSS校正
  • キャリブレックスディスペンサー JCSS校正証明書付 520シリーズ Socorex(ソコレックス)

    キャリブレックスディスペンサー JCSS校正証明書付 520シリーズ

    Socorex(ソコレックス)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    15日以内出荷
    薬品瓶のネジ口に直接取り付ける事ができるボトルトップタイプのディスペンサーです。デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。ノズル部は360°水平方向に回転します。
    校正証明書JCSS校正
  • ボトルトップディスペンサー DISPET MINI JCSS校正証明書付 DPMシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    ボトルトップディスペンサー DISPET MINI JCSS校正証明書付 DPMシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    15日以内出荷
    微量連続分注に適しています。プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。接続部は耐薬品性に優れています。
    校正証明書JCSS校正
  • ボトルトップディスペンサー Dispensette S JCSS校正証明書付 BRAND

    ボトルトップディスペンサー Dispensette S JCSS校正証明書付

    BRAND
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
    校正証明書JCSS校正
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト