カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
          • ピペット/ピペッター/スポイト(3)
          • ビュレット(1)
          • 分注器/ディスペンサー(7)
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイトとは、少量の液体を測定したり定量したりするための器具です。ピペットやスポイトは、液体を少量吸い取って他の容器に移す時に使用します。一般的には、ピペットには目盛りがついており、スポイトはピペットより小さく目盛りはついていません。ピペッターとは、ピペットに取り付けて使用する器具で、吸い込みを補助します。また、シリンジは注射器の筒部分を指し、関連製品にニードルやキャップ、シリンジポンプなどがあります。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) ケニス

    マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット)

    ケニス
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性フッ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。 薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。 プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。
    仕様UV対応材質ノーズコーン:PP(UV吸着剤入)タイプType-Gチャンネル数1材質(Oリング)FKM/ETFEコーティング操作方法手動材質(ピストン)ETFE
  • ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI) NICHIRYO(ニチリョー)

    ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    翌々日出荷
    微量連続分注に適しています。 プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。 接続部は耐薬品性に優れています。
  • キャリブレックスディスペンサー Socorex(ソコレックス)

    キャリブレックスディスペンサー

    Socorex(ソコレックス)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    薬品瓶のねじ口に直接取り付けることができるボトルトップタイプのディスペンサーです。 デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。 ノズル部は360°水平方向に回転します。 オートクレーブ可(121℃)
  • マイクロピペットオプション Socorex(ソコレックス)

    マイクロピペットオプション

    Socorex(ソコレックス)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • キャピラリマイクロピペット Socorex(ソコレックス)

    キャピラリマイクロピペット

    Socorex(ソコレックス)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    付属品交換用キャピラリー・交換用プランジャー・プランジャー交換用六角レンチ・QC証明書
  • ディスペンサー Socorex(ソコレックス)

    ディスペンサー

    Socorex(ソコレックス)
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    精度最大容量設定時<±0.6%再現性最大容量設定時<0.1%
  • ディスペンセッテ S Organic(分注器) BRAND

    ディスペンセッテ S Organic(分注器)

    BRAND
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素を含む有機溶媒、濃塩酸や発煙硝酸を含む強酸、TFA・THF・過酸化物等の溶液分注のためにデザインされたボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。
    材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、タンタル
  • ディスペンセッテ S(分注器) BRAND

    ディスペンセッテ S(分注器)

    BRAND
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    一般的な無機塩類溶液や緩衝液、酸・塩基性溶液、各種有機溶媒に使用できる、ボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mm(GL45)です。標準付属のアダプタを組み合わせることにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。 エア抜き時に試薬をボトル内に戻すことができ、試薬の無駄がなくなります。
    材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、Pt-Ir
  • デジタルビューレット(タイトレット) BRAND

    デジタルビューレット(タイトレット)

    BRAND
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    4日以内出荷
    充填(吸引)と滴下(排出)の切り替えは、ダイヤルの回転方向にて自動的に切り替えることができます。 精度補正/メモリ、オートオフ、容量表示桁設定の機能を搭載しています。クラスAのガラスビューレットに匹敵する高い精度で、20.00mL以下では小数点以下の3桁表示が可能です。
    接続口径27/28/32/38/40mm(口径変換アダプタ付)使用温度範囲(℃)15~40材質(接液部)硼珪酸ガラス、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム
  • ボトルトップディスペンサー VITLAB

    ボトルトップディスペンサー

    VITLAB
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    6日以内出荷
    付属品アダプター仕様変動係数:≦0.1%、標準取り付け口径(mm):45、アダプター:GL28/S28(ETFE)・GL32(ETFE)・S40(PTFE)材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/テフロン(R)容量(mL)1.00~10.00精度0.50%型番1627525最小目盛(mL)0.2サイズ(mm)※標準取付口径は分注器本体の取り付けサイズです。※アダプター口径の38/32は32のボトル口径用です。※ボトルは付属していません。アズワン品番1-6232-07
  • ディスペンセッテ S-TA(分注器) BRAND

    ディスペンセッテ S-TA(分注器)

    BRAND
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    6日以内出荷
    フッ化水素酸(HF)の分注を可能にするために特別にデザインされた、アナログ可変式のボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。
    種別アナログ可変モデル(スライド式)最小目盛(mL)0.2分注容量(mL)1~10材質(接液部)Al2O3-サファイア、ETFE、FEP、PFA、PCTFE、PTFE、Pt-Irまたはタンタル
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト