カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- ピペット/ピペッター/スポイト(7)
- ビュレット(3)
- シリンジ類(7)
- 分注器/ディスペンサー(28)
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
ブランド
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト :「ETFE」の検索結果
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイトとは、少量の液体を測定したり定量したりするための器具です。ピペットやスポイトは、液体を少量吸い取って他の容器に移す時に使用します。一般的には、ピペットには目盛りがついており、スポイトはピペットより小さく目盛りはついていません。ピペッターとは、ピペットに取り付けて使用する器具で、吸い込みを補助します。また、シリンジは注射器の筒部分を指し、関連製品にニードルやキャップ、シリンジポンプなどがあります。

アダプター ETFE
Eppendorf(エッペンドルフ)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷ボトル スレッド アダプター仕様●材質:ETFE●GL32~GL45アズワン品番65-5710-95
アダプター ETFE
Eppendorf(エッペンドルフ)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷ボトル スレッド アダプター仕様材質:ETFE GL32~GL/S28アズワン品番65-5710-93
マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット)
ケニス¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性フッ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。 薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。 プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。仕様UV対応材質ノーズコーン:PP(UV吸着剤入)タイプType-Gチャンネル数1材質(Oリング)FKM/ETFEコーティング操作方法手動材質(ピストン)ETFE
M'S(R)ガラスチップ専用ピペット SOLVENT-R
ムロオカ産業¥32,980~税込¥36,278~1本6日以内出荷各製品ごとに容量(メーカー社内規定容量)テストを行ったテスト結果付きです。チップインジェクター機構があり、ガラスチップの脱着作業も片手で行えます。グリップを握ることでロックされる機構のため、ロックボタンの操作の必要はありません。ETFE(ピストン)、気化排気口(特許取得済)を採用し、耐薬品性に優れています。材質ピストン/ETFE、Oリング/FKM+ETFEコーティング、ノーズコーン/PP(UV吸収剤入り)・FKM+ETFEコーティング適合チップガラスチップ
高耐薬性ITピペット GTYPE
TGK(東京硝子器械)¥21,980税込¥24,1781本6日以内出荷ETFE、気化排気口(PAT,P)を導入することにより、耐薬品性を高めました。有機溶剤、アルカリのサンプル等、すべて計量可能なモデルで、硫酸原液にも使用可能です。 プラスチック製汎用チップで採取できる薬品なら全て使用可能なのは勿論、ガラス製チップ(専用アダプターをご利用ください)を使用することで、さらなる効果を発揮します。 最大10000μLの大容量の型式も準備しております。 全製品UV耐用。 ダイヤルロック機構搭載。 容量テスト結果付、1年間保証。精度(%)最小:±0.8%最大:±0.5%
テフゼルチューブ 0.75×1.59mm
大阪ケミカル¥14,980税込¥16,4781箱(10m)当日出荷塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。仕様1巻(m):10 材質:ETFE型式T-083-10耐圧(MPa)11.7内径(mm)0.75
ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI)
NICHIRYO(ニチリョー)¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷微量連続分注に適しています。 プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。 接続部は耐薬品性に優れています。
キャリブレックスディスペンサー
Socorex(ソコレックス)¥53,980~税込¥59,378~1本翌々日出荷から12日以内出荷薬品瓶のねじ口に直接取り付けることができるボトルトップタイプのディスペンサーです。 デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。 ノズル部は360°水平方向に回転します。 オートクレーブ可(121℃)
ボトルトップディスペンサー Dispensette (R) S Organic
BRAND¥159,800~税込¥175,780~1個翌々日出荷から12日以内出荷多くの有機溶媒(トリクロロトリフルオロエタン・ジクロロメタン・TFA・THF)や塩酸、硝酸等(HFを除く)の使用が可能です。バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。付属品吸引チューブ、ボトルアダプター、シリンダーアダプター、排出チューブ精度±0.5%以下再現性0.1%表示方式デジタル
ボトルトップビュレット
BRAND¥329,800税込¥362,7801個翌々日出荷滴定量は1μL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10μL毎になります。付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA(フッ素樹脂)、FEP(フッ素樹脂)、PTFE(フッ素樹脂)、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)容量(mL)25電源単4乾電池×2個(テスト用付属)精度25mL吐出時/±0.07%以下、12.5mL吐出時/±0.14%以下、2.5mL吐出時/±0.7%以下ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32分注容量(mL)25アズワン品番3-6060-01
スレッドアダプター
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷5Lジェリカン用仕様jerrycan 5L 45mm~17/8(インチのネジ山)スレッド対応 材質:ETFEアズワン品番65-5711-04
ディスペンセッテ S Organic(分注器)
BRAND¥98,980~税込¥108,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素を含む有機溶媒、濃塩酸や発煙硝酸を含む強酸、TFA・THF・過酸化物等の溶液分注のためにデザインされたボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、タンタル
M's ITピペット TypeG Gシリーズ
ムロオカ産業¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷有機溶媒、酸、アルカリなどピペットチップで採取できる全ての製品に使用可能です。5000ul.10000ul用として、アセトン系の溶剤を御使用時は、シリコン製Oリングに交換して頂くと御使用頂けます。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/ETFE、ORING/FKM+ETFEーティング、FVMQ、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS全長(mm)290質量(g)113容量(μL)1000~5000全長(cm)29アズワン品番63-4217-91
ディスペンセッテ S(分注器)
BRAND¥98,980~税込¥108,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷一般的な無機塩類溶液や緩衝液、酸・塩基性溶液、各種有機溶媒に使用できる、ボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mm(GL45)です。標準付属のアダプタを組み合わせることにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。 エア抜き時に試薬をボトル内に戻すことができ、試薬の無駄がなくなります。材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、Pt-Ir
スレッドアダプター
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷5Lジェリカン用仕様●jerrycan 5L 45mm~17/8(インチのネジ山)スレッド対応●材質:ETFEアズワン品番65-5711-04
デジタルビューレット(タイトレット)
BRAND¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷充填(吸引)と滴下(排出)の切り替えは、ダイヤルの回転方向にて自動的に切り替えることができます。 精度補正/メモリ、オートオフ、容量表示桁設定の機能を搭載しています。クラスAのガラスビューレットに匹敵する高い精度で、20.00mL以下では小数点以下の3桁表示が可能です。接続口径27/28/32/38/40mm(口径変換アダプタ付)使用温度範囲(℃)15~40材質(接液部)硼珪酸ガラス、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム
ボトルトップビュレット 4760シリーズ
BRAND¥329,800税込¥362,7801個4日以内出荷滴定量は1uL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10uL毎になります。付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA、FEP(フッ素樹脂)、PTFE、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP容量(mL)(最大分注)10電源単4乾電池×2個(テスト用付属)精度10mL吐出時/±0.10%以下、5mL吐出時/±0.20%以下、1mL吐出時/±1.00%以下ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32アズワン品番3-6060-03
ボトルトップディスペンサー
VITLAB¥289,800税込¥318,7801個6日以内出荷付属品アダプター仕様変動係数:≦0.1%、標準取り付け口径(mm):45、アダプター:GL28/S28(ETFE)・GL32(ETFE)・S40(PTFE)材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/テフロン(R)容量(mL)1.00~10.00精度0.50%型番1627525最小目盛(mL)0.2サイズ(mm)※標準取付口径は分注器本体の取り付けサイズです。※アダプター口径の38/32は32のボトル口径用です。※ボトルは付属していません。アズワン品番1-6232-07
ボトルディスペンサー
BRAND¥99,980~税込¥109,978~1セット6日以内出荷付属のボトルアダプター使用で様々なボトルに対応します(GL45/32・GL45/S40)。付属品吸引チューブ・ボトルアダプター・シリンダーアダプター・排出チューブ使用温度(℃)15~40再現性(%)0.2以下精度(%)±1.2以下オートクレーブの可否可
ディスペンセッテ S-TA(分注器)
BRAND¥259,800税込¥285,7801個6日以内出荷フッ化水素酸(HF)の分注を可能にするために特別にデザインされた、アナログ可変式のボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。種別アナログ可変モデル(スライド式)最小目盛(mL)0.2分注容量(mL)1~10材質(接液部)Al2O3-サファイア、ETFE、FEP、PFA、PCTFE、PTFE、Pt-Irまたはタンタル
ボトルトップディスペンサー Dispensette (R) S
BRAND¥139,800~税込¥153,780~1個6日以内出荷から12日以内出荷バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。材質接液部/硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・Pt-Ir
ITピペット
TGK(東京硝子器械)¥34,980税込¥38,4781本8日以内出荷材質ピストン:ETFE、Oリング:FKM+ETFEコーティング、ノーズコーン:PP(UV吸収剤入)FKM-ETFEコーティング、ガラスチップ:ほうけい酸ガラス、ラック:PP
テフゼルチューブ 1.59×3.00mm
大阪ケミカル¥32,980税込¥36,2781箱(10m)8日以内出荷塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。仕様1巻(m):10 材質:ETFE型式T-086-10耐圧(MPa)11内径(mm)1.59
テフゼルチューブ 1.00×1.59mm
大阪ケミカル¥12,980税込¥14,2781箱(10m)8日以内出荷塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。仕様1巻(m):10 材質:ETFE型式T-085-10耐圧(MPa)8.3内径(mm)1.00
テフゼルチューブ 0.25×1.59mm
大阪ケミカル(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(10m)8日以内出荷塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。仕様材質:ETFE 1巻(m):10型式T-080-10耐圧(MPa)18.6内径(mm)0.25
テフゼルチューブ 0.17×1.59mm
大阪ケミカル¥17,980税込¥19,7781箱(10m)8日以内出荷塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。仕様1巻(m):10 材質:ETFE型式T-078-10耐圧(MPa)20内径(mm)0.17
テフゼルチューブ 0.50×1.59mm
大阪ケミカル¥15,980税込¥17,5781箱(10m)8日以内出荷塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。仕様材質:ETFE 1巻(m):10型式T-082-10耐圧(MPa)15.2内径(mm)0.5
テフゼルチューブ 0.25×0.80mm
大阪ケミカル¥14,980税込¥16,4781箱(10m)8日以内出荷塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。仕様1巻(m):10 材質:ETFE型式T-084-10耐圧(MPa)15.2内径(mm)0.25
キャリブレックスディスペンサー JCSS校正証明書付 520シリーズ
Socorex(ソコレックス)¥84,980~税込¥93,478~1個15日以内出荷薬品瓶のネジ口に直接取り付ける事ができるボトルトップタイプのディスペンサーです。デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。ノズル部は360°水平方向に回転します。校正証明書JCSS校正
ボトルトップディスペンサー DISPET MINI JCSS校正証明書付 DPMシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥85,980税込¥94,5781個15日以内出荷微量連続分注に適しています。プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。接続部は耐薬品性に優れています。校正証明書JCSS校正
ボトルトップディスペンサー Dispensette S JCSS校正証明書付
BRAND¥159,800~税込¥175,780~1個15日以内出荷から18日以内出荷バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。校正証明書JCSS校正