カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(385)
- SKC(環境測定)(312)
- 北川式/光明理化(236)
- アズワン(106)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- Blookfield(82)
- ジーエルサイエンス(81)
- 三商(69)
- 光明理化(56)
- ガステック(55)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
- 東亜計器(45)
- 安藤計器製工所(39)
- A&D(エー・アンド・デイ)(31)
- 近江オドエアーサービス(31)
- ケニス(28)
- Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(20)
- コクゴ(16)
- 日本計量器工業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(81)
分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。

実験用ガス
ケニス(30件のレビュー)¥669~税込¥736~1本(5L)ほか当日出荷各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本純度(%)95(V/V)
標準ガス(プッシュ缶タイプ)
ジーエルサイエンス(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。充填量(L)4.5充填圧力(Mpa)0.8
ディスポーザブルアルミ皿
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,898税込¥4,2881袋(100個)当日出荷水分計(MS/MX/MF/ML)用オプショントラスコ品番838-3383RoHS指令(10物質対応)対応
ディスポセル(可視光用)
アズワン¥1,340税込¥1,4741箱(100本)当日出荷お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。材質PS
ユニパック 240×340mm γ線滅菌済 100枚入
アズワン¥2,990税込¥3,2891袋(100枚)当日出荷材質PE厚さ(mm)0.04アズワン品番6-633-80寸法(幅×チャック下)(mm)240×340
ディスポセル(PS 可視光線用)
BRAND(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)当日出荷受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。種別可視光線用材質PS寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)340~900標準偏差(nm)360≦±0.005光路幅(mm)10
石英セル
アズワン¥8,490~税込¥9,339~1個ほか当日出荷底部はU字型になっています。 セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。材質UV石英ガラス寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)3.5タイプ2面透明光路長(mm)10測定誤差1%以内(220nm)光路幅(mm)10
ガラスセル(標準サイズ)
OPTIMA(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981ケース(2個)当日出荷材質光学用白板ガラス容量(mL)3.5外寸法(mm)12.5×12.5×45アズワン品番1-9737-01透過面2面
北川式ガス採取器
光明理化(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。 軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。 測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。 電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1全長(mm)240質量(g)300アズワン品番8-5661-01
フレックサンプラー
近江オドエアーサービス¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から61日以内出荷悪臭防止法で定められたポリエチレンテレフタレート(PET)型の樹脂サンプリングバッグです。 ●耐薬品性・無臭性に優れ、採取したガスへの影響の少ない素材を使用しています。用途臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など材質(ノズル)PVDFノズル直径(mm)8
小形19本組標準比重計 S19シリーズ
安藤計器製工所¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から10日以内出荷JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)160目盛0.002
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型
アズワン(1件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1本当日出荷材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズ
TP技研¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から22日以内出荷本器は、塗料・薬品・顔料及び他の液体の粘度を迅速かつ簡便に測定するもので、内容量(約50cc)のカップの試料がオリフィスから流失するのべ時間を測定して粘度を求めます。
ガス検知管
ガステック¥2,698~税込¥2,968~1箱(10本)当日出荷から翌日出荷ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。測定回数10
角型セルホルダー PE #260
Kartell(カルテル)¥749税込¥8241個当日出荷測定溶液の色を調節でき、破損の可能性を防ぎます。セルを測定後垂直に保管できます。分光光度計用標準セル(寸法10×10mm)を、12本立てられます。適合外寸12.5×12.5mmセルTGK品番198-19-35-20寸法(mm)170×50×15品番260
精密圧力調整器
千代田精機¥33,660~税込¥37,026~1台当日出荷から33日以内出荷クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)(入口/出口)25/1.0
ディスポセル(アクリル)
アズワン(1件のレビュー)¥4,290~税込¥4,719~1箱(100個)当日出荷測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。用途紫外線領域(285~750nm)測定用材質PMMA(アクリル)寸法(mm)12.5×12.5×45光路長(mm)10透過面2
デジタル粘度計
東機産業(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個10日以内出荷粘度を現場で測定できるハンディタイプの粘度計です。 操作ユニットが分離可能なセパレートタイプです(付属の専用ケーブルを使用)。寸法(mm)101×138×264.5(取手除く)質量(g)約880電源アルカリ単3電池×4(付属)またはACアダプタ(オプション)精度±3%FS以内(ロータNo.2/3/4)、±4%FS以内(ロータNo.0/1/5)回転速度(min-1[r.p.m])5/10/20測定単位SI単位(mPa・s/Pa・s)、%値の同時表示使用環境温度/5~40℃、湿度/90%RH以下(結露なきこと)材質(接液部)ステンレス鋼
簡易塩ビ判別器 塩ビちゃん
イージーエス(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷廃棄プラスチックの処理・焼却時に、塩化ビニルを簡単・即座に判別します。 塩化ビニル以外にも、フッ素を除くハロゲン元素(塩素、臭素、ヨウ素)を含有する物質に対し、緑色の炎色反応を示します。 燃料は使い捨てライター(市販)ですので、低コストで交換も簡単です。 ポケットにも入る、軽量・小型タイプです。付属品ライター×1本仕様判定操作:約10秒寸法(mm)60×23×110質量(g)50アズワン品番8-5613-01
...