特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

近江オドエアーサービスフレックサンプラー
悪臭防止法で定められたポリエチレンテレフタレート(PET)型の樹脂サンプリングバッグです。 ●耐薬品性・無臭性に優れ、採取したガスへの影響の少ない素材を使用しています。
用途臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など 材質(ノズル)PVDF ノズル直径(mm)8
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

近江オドエアーサービステドラーバッグ 1ツ口
各種ガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示す、ポリフッ化ビニル(PVF)製のガス分析用サンプリングバッグです。 ●サイズによりノズルの材質が変わります。
耐熱温度(℃)約100(連続使用時) フィルム厚さ(μm)50
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

近江オドエアーサービス活性炭
規格破砕炭・洗浄剤1kg
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

臭気試料のサンプリングができる携帯用ポンプです。 ●無臭材質(ABS樹脂)の採用によりサンプルに影響を与えません。 ●カセット交換することで異なるサンプルの連続採取が可能です。 ●DC1-N50は短時間で大容量(50L/min以上)のガス採取が可能です。
材質本体/アルミ、カセット/ABS樹脂 吸入/吐出口径(mm)12/10 胴径(Φmm)38(カセット径:94)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近江オドエアーサービスサンプリングバッグ
フィルム固有臭が少なく、臭気指数測定に適しています。
1枚
1,398 税込1,538
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

近江オドエアーサービスFMバッグ 6ΦPTFEコック Aタイプ
FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。
仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

近江オドエアーサービスにおい袋
におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエチレンテレフタレートを使用した袋です。 ●袋にはNo.1・No.2・No.3の識別用ラベルが貼ってあり、臭気判定に便利です。 ●嗅覚測定法にはシリコン栓と鼻あてが必要になります。
容量(L)3 材質ポリエチレンテレフタレート 寸法(mm)250×250
1箱(3枚×100組)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

近江オドエアーサービスフレックスポンプ
サンプリング用カセットまたはカセットチューブを交換するだけで、多種類試料のサンプリングが可能です。 弁とチューブで構成されたカセットチューブを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます。
付属品カセットチューブ×1本 品名AC-S型 出力(モーター)12W 電源AC100~240V 50/60Hz 流量(L/min)4~5 サイズ(mm)154×199×225 アズワン品番8-1059-23 接続外径Φ9mm
1台
98,980 税込108,878
6日以内出荷

近江オドエアーサービスFMバッグ 8ΦPTFEコック Aタイプ
FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。
仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

近江オドエアーサービスFMバッグ 8ΦPTFEスリーブ Aタイプ
FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。
仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

近江オドエアーサービスFMバッグ 7ΦPTFEスリーブ Aタイプ
FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。
仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

近江オドエアーサービスFMバッグ 6ΦPTFEスリーブ Aタイプ
FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。
仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
3,398 税込3,738
5日以内出荷

近江オドエアーサービス6方分配活性炭槽(曲管付き)
60Lポンプとの接続で小規模な実験で無臭空気を必要とする時、便利です。
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

近江オドエアーサービス9方分配活性炭槽(曲管付き)
150Lポンプとの接続で多数の臭い袋にすばやく充填できます。
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

近江オドエアーサービスにおい袋
三点比較式におい袋法にお使い頂けます。無臭性の高いポリエチレンテレフタレート製。厚さ16μm。
規格No.1、2、3の3枚1組 厚さ(μm)16
1セット(50組)ほか
51,980 税込57,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスバリア性・非吸着性に優れたガス試料採取バッグです。主に土壌・作業環境、VOCなどの測定に最適です。バッグ材質:PET樹脂フィルムΦ6・Φ8スリーブ、Φ7コネクター材質:PVDFΦ6・Φ8コック材質:PTFE®規格外も製作します。お問合せ下さい。
寸法(Φmm)(スリーブ)6
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

1組(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

1組(100個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

近江オドエアーサービステドラーバッグ 2ツ口
耐熱温度(℃)約100(連続使用時)
1枚
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フィルム固有臭が少なく機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
材質バッグ/PET、キャップ/シリコン 厚さ(μm)38 使用フィルム耐圧仕様・一辺開放タイプ
1枚
3,298 税込3,628
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィルム固有臭が少なく機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
材質バッグ/PET、キャップ/シリコン 厚さ(μm)38 使用フィルム一辺開放タイプ
1枚
2,398 税込2,638
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィルム固有臭が少なく機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
材質バッグ/PET、キャップ/シリコン 厚さ(μm)38 使用フィルム耐圧仕様
1枚
3,098 税込3,408
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

近江オドエアーサービスフレックスポンプ DC1-NA
流量50L/min以上と今までにない大容量を実現、においを素早く採取します。 短時間で大容量のガス採取が可能になりました。 敷地境界用の採取ポンプとして大変優れています。
外形寸法Φ38×L280mm(カセット込) 流量15~20L/min 仕様流量(無負荷時):アダプター有/約35L/min、アダプター無/約26L/min重量:約500g(電池込)カセット径:Φ94mm吸入口寸法:外寸Φ12mm、内寸Φ10mm吐出口寸法:外寸Φ10mm、内寸Φ8mm付属品:単1電池(1.5V)×2個、カセット1個材質:本体/アルミ、カセット/ABS樹脂
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷

近江オドエアーサービス共用カセットチューブ 5本入
ノズルはIN/白、OUT/黒と色分けされていて使いやすいです。
1箱
15,980 税込17,578
10日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1本
6,898 税込7,588
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)