絞り込み
ブランド
- 近江オドエアーサービス
- アズワン(65)
- SIBATA(柴田科学)(65)
- 三商(23)
- TGK(東京硝子器械)(22)
- 東亜計器(18)
- 安藤計器製工所(15)
- ガステック(14)
- ジーエルサイエンス(14)
- 日本計量器工業(10)
- ケニス(10)
- 光明理化(9)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
- Kartell(カルテル)(6)
- BRAND(6)
- BioHelix(6)
- コクゴ(5)
- TOHO(トーホー)(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- ブランドをもっと見る

フレックサンプラー
近江オドエアーサービス¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から61日以内出荷悪臭防止法で定められたポリエチレンテレフタレート(PET)型の樹脂サンプリングバッグです。 ●耐薬品性・無臭性に優れ、採取したガスへの影響の少ない素材を使用しています。用途臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など材質(ノズル)PVDFノズル直径(mm)8
テドラーバッグ 1ツ口
近江オドエアーサービス¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から11日以内出荷各種ガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示す、ポリフッ化ビニル(PVF)製のガス分析用サンプリングバッグです。 ●サイズによりノズルの材質が変わります。耐熱温度(℃)約100(連続使用時)フィルム厚さ(μm)50
F2sガスサンプリングバッグ 1ヶ口 Aタイプ
近江オドエアーサービス(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から14日以内出荷高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
フレックスポンプ DC1-NA
近江オドエアーサービス(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷流量50L/min以上と今までにない大容量を実現、においを素早く採取します。 短時間で大容量のガス採取が可能になりました。 敷地境界用の採取ポンプとして大変優れています。仕様流量(無負荷時):アダプター有/約35L/min、アダプター無/約26L/min重量:約500g(電池込)カセット径:Φ94mm吸入口寸法:外寸Φ12mm、内寸Φ10mm吐出口寸法:外寸Φ10mm、内寸Φ8mm付属品:単1電池(1.5V)×2個、カセット1個材質:本体/アルミ、カセット/ABS樹脂外形寸法Φ38×L280mm(カセット込)流量15~20L/min