検知管に一定量の試料ガスを通気させるハンディタイプの採取器です。小型・軽量で操作も簡単かつ電源を必要としませんので、現場での大気環境測定に大変便利です。 ●見やすいフローインジケータ採用で、測定終了確認が簡単です。 ●AP-20CTはLED表示のカウンタ付です。 ●オプション品 1181頁
付属品ハンドストラップ、取付口ゴム管、収納ケース、グリス
データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素・温湿度の測定器です。
付属品キャリングケース
寸法(mm)155×83×100(突起部除く)
測定範囲一酸化炭素(測定方式)/0.0~100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0~10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下))、温度(測定方式)/-10.0~60.0℃(サーミスタ/±0.5度(5.0~50.0℃))、湿度(測定方式)/5.0~95.0%RH(静電容量式/±2.0%RH(20.0~90.0%RH))
質量(g)約800(電池含む)
電源単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
測定項目CO/CO2濃度、温度、湿度
1個
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
酸素/可燃性ガス/硫化水素/一酸化炭素の4成分が同時測定ができます。電源ONで電池容量チェックと酸素センサーの自動スパン校正および可燃性ガスセンサー・硫化水素ガスセンサー・一酸化炭素ガスセンサーのゼロ調整を行います。2電源方式(乾電池・AC100V)です。平均値測定が可能です。データロガー機能搭載によりトレンドを画面で確認できます。
用途酸素欠乏、可燃性ガスによる爆発、毒性ガスによる中毒の危険を同時に知らせます。
仕様警報濃度:10.0ppm(硫化水素)、18.0vol%以下(酸素)、20%LEL(大気中の可燃性ガス)、50ppm(一酸化炭素)
付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース
質量(kg)約2.8(電池、センサー含む)
測定範囲0.0~50.0ppm(硫化水素)、0.0~50.0vol%(酸素)、0~100%LEL(大気中の可燃性ガス)、0~300ppm(一酸化炭素)
電源単1形アルカリ乾電池4本付属またはAC100V(専用アダプタ)
最小表示0.1ppm(硫化水素)、0.1vol%(酸素)、1%LEL(大気中の可燃性ガス)、1ppm(一酸化炭素)
表示【濃度】液晶デジタル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×165×130
連続使用時間(時間)約35(アルカリ乾電池使用時)
応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず)
ガス採気方式吸引式
センサー型式KHS-5TA(硫化水素)、OC-6B(酸素)、FC-8(大気中の可燃性ガス)、KCS-5TA(一酸化炭素)
測定原理定電位電解式(硫化水素・一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)、接触燃焼式(大気中の可燃性ガス)
使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)
対象ガス硫化水素、酸素、大気中の可燃性ガス、一酸化炭素
指示精度【硫化水素】±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、【大気中の可燃性ガス】±10%LEL(100%LEL以下時)、【一酸化炭素】±10ppm(100ppm以下時)、指示値の±10%(101ppm以上時)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
1個
¥399,800
税込¥439,780
39日以内出荷
データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素の測定器です。
付属品キャリングケース
寸法(mm)140×83×100
測定範囲一酸化炭素(測定方式)/0.0~100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0~10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下))
質量(g)約700(電池含む)
電源単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
測定項目CO/CO2濃度
1個
¥279,800
税込¥307,780
15日以内出荷
ガス採取器とともに使用して対象ガスの濃度を測定します。検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度が判ります。対象ガスで約250種類、型式別には約400種類の検知管を揃えています。フィルム目盛を採用したガス検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。
用途産業安全衛生、環境管理から科学捜査の鑑識に至るまで様々な分野で使用されています。
試料濃縮用注射器針ニードレックス用の特殊ガス採取器です。軽量で操作も簡単、電源を必要とせず、短時間でガスの採取ができます。
用途ニードレックス(Needl EX)を装着するためのガス採取器(ポンプ)です。(ニードレックスは、ガスクロなどで分析・測定する際の対象気体(ガス)を捕集し濃縮するためのものです)。
その他10mL・50mLストッパー付き
全長(mm)240
質量(g)290
タイプNeedlEx用ガス採取器
内容量(mL)100
1個
¥23,980
税込¥26,378
23日以内出荷
簡易溶存物質検知器「検たろう」に装着して水中に溶けている四塩化炭素の濃度を測定する検知管です。電子部品や半導体部品などの工場で使用される四塩化炭素の排水中の濃度測定に最適です。測定時間5分、検知管で濃度を直読できます(ガスクロ分析不要)。検量線が不要です。温度補正が不要で測定値のバラツキがほとんどありません。
用途水質汚濁防止法施行規則の排水基準に対応するための濃度管理に最適です。
測定範囲(mg/L)0.03~0.4
有効期限(年)1
測定回数5(回分/箱)
測定対象四塩化炭素
1箱(5回分)
¥3,998
税込¥4,398
23日以内出荷
簡易溶存物質検知器「検たろう」に装着して水中に溶けているトリクロロエチレンの濃度を測定する検知管です。電子部品や半導体部品などの工場で使用されるトリクロロエチレンの排水中の濃度測定に最適です。測定時間5分、検知管で濃度を直読できます(ガスクロ分析不要)。検量線が不要です。温度補正が不要で測定値のバラツキがほとんどありません。
用途水質汚濁防止法施行規則の排水基準に対応するための濃度管理に最適です。
測定範囲(mg/L)0.02~0.3
有効期限(年)1
測定回数10(回分/箱)
測定対象トリクロロエチレン
1箱(10回分)
¥3,998
税込¥4,398
23日以内出荷
ポータブル測定器MX-611H用のウォーターセパレーターです。
用途ガス中に水分が多い時に使用する。
寸法(mm)ウオーターセパレーター:Φ50×115
質量(g)ウオーターセパレーター:107
1本
¥29,980
税込¥32,978
39日以内出荷
ポータブル測定器MX-611H用のSUSサンプリングプローブです。
材質ステンレス製
プローブ長(mm)250
1本
¥9,998
税込¥10,998
39日以内出荷
拡散式・装着形 酸素測定器OPA-6000E用センサー延長コードの接続アダプターです。遠隔測定を可能にします。
本体質量(g)10
1個
¥4,498
税込¥4,948
39日以内出荷
ポータブル測定器OM-600E、MD-611E、MD-620E用の浮子付サンプリングホースです。
材質ポリウレタン樹脂
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。大きなLCD表示器で見やすい画面です。内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。防爆構造です。
用途大気中や漏洩した可燃性ガス(イソブタン校正)を確実にとらえて、その濃度を測定して爆発防止に活かします。本機は携帯型で吸引式の測定器です。
付属品本体用ケース、キャリングケース、サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)
測定範囲0~100%LEL
質量(g)約550(電池含む)
電源単3型アルカリ乾電池(LR6)3本付属
最小表示1%LEL
表示【濃度】液晶デジタル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50
連続使用時間(時間)8
応答時間90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入り口より、20℃において)
ガス採気方式吸気式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)
センサー型式FC-8P
測定原理接触燃焼式
使用温湿度範囲-10~+40℃、95%RH(ただし結露のないこと)
対象ガス大気中の可燃性ガス(イソブタン校正)
指示精度±10%LEL
防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報設定値20(ALM1)、0(ALM2)(変更可)
警報精度±10(%LEL)
使用圧力範囲(kPa)80~110
1個
¥149,800
税込¥164,780
39日以内出荷
燃焼排ガス中の酸素、一酸化炭素濃度が測定可能です。排ガス中に存在する二酸化炭素の影響を受けません。大きなLCD表示器で見やすい画面です。故障、流量低下警報、バッテリ残量表示機能付きです。プローブ収納ケースが付いているので持ち運びが便利です。
付属品本体用ケース(プローブ収納、肩掛けベルト付)、ダストフィルター、NOxフィルター付サンプリングプローブ、ノズル
測定範囲0~5000ppm(一酸化炭素)、0.0~50.0vol%(酸素)
質量(g)約550(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本付属
最小表示1ppm(一酸化炭素)、0.1vol%(酸素)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50
連続使用時間(時間)20
応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口より、20℃において)
ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルター付サンプリングプローブ装着)
センサー型式KHS-5T(YZ)(硫化水素)、OC-6B(酸素)
測定原理定電位電解式(一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)
使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)
対象ガス酸素、一酸化炭素
指示精度【一酸化炭素】±20ppm(200ppm以下時)、指示値の±10%(201ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報設定値ALM1、ALM2、ALM3(設定可)
警報精度指示精度に同じ
1個
¥279,800
税込¥307,780
39日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。