商品豆知識
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)95(V/V)
上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。
実験用ガス缶に装着して、使用できます。
材質金属
タイプネジ調節式
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。
光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
1~16の数字が表記されており、セルの識別が容易です。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)210×70×35
架数16架
穴寸法(Φmm)約13×13mm
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
データホールド機能付の紫外線強度計です。
質量(g)380
電源006P(9V)電池×1付属
コード長さ(m)1.5
本体寸法(mm)68×30×200
精度±(4%FS+2dgt)
分解能0.001/0.01mW/cm2
センサー寸法(mm)170×45×32
機能データレコード、データホールド、0点調整
測定レンジ0~1.999/0~19.99mW/cm2
測定波長290~390nm
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。
仕様データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回
付属品SDカード(2GB)×1
寸法(mm)(本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25
測定範囲0~1.999mW/cm2、0~19.99mW/cm2
電源単3アルカリ電池×6(付属)
コード長さ(m)1
分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2
機能最大値・最小値、データホールド、0点調整
測定波長240~390nm
1個
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
UV-A/UV-B波の合算総強度を測定する小型の紫外線強度計です。 ゼロ補正機能付で測定値は大型液晶画面に表示されます。 290~390nmのUVA/B領域の紫外線強度を測定します。
寸法(mm)48×23×133
測定範囲0~3999μW/cm2 または39.99mW/cm2
質量(g)約90
電源単4電池×2(付属)
測定項目紫外線強度
精度±(4%FS+2dgt)
機能オートパワーオフ ホールド
測定波長290~390nm
受光素子UVフォトダイオード
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
放射線教育を目的に開発されたシンチレーション式測定器です。
環境放射線(自然放射線)測定に必要なγ線だけを識別して測定することができます。
データログ機能付で、PCに接続してデータ出力し、グラフ化、数的処理等が可能です。
高精度の空間線量率を求める場合はKIND-pro2。簡易的に空間線量率を求めるとともに、X線も測定する場合はKIND-mini2をご使用ください。
KIND-pro2-SETには簡易的な校正ができるキットが付属しています。
寸法(mm)95×60×18
測定範囲0.001~30.00μSv/h 0~99999CPM
質量(g)100
電源内蔵充電池又はボタン電池CR2430×2(付属)
対応OSWindows 7/8/8.1/10
表示ディスプレイ、音、LED点灯
サンプリング10/30/60秒・移動平均:60秒(10秒更新)・CPM:1分間のカウント
測定モード移動平均モード:60秒(10秒毎表示) サンプリングモード:10秒更新 スタートモード(μSv/h,CPM):60秒
作業環境を選ばない防塵・防水、耐衝撃設計の4成分複合ガス検知器です。
手袋をしていても操作ミスが少ない2ボタン式です。
仕様【データログ機能】4センサを1分間隔で3ヶ月(間隔は1~3600秒間で可変)
寸法(mm)82×42×140
質量(g)365
電源リチウムイオン充電池
測定方式拡散式
ディスプレイ40×27mm 自動点灯 スクリーン反転機能
動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH(結露なきこと)
防塵防水性能IP65
警報方式95dBブザー バイブレーション 点滅LEDおよび画面表示
使用時間(時間)約14
1個
¥199,800
税込¥219,780
47日以内出荷
ダブルビーム分光光度計におすすめのセルです。セルによる測定誤差を最小限に抑えます。
種別2面透明
光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。
材質ガラス
タイプ2面透明
外寸(mm)12.5×12.5×45
入数(個)2
光路長×光路幅(mm)10×10
1組(2個)
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
標準セル20本(最大)を清潔に保管・収納できます。
材質ベース/白色アクリル カバー/透明アクリル製
架数20架
大きさ135×115×60mm
穴サイズ(mm)約18Φ
1個(1個)
¥6,098
税込¥6,708
16日以内出荷
PCのUSBに接続し、放射線(ガンマ線)を検知する簡易型放射線検知器です。
付属のソフトウェアを使用し、最大10年までのデータをPCに蓄積し、経時変化を見ることができます。
仕様【検出線種】γ線、【検出通知】LED ブザー
付属品USBケーブル(約1.5m)/CD-ROM
寸法(mm)95×150×40(突起部を除く)
電源USBより供給
対応OSWindows 10
検出器ガイガー・ミュラー(GM)計数管
表示範囲0.000~3800.000μSv/h
表示単位μSv/h、mSv/h、CPS、CPM
動作温度範囲(℃)5~50
USBタイプUSB2.0(Full Speed)準拠/バスパワード
1個
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
持ち運び・携帯に便利なポケットサイズのデジタル照度計です。
最大40万ルクスまで測定可能です。
寸法(mm)48×23×133
測定範囲0.0~400/4000/40000/400000lx
質量(g)約90(電池含む)
電源単4電池×2(付属)
測定項目照度
精度±3%±3lx(0~500lx) ±3%(その他)
機能オートパワーオフ ホールド 最大最小・平均値 オートレンジ
受光素子シリコンフォトダイオード
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
FT-IRをこれからお使いになる方にとって基本となる固体・液体・フィルム等の試料分析に必要なツールをまとめたキットです。 組立液体セルは各種液体・ペースト・粘性液体等の分析に、固体セルは3mmΦのKBrペレット成型・分析に適しています。
透過率を揃えた石英セルのセットで、セルの個体差による測定値の誤差やバラつきを最小限に抑えることができます。 フタが付属しています。
材質石英ガラス製(透過率のマッチング誤差:0.1%以内)
光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。
用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など
回転数(min-1[r.p.m])62.5
測定範囲3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s
付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ
寸法(mm)175×77×40
質量(g)260(電池含まず)
タイプ高粘度
電源単3電池×4またはACアダプタ(付属)
測定精度指示値の±10%
再現性±5%
試料容量(mL)約350(3号:約170)
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。
寸法(mm)60×24×125
質量(g)約90(電池含む)
規格―
電源CR2450電池×2(付属)
機能―
直線性±5%
測定範囲(Lux)0~99990
受光素子シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
バネの力により強力にセル(15mmまで)をはさむことができます。 ピンセット先端が平板になっており、セルを平均的にはさむためセルの回転やずり落ちの危険がありません。
材質SUS304
幅(mm)12mm
全長(mm)153
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
マイクロプレートやマイクロストリップの手動型洗浄器です。 ほとんどのウェルタイプに使用でき、ピンで高さを調節できます。 本体のみご購入いただき、お手持ちの廃液用ボトル・チューブ・ポンプを使用することも可能です。
オートクレーブの可否可
寸法(mm)165×19×66
質量(g)260
ダブルビーム分光光度計におすすめのセルです。セルによる測定誤差を最小限に抑えます。
外寸(mm)12.5×12.5×45
入数(個)2
光路長×光路幅(mm)10×10
1組(2個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
パンケーキ型GM管検出器を採用した放射線検知器です。
α・β・γ線を検出し、線量率(μSv/h)とカウント(kcpm)を表示します。
仕様【測定線種】α線/β線/γ線
寸法(mm)165×114×216(本体)、46×69×272(プローブ)
測定範囲0~50mSv/h 0~999kcpm
質量(g)960(本体)、500(プローブ)
電源単3電池×4(付属)
表示(最大)線量率、計数率、計数、アナログバー
感度330cpm/μSv/h(137Cs)(センサー)
文字高(mm)【液晶ディスプレイ】20(自動バックライト)
検出器ガイガー・ミュラー(GM)計数管(脱着式エネルギー補償フィルタ付)
1個
¥529,800
税込¥582,780
46日以内出荷
ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用に開発された特別クリーン洗浄・組立仕様の精密圧力調整器です。 二段式タイプなので、入口圧力が減少しても安定した調整圧力を得ることができます。 ステンレスSUS316製は錆や腐食に強く、耐圧性にも優れています。 パージバルブ付では、ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除でき、高品質ガスを供給することが出来ます。 流量計付では流量のモニターが可能になり、不必要なガス消費を防ぐ事に役立ちます。
用途ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用
高圧圧力計(MPa)25(入口圧力14.8MPa以下)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。