商品豆知識
取付簡単。コスト約50%削減。eco活動。リユース品の為本体に傷や汚れがあります。空気中に廃棄される予定だったCO2を活用。一度も開封していない未開封ボンベです。Eco×bon、2WAYボンベスタンド、ecoチェンジャー、専用スパナのセット
質量(g)【ボンベ】38
径(Φmm)【ボンベ】12.5(1/2-20UNF)
ガス名CO2
アズワン品番64-8787-23
1セット
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa
材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE
質量(kg)1.5
タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式
使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)
流量25L/min
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。