分析・環境・測定器具 :「校正」の検索結果
分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
アルキメデスの原理を採用した測定法で、測定物を吊るすだけの簡単操作です。
風防は180°開閉ポジションを変えられる自在円筒型のため、作業効率が上がります。
比重測定だけでなく、分析用電子天秤としての使用も可能です。
比重、体積以外に体積変化率も測定可能です。
サイズ260×385×770mm
種類(測定)体積測定、体積変化率測定、固体比重測定、液体比重測定
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)
電源AC100V(ACアダプター付属)
最小表示(比重)0.0001、0.0001g、(体積)0.0001cm3
機能風袋引き(0~秤量)、スパン調整(内蔵校正分銅による全自動スパン調整)
比重測定範囲0.2~20
温度設定範囲(℃)10~40、80%RH以下(ただし結露のないこと)
アズワン品番4-5112-01
容器寸法(Φ×mm)75×110
秤量(g)220
1個
¥1,998,000
税込¥2,197,800
3日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。