分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
1,782件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乳調計 テルモ付 三商乳調計 テルモ付三商
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
目盛範囲15~45テルモ付最小目盛1牛乳度
精密重ボーメ 大型 三商精密重ボーメ 大型三商
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
全長(mm)300規格1/10目盛
デジタル紫外線強度計 イチネンTASCOデジタル紫外線強度計イチネンTASCO
20,980税込23,078
1個
当日出荷
仕様UVA/UVBの測定可能 軽量小型ハンディタイプ セパレートタイプセンサ290nm~390nm測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)分解能1μW/cm2(0~1999)
マイティーパック 活栓付 ナリカマイティーパック 活栓付ナリカ
3,500税込3,850
1組(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
気体や液体を捕集し、さまざまな場面での実験に使用できます。 実験例:H2SとSO2の反応、NOとO2の反応等
仕様キャップ付き、活栓1個付き材質(内側)ポリエチレン、(外側)ビニールの二重構造
アナログパルスケーブル LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)アナログパルスケーブル LD-5R型用SIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
・デジタル粉じん計LD-5R型用コネクター付ケーブルです。 ・LD-5R型の濃度測定に相当するアナログ電圧、絶縁パルス出力を本体から取り出す為に用います。
適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-56
キャップ付石英セル 二面透明 TGK(東京硝子器械)キャップ付石英セル 二面透明TGK(東京硝子器械)
24,900税込27,390
1個
102日以内出荷
全高(mm)(キャップ含む)約65
石英三角セル  角ベース付 TGK(東京硝子器械)石英三角セル 角ベース付TGK(東京硝子器械)
37,900税込41,690
1個
当日出荷
仕様角ベース付TGK品番0309-15-03-01角度(°)45×45×90光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
ガス検知管 ガステックガス検知管ガステック
3,198税込3,518
1箱
13日以内出荷
種別電動吸引式 133P テトラクロロエチレンアズワン品番2-1305-20
エレクトロポレーションキュベット BIORADエレクトロポレーションキュベットBIORAD
109,800税込120,780
1箱(250個)
6日以内出荷
Gene PulserXcellまたはMicroPulserエレクトロポレーターから出力されたパルスに対応します。酵母に適しています。滅菌済で個別包装されていますので、清潔に使用できます。
種別(2mmキュベット)アズワン品番2-8340-04
毛管上昇方式表面張力計 Surfgauge毛管上昇方式表面張力計Surfgauge
109,800税込120,780
1個
12日以内出荷
少量サンプルで簡単に素早く測定できます。
種別2380/5/10アズワン品番3-6084-01
シリコーンオイル(離型)KF-96-500CS アズワンシリコーンオイル(離型)KF-96-500CSアズワン
5,366税込5,903
1個
当日出荷
離型・潤滑・消泡に適しています。
タイプ離型使用温度(℃)-50~+200型番KF-96-500CS引火点(℃)315以上粘度500cSt内容量(kg)1アズワン品番1-8934-06
照度・輝度・放射照度計 アズワン照度・輝度・放射照度計アズワン
152,300税込167,530
1台
10日以内出荷
プローブを使い分ける事で様々な測定が可能です。測定データを38000組まで保存し、USBポートからパソコン・プリンターに出力できます。
種別本体(データロガータイプ) HD2102.2Kアズワン品番1-2559-02
ポータブル密度比重計 京都電子工業ポータブル密度比重計京都電子工業
219,800税込241,780
1台ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる 左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる 通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量 粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能 測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示 バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示 電池寿命が従来機の約2倍
測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃質量(g)約360外形寸法(mm)65×115×235正確度±0.001 g/cm3分解能0.0001 g/cm3機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
吸引口セット MP-W5P型用 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)吸引口セット MP-W5P型用 CEマーク付SIBATA(柴田科学)
3,298税込3,628
1セット
予約販売
・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口とフィルターエレメントのセット品です。
適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-12
ソフトケース MP-W5P型用 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)ソフトケース MP-W5P型用 CEマーク付SIBATA(柴田科学)
9,498税込10,448
1個
15日以内出荷
・ミニポンプMP-W5P専用の腰ベルトタイプのソフトケースです。 ・底面には三脚を固定できる穴が開いています。 ・持ち運び用のショルダーバンドが付属されています。
トラスコ品番165-9820適合本体MP-W5P
乾電池ホルダーMP-W5P型用 SN3-6B型 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)乾電池ホルダーMP-W5P型用 SN3-6B型 CEマーク付SIBATA(柴田科学)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
・ミニポンプMP-W5Pを乾電池で作動させることが可能なスペアパーツです。 ・MP-W5Pの標準付属品です。
適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-08
フローカップ DINカップ2 elcometerフローカップ DINカップ2elcometer
29,980税込32,978
1台
30日以内出荷
用途塗料や光沢剤などの粘度を測定トラスコ品番107-1221材質アルマイト直径(Φmm)(オリフィス)2質量(g)480
ミクロセル 東ソークォーツミクロセル東ソークォーツ
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
採取量が少ない試料の分析に使用されるセル・キュベットです。
タイプ石英ガラス製種別2面透明
ガスバック 両口(アメ色) アラムガスバック 両口(アメ色)アラム
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質天然ゴム
フレックスポンプ 近江オドエアーサービスフレックスポンプ近江オドエアーサービス(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
臭気試料のサンプリングができる携帯用ポンプです。 ●無臭材質(ABS樹脂)の採用によりサンプルに影響を与えません。 ●カセット交換することで異なるサンプルの連続採取が可能です。 ●DC1-N50は短時間で大容量(50L/min以上)のガス採取が可能です。
材質本体/アルミ、カセット/ABS樹脂吸入/吐出口径(mm)12/10胴径(Φmm)38(カセット径:94)
におい袋用 鼻あて 近江オドエアーサービスにおい袋用 鼻あて近江オドエアーサービス
4,998税込5,498
1組(100枚)
当日出荷
におい袋 近江オドエアーサービスにおい袋近江オドエアーサービス
56,980税込62,678
1箱(3枚×100組)
7日以内出荷
におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエチレンテレフタレートを使用した袋です。 ●袋にはNo.1・No.2・No.3の識別用ラベルが貼ってあり、臭気判定に便利です。 ●嗅覚測定法にはシリコン栓と鼻あてが必要になります。
容量(L)3材質ポリエチレンテレフタレート寸法(mm)250×250
テドラーバッグ 2ツ口 近江オドエアーサービステドラーバッグ 2ツ口近江オドエアーサービス
1,998税込2,198
1枚
11日以内出荷
耐熱温度(℃)約100(連続使用時)
パッシブ・ドジチューブ ガステックパッシブ・ドジチューブガステック
3,298税込3,628
1箱(10本)
7日以内出荷から8日以内出荷
サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。 ●作業者の呼吸域の襟元にオプションのドジチューブホルダーを取り付けて、個人暴露量や作業所内での測定ができます。 ●小型軽量なので作業を妨げず、測定場所も選びません。 ●簡単な直接測定で分析操作が不要です。初めての人でも作業をしながら測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理に役立ちます。
測定回数10
セルホルダー Kartell(カルテル)セルホルダーKartell(カルテル)
889税込978
1個
当日出荷
外寸12.5×12.5mmのセルを12本立てられます。
材質PE寸法(mm)170×50×15
ディスポ・セル Kartell(カルテル)ディスポ・セルKartell(カルテル)
2,998税込3,298
1組(100個)
翌日出荷から6日以内出荷
用途近UV280~800nm用種別2面透明材質PMMA光路長(mm)10外寸法(mm)12×12×45
光電比色計 APEL光電比色計APEL
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
簡単な操作で透過率・吸光度及び濃度の測定が可能な、小型・汎用式の光電比色計です。
仕様キュベットホルダー:12.5×12.5×45mm付属品ACアダプタ、角型キュベット×2、丸型キュベット×2寸法(mm)117×185×77測定範囲吸光度/0~1.999Abs、透過率/0~105%T、濃度/0~1999C電源AC100~240V、50/60Hz、2W波長範囲(nm)選択:420/460/510/540/600(内蔵フィルタ)
紫外線強度計 ケニス紫外線強度計ケニス
28,980税込31,878
1個
当日出荷
データホールド機能付の紫外線強度計です。
質量(g)380電源006P(9V)電池×1付属コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)68×30×200精度±(4%FS+2dgt)分解能0.001/0.01mW/cm2センサー寸法(mm)170×45×32機能データレコード、データホールド、0点調整測定レンジ0~1.999/0~19.99mW/cm2測定波長290~390nm
粘度計用スタンドセット A&D粘度計用スタンドセットA&D
139,800税込153,780
1セット
翌々日出荷
適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズセット内容計量部固定スタンド×1、X-Y-Zステージ×1、サンプル容器(容量2ml)フタ付き×1、容器ホルダー(容量2ml)×1、サンプル容器(容量45ml)×1材質サンプル容器、ホルダー:PC(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
温度センサーアダプター CP-300型用 SIBATA(柴田科学)温度センサーアダプター CP-300型用SIBATA(柴田科学)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300で、外部温度センサーを固定するためのオプションパーツです。
用途CP-300型用
温度センサー CP-300型用 SIBATA(柴田科学)温度センサー CP-300型用SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
予約販売
・ケミストプラザCP-300に使用可能なオプションパーツです。 ・通常のブロック温度以外に反応容器内部の温度をモニターすることができます。 ・センサー部にはPTFEの被膜がされているので、耐薬品性に優れています。
用途CP-300型用材質PTFE皮膜
攪拌子 CP-300型用 SIBATA(柴田科学)攪拌子 CP-300型用SIBATA(柴田科学)
8,898税込9,788
1個
予約販売
ケミストプラザCP-300シリーズの撹拌反応用標準付属品です。
用途CP-300型用材質PTFE
加圧容器 CPP型用 SIBATA(柴田科学)加圧容器 CPP型用SIBATA(柴田科学)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から33日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
ガラスセット CP-300型用 SIBATA(柴田科学)ガラスセット CP-300型用SIBATA(柴田科学)
79,980税込87,978
1セット
32日以内出荷から33日以内出荷
ケミストプラザCP-300用のガラスセットです。
用途CP-300型用
ガラス捕集板 NW-354型用 SIBATA(柴田科学)ガラス捕集板 NW-354型用SIBATA(柴田科学)
2,898税込3,188
1箱(10個)
3日以内出荷
・NW-354型スペアパーツのガラス捕集板は、吸引流量20L/minで吸引することによって4μm 50%カット以上の粒子が捕集される構造となっています。 ・ガラス捕集板上に捕集されたサンプルはX線回折装置にかけて分析することも可能です。
用途NW-354型用材質ガラスサイズΦ25
インピンジャーホルダー SIBATA(柴田科学)インピンジャーホルダーSIBATA(柴田科学)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
・ミニポンプMPΣ/-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のオプションパーツです。 ・ミニポンプ本体の背面に取り付けることでインピンジャーを3本まで装着可能です。
適合MP-ΣNⅡ/ΣN/Σ用
パッシブホルダー SIBATA(柴田科学)パッシブホルダーSIBATA(柴田科学)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッシブガスチューブ有機溶剤用を直置きすることなく保持できるバッジ式のホルダーです。
用途有機溶剤用
硫酸ジメチル用チューブ SIBATA(柴田科学)硫酸ジメチル用チューブSIBATA(柴田科学)
67,980税込74,778
1箱(50本)
32日以内出荷
吸着剤としてポーラスポリマーのPorapakPを充填した捕集管で、硫酸ジメチルの捕集に利用できます。NIOSH2524準拠品です。
用途硫酸ジメチル用チューブ長さ(mm)約110
パッシブガスチューブ 有機溶剤用 SIBATA(柴田科学)パッシブガスチューブ 有機溶剤用SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1箱(12本)
当日出荷
ポンプを用いず、ガスの自然拡散を利用して個人ばく露量を測定するためのサンプラーです。拡散チューブに粒状活性炭を充填したもので、無指向性です。簡易測定として広く使用されています。
用途有機溶剤用チューブ長さ(mm)約52
シャトルチューブ用クランプ SIBATA(柴田科学)シャトルチューブ用クランプSIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
・ハイボリウムエアサンプラーと角型ホルダーの間にシャトルチューブを接続する際に使用する留め金です。 ・鍵は付属しません。
用途シャトルチューブ用仕様かぎ無し
分析・環境・測定器具