分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
1,782件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ紙クリップ Φ110mmろ紙用 SIBATA(柴田科学)ろ紙クリップ Φ110mmろ紙用SIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
・ハイボリウムエアサンプラーHV-500シリーズに使用するΦ110mm円形用のろ紙クリップです。 ・HV-500HV/R/Fに標準付属しているスペアパーツになります。
適合Φ110mmろ紙用
ろ紙ホルダー B型 SIBATA(柴田科学)ろ紙ホルダー B型SIBATA(柴田科学)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
インラインでの捕集が可能なローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
型式B型寸法(mm)Φ74×100質量(kg)0.3適合ろ紙Φ(mm)55
SPCミゼットインピンジャー D-2型 SIBATA(柴田科学)SPCミゼットインピンジャー D-2型SIBATA(柴田科学)
7,698税込8,468
1本ほか
14日以内出荷から32日以内出荷
作業環境測定基準を参考に製作しています。
型式D-2型容量(mL)30
SPCインピンジャー SIBATA(柴田科学)SPCインピンジャーSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から32日以内出荷
衛生試験法等を参考に製作しているガス液体捕集用のSPCインピンジャーです。
ソフト付通信ケーブル S-USB SIBATA(柴田科学)ソフト付通信ケーブル S-USBSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
対応OS対応OS Windows 8.1/10
比重びん(ピクノメーター) ワードン形 SIBATA(柴田科学)比重びん(ピクノメーター) ワードン形SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
予約販売
・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ワードン形です。 ・原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。 ・容量は約50mLです。
呼び容量(mL)50高さ(mm)106球径(Φmm)44全質量(g)35以下
SPC冷却器 リービッヒ CP-300型用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒ CP-300型用SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
予約販売
・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
用途CP-300用材質ほうけい酸ガラスねじ規格GL-14摺合せSPC-15
SPC試験管 CP型用 SIBATA(柴田科学)SPC試験管 CP型用SIBATA(柴田科学)
26,980税込29,678
1箱(10本)
3日以内出荷
用途CP型用
撹拌子 十字型 SIBATA(柴田科学)撹拌子 十字型SIBATA(柴田科学)
8,998税込9,898
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-1000に使用する撹拌子のオプションパーツです。
高精度電子比重計 アルファーミラージュ高精度電子比重計アルファーミラージュ
217,000税込238,700
1個
当日出荷
仕様比重最小表示(g/cm3):0.001(0.0001/補助表示)、測定種類:固体比重・液体比重・紛体比重測定付属品ピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、ステンレスアングル、ACアダプター、インターフェース、風防質量(kg)2.8電源AC100~240V 50/60Hz測定方法水中置換(懸架)方法インターフェースRS-232Cサイズ(mm)190×260×200アズワン品番2-2030-01秤量(g)0.001(0.0001/補助表示)~300
サンプル容器 アズワンサンプル容器アズワン
5,090税込5,599
1個
当日出荷
粘度カップ DKSH粘度カップDKSH
31,380税込34,518特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮容量(mL)100質量(g)180規格DIN 53 211
バリアフィルムバッグ アズワンバリアフィルムバッグアズワン
1,790税込1,969
1個
当日出荷から13日以内出荷
バリアフィルムバッグ アズワンバリアフィルムバッグアズワン
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
粘度計校正用標準液 A&D粘度計校正用標準液A&D
46,980税込51,678
1個
22日以内出荷
粘度計用オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
循環水ジャケット A&D循環水ジャケットA&D
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
粘度計用循環水ジャケット1個<本体:PC(ポリカーボネート)製、パッキン:シリコンゴム製>、 少量サンプル容器(容量10ml)フタ付4個。ご注意:循環水ジャケットはホースの屈曲などによる、内圧がかからない状態で使用ください。水流が止まり、圧力がかかると破損する事があります。
適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3403RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス容器 A&Dガラス容器A&D
18,980税込20,878
1個
予約販売
粘度計用ガラス容器
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス分散チューブ サンプラテックガス分散チューブサンプラテック
29,980税込32,978
1袋(4個)
4日以内出荷
リニアポーラスポリエチレンを使用したフィルターは93℃の耐熱性があり、また80℃以下ではほとんどの酸・アルカリ・一部の溶剤にも侵されません。リニアポーラスポリエチレンは撥水性があるために濾過の際は吸引または加圧を使用してください。(炭化水素とほとんどの溶剤は簡単に通ります。)。ソックスレー円筒チューブのような脂質分の抽出に使用の場合は一晩、石油に浸しておく必要があります。先端にリニアポーラスフィルターがついておりガスを分散します。
全長(mm)300型番9128フィルター直径(Φmm)25.4接続チューブ外径Φ9.5mm
スピンドル BlookfieldスピンドルBlookfield
64,980税込71,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。
用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。材質ステンレス(SUS302)
ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(ミクロ) VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(ミクロ)VIOLAMO(ビオラモ)
10,700税込11,770
1個
10日以内出荷
紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。 少量サンプル(50μL)の測定が可能です。 透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。 個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。 クリーンルームで成形しています。 フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。 透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。
材質紫外線透過プラスチック寸法(mm)12.5×12.5×45容量50μL~2.5mLタイプミクロ光路長(mm)10アズワン品番1-2956-01透過面2面光路幅(mm)2光軸高さ(mm)8.5(容量50μL時)
バブラーI型 TGK(東京硝子器械)バブラーI型TGK(東京硝子器械)
9,790税込10,769
1個
3日以内出荷
TGK品番065-13-30-03枝外径(Φmm)8本体外径(Φmm)36本体高さ(mm)60
フッ素樹脂バッグ アズワンフッ素樹脂バッグアズワン
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から17日以内出荷
材質フィルム/FEP(フッ素樹脂)、ノズル/PTFE(フッ素樹脂)
精密圧力調整器GSシリーズ ユタカ(Crown)精密圧力調整器GSシリーズユタカ(Crown)
88,900税込97,790
1個
33日以内出荷
ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調整器です。
材質本体/ステンレス(SUS316)、弁シート/PTFEまたはダイフロン(フッ素樹脂)、ダイヤフラム/ステンレス(SUS316)+PTFE板(フッ素樹脂)
ポータブル密度比重計 アズワンポータブル密度比重計アズワン
220,800税込242,880
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-901-01比重測定範囲0.0000~2.0000g/cm3
振動式粘度計 Vm-10 セコニック振動式粘度計 Vm-10セコニック
539,800税込593,780
1個
34日以内出荷から64日以内出荷
最も汎用型の粘度計です。 検出端子を液体に浸すだけで簡単に計測できます。 約3~5mlの少量液体から計測でき、容器を選びません。 洗浄は検出端子を拭き取るだけですみ、非常に簡単です。 データ取り込みソフトも標準装備されておりますので、PCにつなげればデータ記録、保存も出来ます。
寸法(mm)コントローラー:52×190×160(突起部含まず)、プローブ:Φ32×169(保持部)、Φ25×84(測定部)、Φ3~Φ9(検出部)質量(kg)1.8電源ACアダプタ 出力:DC9V 2600mA 入力:AC100-240V 50/60Hz 0.6A測定方式振動式表示LCD3桁表示(小数点含まず)デジタル出力RS232Cインターフェース出力校正粘度計校正用標準液による比較校正(JIS Z8809-2000)繰返し性測定値の±2%使用温湿度範囲10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露なきこと)粘度(23℃)(Pa・s[P])測定値の±5%
分光光度計用 オプション APEL分光光度計用 オプションAPEL
1,898税込2,088
1箱(10本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
約2000時間と長寿命を誇ります。
エレクトロポレーション用キュベット Thermo Fisher Scientificエレクトロポレーション用キュベットThermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1箱(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
バイオラッド・エッペンドルフ・ジーンパルサーインビトロジェン・BTXなど、ほとんどのエレクトロポレーション機器に対応します。 滅菌済みでコンタミを防ぐため個包装になっています。 キャップはしっかり閉まり、つまみが付いているので取り扱いが簡単です。 1mmギャップはバクテリア細胞に、4mmギャップは動植物細胞に適しています。 2mmギャップはイースト細胞に効果的です。
付属品スポイト材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
標準比重計 小型 19本組 単品#9 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#9TGK(東京硝子器械)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
目盛範囲1.180~1.240仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-09材質ガラス、鉛全長(mm)160番号9
醤油ボーメ 東亜計器醤油ボーメ東亜計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
醤油濃度をボーメ度で測定します。
粘度計 キャノンフェンスケ #100 TGK(東京硝子器械)粘度計 キャノンフェンスケ #100TGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1個
4日以内出荷
JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
粘度計番号100動粘度測定範囲(cSt)3~15TGK品番371-56-27-04
ディスポセル ウルトラV用PE栓 TGK(東京硝子器械)ディスポセル ウルトラV用PE栓TGK(東京硝子器械)
3,998税込4,398
1セット(100個)
3日以内出荷
05784116、05784125用PE栓
TGK品番814-22-35-20
ディスポセル 四面透明 100個入 BRANDディスポセル 四面透明 100個入BRAND
5,298税込5,828
1箱
3日以内出荷
形式標準外寸(mm)12.5×12.5×45容量(mL)2.5~4.5光路幅(mm)10
実験用ガスボンベ 日陶科学実験用ガスボンベ日陶科学
779税込857
1本
3日以内出荷
内容量(L)5.8(at25℃)
共用カセットチューブ 5本入 近江オドエアーサービス共用カセットチューブ 5本入近江オドエアーサービス
15,980税込17,578
1箱
10日以内出荷
ノズルはIN/白、OUT/黒と色分けされていて使いやすいです。
ポータブル吸光光度計 (色度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (色度)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
64,980税込71,478
1個ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
HI 97727は、色度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワールパックバッグ ジーエルサイエンスワールパックバッグジーエルサイエンス
14,980税込16,478
1組(500枚)
3日以内出荷から46日以内出荷
テドラーバック用 交換用ミニバルブ付スリーブ ジーエルサイエンステドラーバック用 交換用ミニバルブ付スリーブジーエルサイエンス
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
寸法(Φmm)6
プッシュ缶タイプ 混合ガス ジーエルサイエンスプッシュ缶タイプ 混合ガスジーエルサイエンス
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
充填量(L)5
住宅内環境測定用ガス検知管 ガステック住宅内環境測定用ガス検知管ガステック
2,798税込3,078
1箱(5回分)ほか
当日出荷から6日以内出荷
適合GSP-300FT、GSP-300FT-2、GSP-311FT、GSP-200
パイロチューブ ガステックパイロチューブガステック
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
測定回数10回
分析・環境・測定器具