分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
1,783件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力調整器”ハイセレクト” 千代田精機圧力調整器”ハイセレクト”千代田精機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
特殊減圧構造で2段減圧式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給が出来ます。
用途溶接用(MIG TIG プラズマ レーザー)、標準ガス用、理化学用(ガスクロ、原子吸光)、食品工業用に。トラスコ品番851-3225セット内容なし材質黄銅製最大流量(L/min)100使用圧力(MPa)一次側:15以下接続入口:W22-14袋ナット(右)、出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)適合ガスAr、N2、O2、Air等一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6
汎用型積分球用蓋 ND精工汎用型積分球用蓋ND精工
7,998税込8,798
1個
46日以内出荷
汎用型積分球用アクセサリー
用途汎用型積分球用のアクセサリーです。本体は別売りです。付属品止めネジ名称蓋(カバー)
汎用型積分球用SMAコネクター ND精工汎用型積分球用SMAコネクターND精工
12,980税込14,278
1個
46日以内出荷
汎用型積分球用アクセサリー
用途汎用型積分球用のアクセサリーです。本体は別売りです。付属品止めネジ名称SMAコネクタ
汎用型積分球用FCコネクター ND精工汎用型積分球用FCコネクターND精工
14,980税込16,478
1個
46日以内出荷
汎用型積分球用アクセサリー
用途汎用型積分球用のアクセサリーです。本体は別売りです。付属品止めネジ名称FCコネクタ
DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプ 50入 SIBATA(柴田科学)DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプ 50入SIBATA(柴田科学)
62,980税込69,278
1個(50個)
4日以内出荷
DNPH(2.4-ジニトロフェニルヒドラジン)アクティブガスチューブシリンジタイプは、ホルムアルデヒドに代表される大気中のアルデヒド類・ケトン類をポンプで吸引し、環境中の各物質の濃度を求めることが可能なサンプラーです。ポリエチレン製チューブの中のDNPHを含侵したシリカゲルに、空気中のアルデヒド類・ケトン類を接触させることで固定する仕組みになっています。これをアセトニトリルで抽出した後、高速液体クロマトグラフ(以下、HPLC)を用いて分析します。
用途大気環境測定室内環境測定寸法(mm)約Φ18×83質量(g)約4(1本当たり)吸着剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含侵シリカゲル(1本あたり360mg)
カートリッジアダプター SIBATA(柴田科学)カートリッジアダプターSIBATA(柴田科学)
1,298税込1,428
1個(1個)
5日以内出荷
用途DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプとサンプリングポンプの接続に使用します。
簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iino SIBATA(柴田科学)簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iinoSIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1台(1台)
5日以内出荷
生活環境中の空気の綺麗さを数値で濃度表示できる簡易モニターで、概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのに役立ちます。
用途室内空間の汚染度をPM2.5で監視概ね直径2.5μm以下の微小なホコリを簡易的に測定型式PS-3測定範囲【PM2.5】10~600μg/m3質量(g)130電源(V)USB(Micro-B)ポートから給電(モバイルバッテリーなどを利用、電源電圧5測定項目PM2.5/温度/湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×76(突起物を除く)機能データロギング:PM2. 5、温度、湿度、測定日時(1秒~60分)通信方式USB(Micro-B)、Bluetoothデータ容量最大96件 合計520,192点検出方法光散乱方式消費電流最大200mA
分光分析計 iris HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)分光分析計 irisHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
バーコード付きバイアルでメソッドの種類を自動で認識。測定中にバイアルを回転させ何度も読み取ることで測定精度が向上。340~900nmの波長をカバーした分光光度計で透過率、吸光度、濃度を測定。(紫外領域には対応していません)心臓部となる光学部にはスプリットビーム方式を採用。5種類のセルに対応し測定項目に合わせて最適なセルを自動認識。持ち運べるサイズの分光光度計。簡単に交換できる光源ランプ。ユーザーメソッドは100個まで作成可能。校正ポイントを設定し使い方に合わせてカスタマイズ。PCやUSBメモリーへのデータ転送はCSVのほかPDFファイルでも可能。
用途排水の分析(COD、全窒素、亜硝酸、硝酸、アンモニア、アルカリ度など)、クロロホルムの測定、酒類の吸光度、めっき処理液の分析、養液の分析(農業)、染色液の濃度管理など上記の研究・分析のほか食品/飲料業界における酸、糖、アルコールなどの酵素活性測定にも対応。仕様【データ保存】9999データまで保存可能、【メソッド数】メーカー設定:150項目まで設定可能(うち85項目はインストール済)、ユーザー設定:100項目まで設定可能、【吸光度レンジ(Abs)】0.000 - 3.000、【波長レンジ(mm)】340 - 900(分解能:1)、【波長校正】内部、起動時にビジュアルフィードバックで自動校正、【波長選択】自動、選択したメソッドに基づく(ユーザーメソッドで編集可能)、【迷光:】.1%T未満@340nm(NaNO2)付属品本体(光源ランプ、充電式バッテリーは装着済み)、16mmセルアダプター、13mmバイアルアダプター、10mmセルアダプター、22mm測定用ガラスセル&キャップ4組、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、USBメモリー、USBケーブル、電源アダプター、日本語取扱説明書他寸法(mm)【サンプルセル】10(角型)、50(角型)、16(丸型)、22(丸型)、13(丸型)の5種類に対応電源15VDC電源アダプターおよび内蔵リチウムイオン充電式バッテリー(フル充電で約8時間または約3000回の測定)方式光学システム:スプリットビーム方式精度吸光度(Abs):5m(0.000 - 0.500)、1%(0.500 - 3.000)精度(mm)波長:±1.5バンド幅(mm)スペクトル:5光源タングステンハロゲンランプ使用環境0~50(℃)、相対湿度95%以下(結露のないこと)測定モード透過率(%T)、吸光度(abs)、以下の単位での濃度(ppm、mg/L、ppt、°F、°e、ppb、meq/L、μg/L、PCU、Pfund、pH、dKH、°dH、meq/kg)および測定単位なしデータ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続(CSV、PDFファイルでの転送が可能)
NIS高反射率積分球 ND精工NIS高反射率積分球ND精工
149,800税込164,780
1個
46日以内出荷
均一で高い反射率による白色反射面。スタンド式で自立可能。各ポートに蓋が付属します。蓋の内側はBaSO4塗装です。
用途積分球は、光源の光学特性の計測を行うための測定ツールです。
おてがるさん 千代田精機おてがるさん千代田精機
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ボンベに圧力調整器を取付ける際、工具が不要になる継手です。手だけで締め付けることができます。充填場や集合装置などボンベ交換の多い用途では特に活躍します。
全長(mm)123~143材質(本体)C3604B質量(g)独式:340 仏式:370口径(mm)5関連資料(0.77MB)
迅速表面状態テスター”サーファスペクター” EKO迅速表面状態テスター”サーファスペクター”EKO
2,398,000税込2,637,800
1台
14日以内出荷
金属、ガラス、プラスチックなどのぬれ性をテストするための新しい測定装置です。表面処理後または洗浄後の客観的な評価が可能です。さまざまな部品形状で測定できる便利なセンサーヘッドがついています。タッチスクリーンで簡単に操作できます。OK/NGの自動判定機能付きです。工場や現場でパソコンなしで使用が可能です。
用途部品洗浄後の品質保証チェックに。ぬれ性検査に。表面改質(プラズマ処理)の試験に。トラスコ品番206-3501電源(V)内蔵リチウムイオンバッテリー(測定時間6時間)電源内蔵リチウムイオンバッテリー(測定時間6時間)
分析機用フィン付二段圧力調整器 ヤマト産業分析機用フィン付二段圧力調整器ヤマト産業
81,980税込90,178
1台
21日以内出荷
圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能があります。
用途温度降下ガス分析機用、研究用。トラスコ品番851-3565材質真鍮流体エチレンガス接続口【入口】W22-14袋ナット(左)【出口】Rc1/4
ポータブル表面張力計 EKOポータブル表面張力計EKO
2,198,000税込2,417,800
1個
10日以内出荷
本体とスタンドなどの付属品をキャリングケースに収納でき手軽に持ち運ぶことができます。携帯式の動的表面張力計です。再現性がよく信頼性が高い計測データが得られます。
付属品キャリングケース、キャピラリー(2本)、AC電源、USBケーブル、スタンド、ビーカー(2個)トラスコ品番756-3183電源(V)AC100V~240V(ACアダプター付)リチウムイオンバッテリー式3.6V/2000mAh(連続約10時間使用可能)刃長(mm)40電源AC100V~240V(ACアダプター付)リチウムイオンバッテリー式3.6V/2000mAh(連続約10時間使用可能)切断能力(mm)20分解能0.1N/m分解能(mN/m)0.1表面張力(mN/m)10~100
デジタル粘度計 ”DV1M” ブルックフィールドデジタル粘度計 ”DV1M”ブルックフィールド
799,800税込879,780
1台
21日以内出荷
ウィンギャザーSQソフトウェア(オプション)にて、測定データをPCに保存できます。プリンターに直接接続して印刷可能です。機能選択は前面キー入力にて行えます。
用途比較的低粘度の液体粘度測定用。その他【速度切替段数】18付属品標準スピンドル4本(LV)、6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、電源ケーブルトラスコ品番180-6805電源(V)AC90~260回転数(min-1[r.p.m])0.3~100測定粘度範囲(cP/mPa・s)200~26M
酸素濃度計 イチネンジコー酸素濃度計イチネンジコー
95,980税込105,578
1個(1個)
120日以内出荷
酸欠事故予防などのために使用する酸素濃度計です。センサ内蔵型・投げ込み型、設置型の3種類からお選びいただけます。酸欠事故予防などのために使用する酸素濃度計です。電子ブザー・LEDによる警報機能付です。
仕様センサ平均寿命:大気中約3年(使用環境により変動あり)寸法(mm)82×38×145測定範囲0.0~100.0%質量(g)約300(電池含む)電源単3アルカリ電池×4測定精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)分解能0.001検知原理ガルバニ電池式警報出力リレー無電圧1c接点 最大許容範囲:DC30V 1A MAX警報設定値2点 任意設定可警報機能電子ブザー 赤色LED2個
照度・輝度・放射照度計 センセカ(旧デルタオーム)照度・輝度・放射照度計センセカ(旧デルタオーム)
82,980税込91,278
1個(1個)
31日以内出荷
大型LCDを備えたハンディタイプの照度・輝度・放射照度計です。
付属品ケース(本体用)寸法(mm)140×88×38質量(g)約160(電池含む)電源単3電池×3(付属)保護等級IP67機能最大値 最小値 平均値 偏差測定 HOLD オートパワーオフ動作環境温度/-5~50℃ 湿度/0~90%RH
石英マイクロセル ケニス石英マイクロセルケニス
13,980税込15,378
1個(1個)
8日以内出荷
付属品ガラス蓋材質合成石英外寸(mm)12.5×12.5×45(光路長:10
装着型ガス検知器 新コスモス電機装着型ガス検知器新コスモス電機
44,980税込49,478
1個(1個)
3日以内出荷から7日以内出荷
超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。
寸法(mm)65×22×64質量(g)約75(電池含む)電源単4電池×1(付属)機能電池残量表示 ピークホールド ピーク値メモリ 警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式防爆構造ExibⅡBT3(本質安全防爆構造)警報設定値【CO】1段目:50ppm 2段目:150ppm、【H2S】1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm、【O2】1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%警報の表示ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション
小型COモニタ ガステック小型COモニタガステック
64,980税込71,478
1個(1個)
5日以内出荷
大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心です。小型軽量なので携帯しやすく、使用者が見やすい逆さ装着が可能。ロギング機能を搭載しており、作業中の平均濃度・ピーク濃度が確認できます。
仕様●指示精度(校正時):±5%以内●採気方式:拡散式付属品センサ、センサフィルタ、ソフトケース寸法(mm)77×21×42測定範囲0~300ppm(301~1999ppmサービスレンジ)質量(g)約60(電池含む)電源単4電池×1(付属)(ニッケル水素電池使用可能)連続使用時間5000時間(無警報時、20℃以上にて)検知原理定電位電解式使用環境-10~40℃ 30~90%RH防塵防水性能IP67相当警報設定値第一警報50ppm以上 第二警報150ppm以上
振動式粘度計(ビスコメイト) セコニック振動式粘度計(ビスコメイト)セコニック
549,800税込604,780
1個(1個)
5日以内出荷
共振現象を利用した扱いやすい粘度計です。高精度で再現性の良い実験が短時間で行えます。約3~5mLの少量液体から測定でき、容器を選びません。付属のソフトを使って、パソコンにデータを取り込めます。
寸法(mm)プローブ:36Φ×220×170 コントローラ:110×230×190質量(kg)プローブ:約0.6 コントローラ:約1.2構成プローブ(ケーブル1.5m付) コントローラ スタンド キャリングケース ACアダプタ 簡易通信ソフトデジタル出力RS-232C使用環境10~40℃ 20~80%RH(結露なきこと)測定精度(℃)測定値の±5%(再現性:±2%) ※室温・液温23±3、スターラーにて液体撹拌時
標準セル ケニス標準セルケニス
3,198税込3,518
1組(2個)
8日以内出荷
分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。
材質ガラスタイプ2面透明外寸(mm)12.5×12.5×45入数(個)2光路長×光路幅(mm)10×10
半導体材料ガス探知器 新コスモス電機半導体材料ガス探知器新コスモス電機
144,980税込159,478
1台(1台)
14日以内出荷
半導体材料ガスの微量なガス漏れを検知。ガス濃度の変化により、警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の特定が容易。1台でさまざまな半導体材料ガス(アルシン・ホスフィン・シボラン・シラン・水素など)に対応。従来品より大幅に小型・軽量化を実現。手にスッポリと収まるコンパクトボディ。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。保護等級IP22(JIS C 0920)相当(レザーケース装着時)。
仕様●探知可能濃度:アルシン/0.5ppm ホスフィン/0.3ppm ジボラン/0.2ppm シラン/0.5ppm 水素/1.0ppm●探知方法:熱線型半導体式●検知可能漏洩量:アルシン/2.53×10-7Pa・m3/s ホスフィン/1.52×10-7Pa・m3/s ジボラン/1.01×10-7Pa・m3/s シラン/2.53×10-7Pa・m3/s 水素/5.07×10-7Pa・m3/s寸法(mm)38×130×32(突起物を除く)使用温度範囲(℃)0~+40 85%RH以下(但し、結露なきこと)電源単3アルカリ乾電池×2(付属)表示方式断続音及びアラームランプの点滅連続使用時間約12時間(単3アルカリ乾電池)[常温・常湿において]保護等級IP22相当(レザーケース装着の場合)応答時間10秒以内(探知可能濃度の3倍の濃度のガスに対して、感度設定)ガス採気方式自動吸引式RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス半導体材料ガス(アルシン、ホスフィン、ジボラン、シラン、水素)
個人ばく露濃度計 新コスモス電機個人ばく露濃度計新コスモス電機
75,980税込83,578
1個(1個)
21日以内出荷
トルエンをはじめ、17種類の化学物質から対象物質を選択し、物質の気中濃度が警報レベル(TWA、STEL)に達するとブザーやランプでお知らせします。NFC内蔵で、ログデータ収集セット(オプション)を使用するとデータの読み込みが簡単に行えます。またトレンドグラフの表示も可能です。〔検知対象ガス〕トルエン(校正ガス)キシレン 酢酸エチル 酢酸‐n‐ブチル メタノール メチルイソブチルケトン イソプロピルアルコール メチルエチルケトン 1‐ブタノール イソブチルアルコール アセトン ブチルセロソルブ 酢酸イソブチル シクロへキサノン n‐ヘキサン ジクロロメタン 酢酸メチル
電源単4アルカリ電池×1(付属)表示分解能1ppm連続使用時間約30時間機能データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)※但し、ログデータ収集セット XV-389L(オプション)が必要 AIR調整(ゼロ調整)、ガス警報(TWA警報、STEL警報) ガス濃度表示(瞬時値、平均値、TWA値、STEL値) 等ガス採気方式拡散式検知原理熱線型半導体式検知範囲0~500ppm指示精度±10%以内(FS)防塵防水性能IP52相当警報方式ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 振動警報設定値TWA値(8時間ばく露限界値) STEL値(短時間(15分間)ばく露限界値)検知対象ガス揮発性有機化合物(VOC)17種
ワイヤレスUV(紫外線)センサ(イージーセンス用) ナリカワイヤレスUV(紫外線)センサ(イージーセンス用)ナリカ
63,500税込69,850
1個
8日以内出荷
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心紫外線(UVA、UVB)を測定します。感度波長範囲は221~358nmです。ピーク感度波長は280nmです。
測定範囲500m/5/50電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.2m/0.002/0.02(W/m^2)対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
ホットエアプローブ 日本理化学工業ホットエアプローブ日本理化学工業
7,998税込8,798
1本(1本)
8日以内出荷
ポータブル密度比重計 京都電子工業ポータブル密度比重計京都電子工業
219,800税込241,780
1個(1個)
5日以内出荷
片手でサンプリング・測定が可能なポータブルタイプの振動式密度比重計です。左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できます。どこでも簡単に測定でき、結果は1100検体保存可能です。
測定範囲密度:0.0000~2.0000g/cm3 温度:0~40℃質量(g)360電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)精度密度:±0.001g/cm3 温度:±0.5℃測定方式固有振動周期測定方式再現性0.0005g/cm3大きさ65×115×235mm表示内容密度 温度補償密度 比重 温度補償比重 Brix% Alcohol wt% Alcohol vol% %H2SO4 API度 ボーメ度 Plato度 Proof度及び温度(℃/°F)入出力外部:IrDA×1ch
ブルックフィールドデジタル粘度計 ブルックフィールドブルックフィールドデジタル粘度計ブルックフィールド
1,198,000税込1,317,800
1台(1台)
22日以内出荷
粘度値(cP/mPa・s)、トルク値、スピンドル、回転数、温度(オプションの温度センサ使用時)の測定が可能です。設定トルク値あるいは設定時間に達すると自動停止し、その時の時間と計測値を表示するオートストップ機能があります。
付属品スタンド 電源ケーブル ケース寸法(mm)350×300×400質量(kg)約11電源(V)100~240(50/60Hz)精度±1%FS再現性±0.2%FS回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(740段階)
パッシブ・ドジチューブ ガステックパッシブ・ドジチューブガステック
3,498税込3,848
1箱(10本)
6日以内出荷から10日以内出荷
サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。作業者の呼吸域の襟元にオプションのドジチューブホルダーを取り付けて、個人暴露量や作業所内での測定ができます。小型軽量なので作業を妨げず、測定場所も選びません。簡単な直接測定で分析操作が不要です。初めての人でも作業をしながら測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理に役立ちます。
測定回数10回保管環境保存:冷蔵 輸送時:常温(※夏季のみ冷蔵)
セル保管ケース ケニスセル保管ケースケニス
5,998税込6,598
1個(1個)
16日以内出荷
標準セル20本(最大)を清潔に保管・収納できます。
材質ベース/白色アクリル カバー/透明アクリル製架数20架大きさ135×115×60mm穴サイズ(mm)約18Φ
スチール製フィルムチャック イマダスチール製フィルムチャックイマダ
10,980税込12,078
1個(1個)
4日以内出荷
フォースゲージ先端の計測軸やスタンドのステージに取り付ける治具です。フィルムやテープなど薄いサンプルを掴むのに最適です。最大荷重500Nまで使用可能な引張試験用治具です。
質量(g)約73最大荷重(N)500口幅(mm)20開き幅(mm)最大 2RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) Merck(メルクミリポア)ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R)Merck(メルクミリポア)
829,800税込912,780
1個(1個)
22日以内出荷
3台まで連結できる水溶液中の微生物試験用ろ過システムです。安全キャビネットやクリーンベンチでの使用を想定したデザインで、省スペースかつ軽量です。新設計ファネルユニットは、一切のピンセット操作不要のため、作業リスクの低減に役立ちます。新設計培地カセットはカセットをカラー化し、培地の取り間違い防止に役立ちます。
仕様吸収圧:-0.4bar未満質量(kg)3.4電源(V)100~240 50/60Hz大きさ230×310×90mm
UVB測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)UVB測定プローブセンセカ(旧デルタオーム)
93,980税込103,378
1個(1個)
31日以内出荷
測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲280~315nm(ピーク305~310nm)
UVC測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)UVC測定プローブセンセカ(旧デルタオーム)
115,980税込127,578
1個(1個)
31日以内出荷
測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲220~280nm(ピーク260nm)
UVA測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)UVA測定プローブセンセカ(旧デルタオーム)
90,980税込100,078
1個(1個)
31日以内出荷
測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲315~400nm(ピーク360nm)
ガス捕集管 SIBATA(柴田科学)ガス捕集管SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1箱(10本)
翌々日出荷
DNPH(2,4-ジニトロフェニルヒドラジン)含浸シリカゲルを充填した捕集管でアルデヒドケトン類のアクティブサンプリングに適しています。★低ブランクで、精度の高いサンプリングが可能となります。★他社製品と連結可能です。
仕様層:1層保管環境冷蔵入数10充填量350mg充填剤DNPH含浸シリカゲル
サンプリングバック SMART BAG PEs FF8-10 ジーエルサイエンスサンプリングバック SMART BAG PEs FF8-10ジーエルサイエンス
2,898税込3,188
1枚
24日以内出荷
SMART BAG PEsは、38ミクロンのフィルムで作られ、揮発性有機化合物(VOC)の減退が少ないなどの特長があります。におい・かおり環境協会の承認となりましたため器材推奨マークを付けて出荷いたします。
仕様スリーブ取り付け位置:バッグ上辺中央容量(L)10サイズ(mm)350×500アズワン品番68-7411-50スリーブタイプPP製8スリーブ
サンプリングバック SMART BAG AL-PEs 3008シリーズ ジーエルサイエンスサンプリングバック SMART BAG AL-PEs 3008シリーズジーエルサイエンス
1,798税込1,978
1枚
7日以内出荷から24日以内出荷
SMART BAG AL-PEsは、悪臭防止法などの試験用として使用できる、臭いが少ないフィルムを使用したサンプリングバックです。アルミ蒸着されている事でバッグ内に試験サンプルを入れた状態でも先入観なく官能試験を行うことができます。また、ポリエステルフィルムの片面にアルミ蒸着させたフィルムでポリエステル面が内側になる様に製造しているため、有機/無機ガス分析にも使用可能です。
スリーブタイプPP製8スリーブ
水分子モデル 3D Molecular水分子モデル3D Molecular
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
構造を学習するためのキットです。原子の重なりを学習可能です。
仕様内容物:酸素×24、水素×24、塩素×1、ナトリウム×1、炭素×2、水素(マグネットなし)×6、ボスト×1、ヒドロキシ基×1アズワン品番4-6473-01
DNA分子モデル 3D MolecularDNA分子モデル3D Molecular
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
可動できるため、構造をよく理解できます。2重らせん構造のままバネのような動きができます。
仕様内容物1:A-T塩基対×3、G-C塩基対家×3、水素×5、酸素×3、RNAモデル用酸素分子、ウラシル塩基、ATP・TTP・GTP・CTPモデルアズワン品番4-6472-01
ユニパック 茶遮光 滅菌済 アズワンユニパック 茶遮光 滅菌済アズワン
22,600税込24,860
1パック(100枚)
翌々日出荷
遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品などの持ち運びに適しています。白地部はボールペンでも記入できます。持ち運びに便利な手提げ穴付です。
材質PE(ポリエチレン)滅菌γ線滅菌済アズワン品番8-3329-14寸法(幅×チャック下×厚さ)(mm)240×340×0.06
分析・環境・測定器具