1,793件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレックサンプラー 近江オドエアーサービスフレックサンプラー近江オドエアーサービス
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から61日以内出荷
悪臭防止法で定められたポリエチレンテレフタレート(PET)型の樹脂サンプリングバッグです。 ●耐薬品性・無臭性に優れ、採取したガスへの影響の少ない素材を使用しています。
用途臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など材質(ノズル)PVDFノズル直径(mm)8
ガス検知管 ガステックガス検知管ガステック
2,398税込2,638
1箱(10本)
当日出荷から翌日出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
国税庁規格型酒精計 安藤計器製工所国税庁規格型酒精計安藤計器製工所
9,598税込10,558
1本
当日出荷から61日以内出荷
F2sガスサンプリングバッグ  1ヶ口  Aタイプ 近江オドエアーサービスF2sガスサンプリングバッグ 1ヶ口 Aタイプ近江オドエアーサービス
999税込1,099
1個
当日出荷から15日以内出荷
高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ SIBATA(柴田科学)エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズSIBATA(柴田科学)
97,900税込107,690
1セットほか
当日出荷から3日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)バッテリー容量(Ah)6.4測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内関連資料製品カタログ(2.71MB)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
ディスポセル(アクリル) アズワンディスポセル(アクリル)アズワン(1件のレビュー)
4,090税込4,499
1箱(100個)
当日出荷
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用材質PMMA(アクリル)寸法(mm)12.5×12.5×45光路長(mm)10透過面2
ガス採集用バッグ 霜田ゴム工業ガス採集用バッグ霜田ゴム工業
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から10日以内出荷
天然ゴム製なので、操作が容易で精密な分析に非常に便利です。
精密圧力調整器 アズワン精密圧力調整器アズワン
33,660税込37,026
1台
当日出荷から33日以内出荷
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)(入口/出口)25/1.0
セルスタンド 関東化学セルスタンド関東化学
3,398税込3,738
1個
当日出荷
1~16の番号が表記されており、検査・分析の操作を安心して行えます。
材質PP寸法(mm)210×70×35架数16穴サイズ(mm)13×13×15
標準比重計19本組用 単品 大型 東亜計器標準比重計19本組用 単品 大型東亜計器
5,698税込6,268
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
重ボーメ計 安藤計器製工所重ボーメ計安藤計器製工所
1,298税込1,428
1本
当日出荷
1.0~2.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。
比重1.000~2.000(0.02)全長(mm)260仕様重ボーメ度:0~72(1/1)アズワン品番63-1461-40
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業
4,250税込4,675
1個
当日出荷
材質ガラス・鉛全長(mm)約160タイプ小型最小目盛0.002
プラスチックキュベット 三商プラスチックキュベット三商
3,459税込3,805
1セット(100個)
当日出荷から7日以内出荷
スタンダード型とセミミクロ型には測定方向が識別できる様に矢印が刻印されています。各々のケースには、同じ金型番号の製品が包装されており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下です。
光路長(mm)10高さ外寸(mm)45長さ外寸(mm)12幅外寸(mm)12
ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズ TP技研ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズTP技研
23,980税込26,378
1個
当日出荷から33日以内出荷
本器は、塗料・薬品・顔料及び他の液体の粘度を迅速かつ簡便に測定するもので、内容量(約50cc)のカップの試料がオリフィスから流失するのべ時間を測定して粘度を求めます。
標準比重計 小型 19本組 三商標準比重計 小型 19本組三商
4,598税込5,058
1本
当日出荷から8日以内出荷
少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
最小目盛0.002
X線解析用キャピラリー マークチューブ ボロシリケートガラス TOHO(トーホー)X線解析用キャピラリー マークチューブ ボロシリケートガラスTOHO(トーホー)
18,980税込20,878
1ケース(25本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
発煙管 光明理化発煙管光明理化
2,998税込3,298
1箱(10回分)
当日出荷
仕様1本あたりの発煙回数:約50回
ビスコテスタ リオンビスコテスタリオン
169,800税込186,780
1台
当日出荷から14日以内出荷
円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
標準ガス(プッシュ缶入りガス) ジーエルサイエンス標準ガス(プッシュ缶入りガス)ジーエルサイエンス
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ純ガス
デジタル粘度計 東機産業デジタル粘度計東機産業(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷
粘度を現場で測定できるハンディタイプの粘度計です。 操作ユニットが分離可能なセパレートタイプです(付属の専用ケーブルを使用)。
回転速度(min-1[r.p.m])5/10/20寸法(mm)101×138×264.5(取手除く)質量(g)約880電源アルカリ単3電池×4(付属)またはACアダプタ(オプション)精度±3%FS以内(ロータNo.2/3/4)、±4%FS以内(ロータNo.0/1/5)測定単位SI単位(mPa・s/Pa・s)、%値の同時表示使用環境温度/5~40℃、湿度/90%RH以下(結露なきこと)材質(接液部)ステンレス鋼
北川式ガス採取器 光明理化北川式ガス採取器光明理化
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
検知管に一定量の試料ガスを通気させるハンディタイプの採取器です。小型・軽量で操作も簡単かつ電源を必要としませんので、現場での大気環境測定に大変便利です。 ●見やすいフローインジケータ採用で、測定終了確認が簡単です。 ●AP-20CTはLED表示のカウンタ付です。 ●オプション品 1181頁
付属品ハンドストラップ、取付口ゴム管、収納ケース、グリス
アズラボ 標準石英セル アズワンアズラボ 標準石英セルアズワン
11,400税込12,540
1個
当日出荷
材質石英ガラスサイズ(mm)12.5×12.5×45
紫外線強度計 カスタム紫外線強度計カスタム
23,980税込26,378
1個
当日出荷
290nm(UVA)~390nm(UVB)の紫外線を測定できます。ゼロ機能付です。
用途作業現場、学校での紫外線測定。トラスコ品番406-9218質量(g)220電源積層型9V乾電池×1個(別売)分解能1/10μW/cm2波長範囲(nm)(感度)290~390RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×25×131レンジ(μW/cm2)1999/19990
サンプリングバッグ(2つ口キャップ付き) アズワンサンプリングバッグ(2つ口キャップ付き)アズワン(1件のレビュー)
2,228税込2,451
1枚
当日出荷から17日以内出荷
仕様2つ口キャップ付き
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型 アズワンケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型アズワン(1件のレビュー)
5,690税込6,259
1本
当日出荷
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
デジタル粘度計 TVC-10用 ロータ 東機産業デジタル粘度計 TVC-10用 ロータ東機産業
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
CO2スパン校正ガス(1000ppmCO2/N2) カノマックス(KANOMAX)CO2スパン校正ガス(1000ppmCO2/N2)カノマックス(KANOMAX)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
タイプガスのみガス名CO2
分光光度計用ガラスセル 三商分光光度計用ガラスセル三商
2,598税込2,858
1個
当日出荷から21日以内出荷
光路幅(mm)10高さ(mm)45板厚(mm)1.25
国税庁規格型酒精計 日本計量器工業国税庁規格型酒精計日本計量器工業
11,980税込13,178
1本
当日出荷から33日以内出荷
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
目盛0.1vol%全長(mm)約230
セル洗浄液 デコン90 6220シリーズ ジーエルサイエンスセル洗浄液 デコン90 6220シリーズジーエルサイエンス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
2~10%程度の希釈液に浸しておくだけで洗浄できます。
圧力調整器 アズワン圧力調整器アズワン
21,980税込24,178
1個
当日出荷から33日以内出荷
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)1.5タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)流量25L/min
北川式ガス検知管 光明理化北川式ガス検知管光明理化
2,698税込2,968
1箱(10回分)ほか
当日出荷から5日以内出荷
北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
ガス採取器用 チップカッター 光明理化ガス採取器用 チップカッター光明理化
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アスベスト用サンプリングホルダーディスポーザブルタイプ SIBATA(柴田科学)アスベスト用サンプリングホルダーディスポーザブルタイプSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(50個)
当日出荷から3日以内出荷
アメリカNIOSHアスベスト測定法(METHOD7400)の適合品です。サンプリングホルダーの中にはメンブレンフィルター(ポアサイズ0.8μm)とバックアップフィルターがセットされています。各種サンプラーにて使用可能です。
用途アスベスト用寸法(mm)約Φ29×80ゴム止外径(Φmm)O.D 7.65
サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き) アズワンサンプリングバッグ(1つ口キャップ付き)アズワン
1,366税込1,503
1枚
当日出荷から17日以内出荷
仕様1つ口キャップ付き
10度間重ボーメ度計 日本計量器工業10度間重ボーメ度計日本計量器工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)300最小目盛0.1重ボーメ度
石英標準セル アズワン石英標準セルアズワン
13,500税込14,850
1個
当日出荷
材質UV石英ガラス光路長(mm)10誤差1%以内(220nmで)
セル用洗浄液 セルオチル液 藤原製作所セル用洗浄液 セルオチル液藤原製作所
2,690税込2,959
1個
当日出荷
無リン酸系の液体洗浄剤で、セル汚染除去に適しています。 通常は2~5%に希釈してご使用ください。
アズワン品番2-660-01容量(mL)500
標準比重計 小型 19本組 単品#6 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#6TGK(東京硝子器械)
6,598税込7,258
1個
欠品中
目盛範囲1.000~1.060仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-06材質ガラス、鉛全長(mm)160番号6
ディスポセル(PMMA 近UV用) BRANDディスポセル(PMMA 近UV用)BRAND(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷
測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。 セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
標準偏差(nm)320≦±0.004測定範囲(nm)300~900寸法(mm)12.5×12.5×45光路幅(mm)10材質PMMA種別近UV用
分析・環境・測定器具