分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
1,782件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ (エチレンオキシド捕集用) SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ (エチレンオキシド捕集用)SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1袋(24本)
翌日出荷
●カーボンビーズに臭化水素酸を含浸しガラス管に充填し、封入したガス捕集管です。●作業環境中のエチレンオキシドを誘導体化して2-ブロモエタノールとして捕集します。●2層の充填層の間には高純度シリカウールを採用し、抽出時の取り出し操作が容易に行なえます。●捕集後はガラス管を割って中のカーボンビーズを取り出し、トルエン/アセトニトリル混合溶媒で抽出し、GC/MSで分析を行ないます。●低ブランクです。●臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填したエチレンオキシド用捕集管で、作業環境測定ガイドブック3(特化物)準拠品です。
用途エチレンオキシド捕集付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個タイプEW、2層チューブ外径(Φmm)6充填材20~40メッシュ臭化水素酸含侵カーボンビーズアズワン品番64-3880-72関連資料ガス捕集管総合カタログ(0.85MB)チューブ長さ(mm)70取扱説明書(0.57MB)充填量100mg/50mg入数(本)24
ホッパー部 HV-R/RW型用 SIBATA(柴田科学)ホッパー部 HV-R/RW型用SIBATA(柴田科学)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/-1000R/-700Rに取り付け可能なスペアパーツです。
用途ハイボリウムエアサンプラーHV-RW型用スペアパーツです。質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×262×210
ホルダーパッキン SIBATA(柴田科学)ホルダーパッキンSIBATA(柴田科学)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
・シャトルチューブ内のウレタンホルダーを固定するスペアパーツです。
適合シャトルチューブ用アズワン品番64-3880-63
Nアダプター SIBATA(柴田科学)NアダプターSIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
・ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/-500F型の保守部品です。
適合HV-500R/-500F用アズワン品番64-3880-62
カムロックファスナー SIBATA(柴田科学)カムロックファスナーSIBATA(柴田科学)
699税込769
1個
3日以内出荷
デジタル粉じん計 LD-3シリーズ用 スペアパーツです。
アズワン品番64-3880-50
三商印 アルコールテルモ付比重瓶 ゲーリュサック型 三商三商印 アルコールテルモ付比重瓶 ゲーリュサック型三商
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルコール温度計(0~40℃)付。
デジタル粘度計 Blookfieldデジタル粘度計Blookfield
1,698,000税込1,867,800
1台
7日以内出荷
タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。レオカルクTソフトウェア(オプション)にて、フローカーブ、温度依存、硬化過程などの測定・解析が行えます。0.1~200rpmの回転数により徹底したデータ収集が可能です。回転数などのプログラムをパソコンから本体に転送できるソフトウェアを標準添付しています。
セット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト質量(kg)9
デジタル粘度計 Blookfieldデジタル粘度計Blookfield
799,800税込879,780
1台
7日以内出荷
ウィンギャザーSQソフトウェア(オプション)にて、測定データをPCに保存できます。プリンターに直接接続して印刷可能です。機能選択は前面キー入力にて行えます。
用途比較的低粘度の液体粘度測定用。仕様1必要電源:90~260V、50/60Hz、50VAセット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、電源ケーブル、キャリングケース質量(kg)7.7
スマート分光光度計 青光舎スマート分光光度計青光舎
199,800税込219,780
1式
翌々日出荷
測定に使うセルは標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5~18mm)が使用できます。見やすい大型LCDバックライト表示オプションソフトでPCと繋いで直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろんPC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。
仕様【回折格子】1200/mm、【迷光】≦1.0T%再現性【波長】≦1.0nm、【透過率】≦0.5T%検出器高感度シリコンフォトセル光源高輝度ハロゲンランプ(6V,10W)波長(nm)【設定範囲】340~1000測光精度±2T%アズワン品番63-1267-54精度(nm)±2波長幅(nm)6
テルモ付比重瓶 ISOLABテルモ付比重瓶ISOLAB
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
0.001mlの単位まで実容量表示付。温度レンジ10~35℃
活性炭 近江オドエアーサービス活性炭近江オドエアーサービス
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
規格破砕炭・洗浄剤1kg
6方分配活性炭槽(曲管付き) 近江オドエアーサービス6方分配活性炭槽(曲管付き)近江オドエアーサービス
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
60Lポンプとの接続で小規模な実験で無臭空気を必要とする時、便利です。
9方分配活性炭槽(曲管付き) 近江オドエアーサービス9方分配活性炭槽(曲管付き)近江オドエアーサービス
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
150Lポンプとの接続で多数の臭い袋にすばやく充填できます。
におい袋 近江オドエアーサービスにおい袋近江オドエアーサービス
51,980税込57,178
1セット(50組)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
三点比較式におい袋法にお使い頂けます。無臭性の高いポリエチレンテレフタレート製。厚さ16μm。
規格No.1、2、3の3枚1組厚さ(μm)16
アナリティックバリアバッグ  1ヶ口  Aタイプ(スリーブ口) 近江オドエアーサービスアナリティックバリアバッグ 1ヶ口 Aタイプ(スリーブ口)近江オドエアーサービス
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
ガスバリア性・非吸着性に優れたガス試料採取バッグです。主に土壌・作業環境、VOCなどの測定に最適です。バッグ材質:PET樹脂フィルムΦ6・Φ8スリーブ、Φ7コネクター材質:PVDFΦ6・Φ8コック材質:PTFE®;規格外も製作します。お問合せ下さい。
寸法(Φmm)(スリーブ)6
ISOLAB  セルラック ISOLABISOLAB セルラックISOLAB
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
10×10×45mmのセルを12個まで収納できます。仕切板は取り外して、清掃できます。
材質PP寸法(mm)114×111×58
検鏡プレート セキスイ検鏡プレートセキスイ
95,980税込105,578
1セット(50枚×10箱)
7日以内出荷
光の透過性・屈折率が均一でゆがみがありません。親水性が高く、気泡が入りにくくなっています。厚さの固定化により検体量が一定になり、有効成分が均一に分布します。
卓上型 吸光光度計(プール・温泉用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 吸光光度計(プール・温泉用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1台
23日以内出荷
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。 新機能の吸光度モードを搭載。 お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 単位はAbs。波長は525、575、610nmより選択。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。 本体の精度や信頼性の高さを確認でき安心です。 デジタルpH電極を接続し高精度のpH測定も可能。 1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
用途プールや温泉の分析セット内容本体、測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97温度【測定範囲(分解能)】-20.0~120.℃(0.1℃)、【精度@25℃】±0.5℃pH【測定範囲】-2.00~16.00pH(±1000.0mV)、【分解能】0.01pH(±0.1mV)、【精度@25℃】±0.01pH(±0.2mV)、【校正】自動2点(4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01pHより)、【温度補償】自動(-5.0~100.0℃)液晶サイズ128×64ピクセル バックライト付使用環境0~50℃ 相対湿度95%(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続吸光範囲(Abs)【測定範囲(分解能)】0.000~4.000Abs(0.001Abs)、【精度】±0.003Abs(1.000Absにおいて)、【発光源/受光部】LED/シリコンフォトセル、 【波長】525・575・610nm、【帯域通過フィルター】帯域幅:8nm・波長精度:±1.0nm、【メソッド数】12データ保持1000データ(手動保存のみ)
卓上型 吸光光度計(水産養殖用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 吸光光度計(水産養殖用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
179,800税込197,780
1台
23日以内出荷
タイプ水産養殖用RoHS指令(10物質対応)対応
中管 バッファタンク用 SIBATA(柴田科学)中管 バッファタンク用SIBATA(柴田科学)
9,898税込10,888
1個
11日以内出荷
バッファータンクに標準付属されているスペアパーツです。
バッファタンク SIBATA(柴田科学)バッファタンクSIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・ミニポンプ用基準流量計FC-M1型でミニポンプを校正する際に接続するオプション品です。 ・FC-M1型とミニポンプの間にチューブで接続して脈動を抑えます。 ・石鹸膜流量計を使用する場合は、ミニポンプ内へ石鹸水が吸引されるのを防ぎます。
関連資料製品カタログ(2.71MB)取扱説明書バッファタンク(0.3MB)
ゴムアダプター MP用 SIBATA(柴田科学)ゴムアダプター MP用SIBATA(柴田科学)
999税込1,099
1個
15日以内出荷
・ミニポンプシリーズに接続チューブがなくても吸着管などが接続できるオプションパーツです。 ・ミニポンプシリーズの吸引口にさし込み直接吸着管などをつないで使用かのうです。 ・ミニポンプPMP-001には標準付属されています。
用途MP用材質シリコンゴム質量(kg)0.01高さH(mm)31奥行D(mm)15.4幅W(mm)15.4アズワン品番64-3881-19関連資料製品カタログ(2.71MB)
低流量オリフィスアダプター SIBATA(柴田科学)低流量オリフィスアダプターSIBATA(柴田科学)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
50mL/min以下で使用する際は、低流量オリフィスアダプターを吸引口に取り付けてから捕集管などを接続します。
用途パーソナルミニポンプPMP-001型用質量(kg)0.04高さH(mm)45奥行D(mm)20幅W(mm)20アズワン品番64-3881-18
吸引口セット PMP-001用 SIBATA(柴田科学)吸引口セット PMP-001用SIBATA(柴田科学)
3,298税込3,628
1セット
3日以内出荷
パーソナルミニポンプPMP-001型用です。吸引口とフィルターエレメントのセットとなります。
用途パーソナルミニポンプPMP-001型用質量(kg)0.04高さH(mm)40奥行D(mm)20幅W(mm)20アズワン品番64-3881-16
通信ケーブル2種セット MP-W5P/MP-ΣN型用 SIBATA(柴田科学)通信ケーブル2種セット MP-W5P/MP-ΣN型用SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
ミニポンプMP-W5P型、及びMP-ΣNシリーズと基準流量計をつなぐケーブルです。
セット内容MP-W5P用×1 MP-ΣNⅡ用×1質量(g)140アズワン品番64-3881-15関連資料製品カタログ(2.71MB)取扱説明書通信ケーブル2種セット(0.45MB)
接続ケーブル LI-10N MP-W5P型用 SIBATA(柴田科学)接続ケーブル LI-10N MP-W5P型用SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
・ミニポンプMP-W5PとバッテリーユニットLI-10Nを接続するためのオプションケーブルです。 ・MP-W5PにLI-10Nを外付けで接続することで、長時間の連続運転が可能となります。
用途LI-10N用質量(g)50アズワン品番64-3881-14
バックアップフィルター AIP-105型用 SIBATA(柴田科学)バックアップフィルター AIP-105型用SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
・アスベストサンプリングポンプ用定期的に交換する保守部品です。 ・フィルターを装着したろ紙ホルダーを取り付けて、最大吸引流量から交換時期を判断します。
用途AIP-105/-205型用アズワン品番64-3881-05
流量指示計取付金具 FI-10N型用 SIBATA(柴田科学)流量指示計取付金具 FI-10N型用SIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
・ローボリウムポンプLV-40BWの側面に流量指示計FI-10Nを固定する際に必要な専用の取り付け金具です。
用途LV-40BW型用
固定クリップ SIBATA(柴田科学)固定クリップSIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1個
63日以内出荷
室内環境測定セットIES-5000用のオプション品である低位置用温度計LTM-1型をIES-5000型に固定するための部品です。
用途IES-5000用質量(kg)0.1高さH(mm)145奥行D(mm)70幅W(mm)20
騒音計袋 SIBATA(柴田科学)騒音計袋SIBATA(柴田科学)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
室内環境測定セット IES-5000用のオプション品です。
用途IES-5000用質量(kg)0.05高さH(mm)20奥行D(mm)100幅W(mm)90アズワン品番64-8273-74
照度計固定台 SIBATA(柴田科学)照度計固定台SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
室内環境測定セット IES-5000用のオプション品である、デジタル照度計 CANA-0010S型に使われる固定台です。
用途IES-5000用質量(kg)0.1高さH(mm)115奥行D(mm)100幅W(mm)100アズワン品番64-3881-04
ACアダプター US318-09-PL03B SIBATA(柴田科学)ACアダプター US318-09-PL03BSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
IES-5000用充電器兼ACアダプターです。
用途IES-5000用質量(kg)0.2電源AC100-240V 0.4A高さH(mm)27奥行D(mm)50幅W(mm)64アズワン品番64-8273-72
低位置用温度計 IES-3000/4000型用 SIBATA(柴田科学)低位置用温度計 IES-3000/4000型用SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
室内環境測定セット IES-5000/-4000用 オプション品 床上10cm付近の温度測定を目的とした温度計です。規定の床上75cm から150cm の間の測定値との比較として室内温度分布をより正確に把握することが可能です。 別売りの固定クリップ LTM-1用(品目コード:080610-5015)を用いて床上10cm の測定位置になるよう、三脚部の任意の場所に固定します。
室内環境測定セットIES-4000型 SIBATA(柴田科学)室内環境測定セットIES-4000型SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
・室内環境測定セット IES-4000用 付属品 ・スペアパーツとしても取り扱っています。
用途UIA345-2419型 IES-4000型用
騒音計接続ケーブル NL-27接続用 IES-4000/5000型用 SIBATA(柴田科学)騒音計接続ケーブル NL-27接続用 IES-4000/5000型用SIBATA(柴田科学)
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
室内環境測定セット IES-4000/5000型用 オプション品
用途騒音計NL-27型接続用
ホース口 LV-250R型用 SIBATA(柴田科学)ホース口 LV-250R型用SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
・LV-250用の部品です。 ・オプションの手動式真空ポンプをチューブでつないで気密試験をおこなうことができます。
電源AC100V 50/60Hz 2Aアズワン品番64-8273-53
検出部用スタンド SIBATA(柴田科学)検出部用スタンドSIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
デジタル粉じん計 LD-6N2用のオプション品です。検出部背面の装着用金具にはめることで、検出部を固定することができ、定点測定を簡単におこなうことができます。 また、外部吸引ユニットを取り付けた場合でも同様に使用できます。
質量(kg)0.1高さH(mm)201奥行D(mm)105幅W(mm)130
フィルターケース ふた付 Φ35mm用 SIBATA(柴田科学)フィルターケース ふた付 Φ35mm用SIBATA(柴田科学)
2,798税込3,078
1箱(5個)
3日以内出荷
・ローボリウムエアサンプラー用 オプション品です。 ・ガラス捕集板とろ紙クリップ収納可
適合ホルダー:NW-354型用 ガラス捕集板・ろ紙クリップ収納可
ウレタンホルダー短型用 SIBATA(柴田科学)ウレタンホルダー短型用SIBATA(柴田科学)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
・ダイオキシン用ハイボリウムエアサンプラーに付属されているウレタンホルダーの短型タイプです。 ・標準付属のウレタンホルダーの代わりに装着して使います。 ・2個のウレタン装着にちょうど良いコンパクトサイズです。
材質ガラス
ソフトケース FC-M1型用 SIBATA(柴田科学)ソフトケース FC-M1型用SIBATA(柴田科学)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
デジタル式のミニポンプ用基準流量計FC-M1型専用を保管したり、持ち運びに利用できます。
用途FC-M1型用
分析・環境・測定器具