31ページ目: 分析・環境・測定器具
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
耐熱性に優れ、300℃での安定したシールが可能なフッ素ゴムOリングです。
スチーム、熱水、高温のアミンをご使用される場合、腐食の恐れがございますのでご注意ください。
ケミストプラザCP-300型用セパラブル反応容器に使用します。
材質パーフロ
CP-300型300℃タイプ用 セパラブルタイプのフラスコ、カバー、金具のセットです。
・上下SPC15規格のCコーン/Tチップに接続可能な連結管で、ケミストプラザシリーズのオプションパーツです。
・側管にPTFE製の三方コックが付いているので、ガス置換など二系統の流路として利用が可能です。
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
・合成反応装置CP-1000型本体(054300-1000)で、Φ15の試験管を使用する際に必要なアダプターです。
寸法(Φmm)15
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
・水道又は低温循環水槽と接続し、冷却水を流して使用します。
・合成反応装置CP-1000型本体で、室温付近から-20℃までの低温反応を行う際の加熱ブロック部の冷却や、還流を行う際の還流ブロック部の冷却に使用します。
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
ケミストプラザCP-300型オプション品
用途CP-300型300℃タイプ用
1箱(5個)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-1000用の容器、還流ユニットのセットです。
・各容器をブロック部にセットした状態で、加熱ブロックの高さまで水を入れたときの量です。
用途CP-1000用
・粘度計用恒温水槽VB-3/VB-3T用粘度計取り付け金具で従来の2穴、3穴兼用タイプになります。
・ウベローデ、キャノンフェンスケ、オストワルドの3種類がこの金具一つで利用できます。
質量(kg)0.29
高さH(mm)68
奥行D(mm)60
幅W(mm)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ポンプを保護する為のソフトケースと三脚マウントを一体化。パーソナルミニポンプPMP-001型専用です。ソフトケースに入れたままの操作、三脚への取り付けが可能。ソフトケースと三脚マウントは別々にすることができるので、ケースとしてだけの使用も可能です。
用途PMP-001型用
アズワン品番64-3881-20
関連資料製品カタログ(2.71MB)
取扱説明書PMP-001用ソフトケース三脚マウント付(0.12MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
パーソナルミニポンプPMP-001型の吸引口内にあるフィルターです。
用途PMP-001用
アズワン品番64-3881-17
1セット(5個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ガス採取用ミゼットインピンジャーホルダーです。本製品はミニポンプMP-W5P専用ですが、MP-ΣN/ΣNⅡシリーズにも使えます。
用途MP用
アズワン品番64-3881-06
関連資料製品カタログ(2.71MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
※マスクフィッティングテスター MT-05型の専用ケースです。
用途MT-05用
材質PVCナイロン
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×290×275
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
石油系球状活性炭を充填した無指向性パッシブタイプのガス捕集剤です
質量(g)約2.5
寸法(Φ×mm)7×55
有効期限製造後1年間
充填剤球状活性炭 (約20~40メッシュ)300mg
1袋(10本)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
・カウル付アスベストサンプラー用の基準流量計セットです。
・メーカーのアスベストサンプラーへ接続するだけで、フィルター装着状態での吸引流量校正が可能です。
・アスベストサンプラーごとに5タイプ用意していますので、お手持ちのサンプラーに合わせてお選びください。
・アスベストサンプリング精度管理には、定期的なサンプラーの流量校正をおすすめします。
・流量計には、トレーサビリティ証明書を付けることができます。
用途AS-100カウル用
アズワン品番64-3880-67
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
・アスベストサンプラーAS-100型用の基準流量計セットです。
・フィルター装着状態で吸引流量校正が可能です。
用途AS-100カウル用
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
・アスベストモニタリングマニュアル4.1版記載の、カウル付ろ紙ホルダーの仕様を満たしています。
・カウル部はアルミ製で静電気の影響を低減。
・従来のオープンフェイス型ホルダーのベース部を共用できます。
用途アスベストΦ47mm用
商品タイプセット
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/-1000R/-1000F型の大気粉じん捕集用スペア部品です。
用途HV-700R/1000F/RW用
アズワン品番64-3880-65
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1/-RW/-700R/-700F/型のダイオキシン捕集用消耗品です。
・シャトルチューブ内ウレタンは別途ご用意ください。
寸法(Φ×mm)90×50
1箱(10個)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
各種ガラス器具の接続部分や環境測定に使用するサンプリングホルダー・分粒装置等、幅広い分野で使用されています。
用途HV型用
質量(g)100
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
デジタル粉じん計LD-3シリーズ/LD-5D型専用ACアダプターです。
アズワン品番64-3880-51
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。空気・ガスを濾過するフィルター内蔵コネクターで、流れ方向の指定はありません。
材質ボディ:青灰色ポリスルフォン(PSF)内部フィルター:SUS316
使用温度範囲(℃)+5~48
接続1/16には内径1.5mmまたは1/16のシリコンチューブが接続可能、1/8には内径3mmまたは1/8のシリコンチューブが接続可能、10-32UNFメスにアダプターフィッティング(品番VFK)を接続すると、軟質チューブ内径5-3.0mmを繋げられます。
全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており、全ての酸、アルカリ、溶剤等に侵されません。純粋性:製造時から発泡剤等の添加剤を全く含んでいませんので、溶出による汚染の心配がありません。耐熱性:最大使用温度100℃以下。気泡の均一性:多孔質部の気孔は長径で5~100μmの間にあり、平均で40μmくらいです。これらの気孔がランダムに分布していますので、均一に気泡を発生します。【使用例】。IC製造工程中のウェハーの洗浄、エッチングの効率アップ。好気性発酵における培養液の通気撹拌。炭酸ガス、塩素ガス等の呼吸反応工程。メッキ液等の撹拌。その他腐食性液体や溶剤等の撹拌
全面フッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており、フッ素化合物を除くほとんどの酸、アルカリ溶剤等に侵されません。
最高圧力(MPa)0.2以下(常温)
最高使用温度(℃)100以下
オートクレーブ可(121℃)。2段式の番号付きウェルに立てることにより、後側のセルを取りやすくしました。
寸法(mm)210×70×38H
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
寸法(mm)12.5×12.5×45H
測定範囲(nm)220~900
標準偏差(nm)260≦±0.010、300≦±0.002
ピボット保護用自動ロック装置を採用したコンパクトな粘度計です。粘度計の運転/停止に連動して働くピボット保護用自動ロック装置を内蔵しています。任意時間で測定値を保持したまま粘度値を4種類(%、mPa・s、Pa・s、kPa・s)の単位で任意に選択表示できます。マイクロステップ駆動パルスモーターによるダイレクトドライブ電子変速方式です。プリンタ取り込みソフトと組み合わせて使用できます。
電源(V)100 AC 50/60Hz
再現性(%)フルスケールの±0.2以内
精度(%)フルスケールの±2以内
消費電力(VA)50
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。