分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
1,782件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バブラーセット SIBATA(柴田科学)バブラーセットSIBATA(柴田科学)
139,000税込152,900
1セット(10本)
32日以内出荷
作業環境測定基準を参考に製作しています。
セット内容バブラー×10本、キャリングケース、スタンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×210
標準管 小型ガス吸収管用 SIBATA(柴田科学)標準管 小型ガス吸収管用SIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
・小型ガス吸収管のスペアパーツです。 ・試料調整の際に試料液をとり、試薬の混合などに使用できる目盛り付きの試験管です。
吸収管 小型ガス吸収管用 SIBATA(柴田科学)吸収管 小型ガス吸収管用SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
22日以内出荷
・小型ガス吸収管のスペアパーツです。 ・吸引ポンプなどで試料空気を吸引して、吸収液に試料を採取させるために使用します。
キャリングケース スタンド付き 小型ガス吸収管用 SIBATA(柴田科学)キャリングケース スタンド付き 小型ガス吸収管用SIBATA(柴田科学)
35,980税込39,578
1個
32日以内出荷
・専用スタンドに小型ガス吸収管が5セット収納できます。 ・小型ガス吸収管セットを立てたままの収納や持ち運びに便利です。
付属品スタンド
スタンド 小型ガス吸収管用 SIBATA(柴田科学)スタンド 小型ガス吸収管用SIBATA(柴田科学)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
・小型ガス吸収管を5セット立てることが可能な専用スタンドです。 ・専用のキャリングケースに入れることで、保管や持ち運びにも便利です。
スタンド バブラー・ミゼットインピンジャー用 SIBATA(柴田科学)スタンド バブラー・ミゼットインピンジャー用SIBATA(柴田科学)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・SPCミゼットインピンジャーまたはバブラーを10本立てることが可能な専用スタンドです。 ・専用のキャリングケースに入れることで、保管や持ち運びにも便利です。
スタンド 小型バブラー用 SIBATA(柴田科学)スタンド 小型バブラー用SIBATA(柴田科学)
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
・小型バブラーを10本立てることが可能な専用スタンドです。 ・専用のキャリングケースに入れることで、保管や持ち運びにも便利です。
ろ紙クリップ SIBATA(柴田科学)ろ紙クリップSIBATA(柴田科学)
43,980税込48,378
1セット(10組)
3日以内出荷
・A型/B型/C30型/NW354型用の交換用オプションです。
用途ローボリウム用
ろ紙ホルダーC-30型(多段型分粒装置付) SIBATA(柴田科学)ろ紙ホルダーC-30型(多段型分粒装置付)SIBATA(柴田科学)
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
9.6L/minで吸引することによってPM4の特性が得られるサンプリングホルダーです。
型式C-30型寸法(mm)Φ74×185質量(kg)1.4適合ろ紙Φ(mm)55
ろ紙ホルダー A型 SIBATA(柴田科学)ろ紙ホルダー A型SIBATA(柴田科学)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
オープンフェイスタイプのローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
型式A型寸法(mm)Φ74×70質量(kg)0.2適合ろ紙Φ(mm)55
フィルターホルダー TF-4型 SIBATA(柴田科学)フィルターホルダー TF-4型SIBATA(柴田科学)
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
・大気または作業環境におけるエアロゾルやガス成分を、同時にサンプリングできます。 ・接ガス部はPTFE 製です。 ・フィルターの脱着が容易になります。 ・フィルターはΦ47mm のものが4 枚まで装着可能です。
材質PTFE製(接ガス部)型式TF-4型適合ろ紙Φ(mm)47
インピンジャー 採じん用 SIBATA(柴田科学)インピンジャー 採じん用SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
作業環境測定基準を参考に製作しています。
寸法(mm)Φ52×288容量(mL)275
ACアダプター PA-314型 SIBATA(柴田科学)ACアダプター PA-314型SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
デジタル粉じん計LD-3K2/3B/3C/5Dに使用するACアダプターです。
型式PA-314型
ソフトケース SIBATA(柴田科学)ソフトケースSIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
デジタル粉じん計 LD-3B/3C用 オプション品です。
クイックチャージャー QC-961型 SIBATA(柴田科学)クイックチャージャー QC-961型SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・デジタル粉じん計LD-3K2/-3B/-3Cのオプションです。 ・LD-3K2/-3B/-3C専用のニッケル水素電池パック(80000-032)を充電す際に必要です。
型式QC-961型
比重びん(ピクノメーター) 目盛付 SIBATA(柴田科学)比重びん(ピクノメーター) 目盛付SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。 球部容量は約4.5mLです。
容量(mL)(球部)4.5±0.5高さ(mm)175管外径(Φmm)6管内径(Φmm)0.9~1.1
セパラブルバンド SIBATA(柴田科学)セパラブルバンドSIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300シリーズ用の取付バンドです
Oリング パーフロ CP-300型用 SIBATA(柴田科学)Oリング パーフロ CP-300型用SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300型のセパラブル反応容器に使用します。
用途CP-300型用材質パーフロ
セパラブルカバー CP-300型用 SIBATA(柴田科学)セパラブルカバー CP-300型用SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から38日以内出荷
・ケミストプラザCP-300のセパラブル反応容器用のセパラブルカバーです。 ・120mLタイプのセパラブルフラスコとセットで使用されます。
用途CP-300型用
加圧ユニット部 SIBATA(柴田科学)加圧ユニット部SIBATA(柴田科学)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300用加圧ユニットの本体です。
用途CP-300型用
温度センサー保護管 CPP型用 SIBATA(柴田科学)温度センサー保護管 CPP型用SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
用途CPP型用
攪拌機用架台 CPG型用 MSC-10型 SIBATA(柴田科学)攪拌機用架台 CPG型用 MSC-10型SIBATA(柴田科学)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
用途CPG/CPPシリーズ用型式MSC-10型
乾燥エアーポンプ DAP-10型 SIBATA(柴田科学)乾燥エアーポンプ DAP-10型SIBATA(柴田科学)
84,980税込93,478
1個
77日以内出荷
・HPLCねじ口びんの中にシリカゲルなどの乾燥剤を入れ空気を通過させることによって乾燥エアーを作り出す簡易的な装置です。 ・低温反応時に乾燥エアーを送ることにより本体内の結露を最小限におさえることができます。 ・乾燥剤は付属していません。
付属品HPLCねじ口びん×1本、洗浄びん用中管フィルター付×1本、穴あきねじ口キャップGL-45×1個、洗浄びんホルダー×1式、EPDMゴムシート×1枚、シリコンホース(Φ5×Φ11mm) 2m、ヒューズ(0.5A)×1個、電源コード×1本、コンセントアダプター×1個型式DAP-10型質量(kg)約2(乾燥剤含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×200×350消費電流(mA)40最大吐出圧力(kPa)(ポンプ)6.6流量(L/min)(ポンプ)2以上(AC100V 50Hz時)ノズル外径(Φmm)7(IN/OUT)ポンプダイヤフラム方式
SPC二口反応容器 CPG型用 SIBATA(柴田科学)SPC二口反応容器 CPG型用SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
用途CPG型用
配管用スパナ CPP型用 SIBATA(柴田科学)配管用スパナ CPP型用SIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途CPP型用
ガラス内筒容器 CPP型用 SIBATA(柴田科学)ガラス内筒容器 CPP型用SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/CP-2000加圧タイプのサンプルを入れるガラス製容器です。 ・加圧ユニットの中に入れて使用します。
用途CPP型用
反応容器 CPG型用 SIBATA(柴田科学)反応容器 CPG型用SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
用途CPG型用
試薬添加部 CPG型用 SIBATA(柴田科学)試薬添加部 CPG型用SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCPG(大容量)シリーズ用オプション品です。
用途CPG型用摺合せSPC-29
容器ホルダースタンド CPG型用 SIBATA(柴田科学)容器ホルダースタンド CPG型用SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
用途CPG型用
反応容器スタンド CPP/CPG型用 SIBATA(柴田科学)反応容器スタンド CPP/CPG型用SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
用途CPP/CPG型用
加熱ブロックアダプター CPP/CPG型用 SIBATA(柴田科学)加熱ブロックアダプター CPP/CPG型用SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
用途CPP/CPG型用寸法(Φ×mm)Φ50
クーリングカートリッジ CPP/CPG型用 SIBATA(柴田科学)クーリングカートリッジ CPP/CPG型用SIBATA(柴田科学)
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
用途CPP/CPG型用仕様4個掛
二方バルブセット CP型用 SIBATA(柴田科学)二方バルブセット CP型用SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
用途CP型用
SPCアダプター CP型用 SIBATA(柴田科学)SPCアダプター CP型用SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
用途CP型用摺合せSPC-29
セプタム CP型用 SIBATA(柴田科学)セプタム CP型用SIBATA(柴田科学)
4,298税込4,728
1箱(10個)
3日以内出荷
用途CP型用
バイエルビン CP型用 SIBATA(柴田科学)バイエルビン CP型用SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1箱(50本)
3日以内出荷
CP-1000用バイエルビン
用途CP型用容量(mL)28寸法(Φmm)30
試験管 CP型用 SIBATA(柴田科学)試験管 CP型用SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1箱(100本)ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
用途CP型用
試験管固定ネジ CP型用 SIBATA(柴田科学)試験管固定ネジ CP型用SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1箱(5個)
3日以内出荷
PTFEアダプター CP型用 SIBATA(柴田科学)PTFEアダプター CP型用SIBATA(柴田科学)
32,980税込36,278
1箱(5個)
3日以内出荷
材質PTFE
加圧ユニットセット CP-300型 SIBATA(柴田科学)加圧ユニットセット CP-300型SIBATA(柴田科学)
389,800税込428,780
1セット
32日以内出荷
・「加圧ユニット本体 CP-300用」、「加圧ユニットアダプター70ml CP-300用」と加圧容器やスパナなど、加圧ユニットを使用する際に必要なものをまとめたセット。 ・本体制御部・加熱ブロック部は含みません。
用途CP-300用使用圧力範囲(MPa)~0.95温度設定範囲(℃)-30~200(室温プラス10℃以下で温度制御するには、別売の低温循環水槽が別途必要です。)
分析・環境・測定器具