分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
1,782件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キュベットラック 1式 2個入 Eppendorf(エッペンドルフ)キュベットラック 1式 2個入Eppendorf(エッペンドルフ)
8,498税込9,348
1式(2個)
4日以内出荷
高品質ポリプロピレン(PP)製広範囲の温度(-86~121℃)で安定した形状を保証優れた薬品耐性6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応しますチューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできますラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができますラックは積み重ねられますオートクレーブ可能です(121℃、20分)
仕様30本用, ガラスまたはプラスチックキュベット用 2個組, ポリプロピレン製,ポジション番号付き, オートクレーブ可能 30個用, 2ラックアズワン品番63-8462-48
プリンター用紙 1式 10巻入 Eppendorf(エッペンドルフ)プリンター用紙 1式 10巻入Eppendorf(エッペンドルフ)
11,980税込13,178
1式(10巻)
3日以内出荷
アズワン品番63-8462-11
分光光度計 出荷前点検検査書付 アズワン分光光度計 出荷前点検検査書付アズワン
144,000税込158,400
1台
10日以内出荷
カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。
仕様サイズ(mm):450×360×160●重量(kg):8●入数:1台●波長範囲:325~1050nm●スペクトルバンド幅:4nm●波長精度:±1nm●波長再現性:0.5nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C●測定精度:透過率/±0.5%T●迷光:0.2%T@360nm●安定度:0.004A/h@500nm●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:ガラス角セル×4本アズワン品番1-1814-21-22校正証明書点検・検査書
活性炭含浸フィルター CP-20 SIBATA(柴田科学)活性炭含浸フィルター CP-20SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1箱(1個)
4日以内出荷
放射線ヨウ素サンプラー用ホルダー RI-55用の活性炭含浸フィルターです。
用途放射性ヨウ素サンプラー用型式CP-20質量(kg)0.00178
活性炭カートリッジ CHC-50 SIBATA(柴田科学)活性炭カートリッジ CHC-50SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1箱(1個)
4日以内出荷
放射線ヨウ素サンプラー用ホルダー RI-55用の活性炭カートリッジです。
用途放射性ヨウ素サンプラー用型式CHC-50質量(kg)0.0033
ブロック部マルチタイプ CP-300用 SIBATA(柴田科学)ブロック部マルチタイプ CP-300用SIBATA(柴田科学)
319,800税込351,780
1個
42日以内出荷
ブロック部マルチタイプとビーズアダプターのセットです。
用途CP-300用質量(kg)7.1高さH(mm)142奥行D(mm)300幅W(mm)210
CO2ガスレギュレータ ヤマト科学CO2ガスレギュレータヤマト科学
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
対象ガスCO2
高精度電子比重計用オプション品 アルファーミラージュ高精度電子比重計用オプション品アルファーミラージュ
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
アズワン品番1-8709-11
ビスコテスタ用スタンド リオンビスコテスタ用スタンドリオン
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
ビスコテスタ用スタンド
堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型 本体 SIBATA(柴田科学)堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型 本体SIBATA(柴田科学)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
採取した現場堆積粉じんを再発じんさせて、通常の浮遊粉じんをサンプリングする状況を再現し、分粒装置を使ってPM4の粒子を捕集する装置です。
高さH(mm)780奥行D(mm)260幅W(mm)420
ガス供給パイプ CPP型用 SIBATA(柴田科学)ガス供給パイプ CPP型用SIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1箱(10本)
3日以内出荷
ガス検知器 TGK(東京硝子器械)ガス検知器TGK(東京硝子器械)
97,980税込107,778
1台
6日以内出荷
ワンタッチでセンサ交換ができる。ハンディタイプのガス検知器。 1.8インチTFTカラー液晶。 ユーザー設定可能なアラーム。設定値を超えると音・バイブ・LEDで警告。 電源はリチウム電池。USBでの充電が可能。 検知対象別に5タイプのセンサをラインナップ。
外形寸法(mm)W50×D25×H135(突起部除く)質量(g)約230ディスプレイ1.8インチTFTカラー液晶プローブ長(mm)245電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 500mA)リチウムイオン充電電池(最大で連続的10時間作動検知なしの状態において)
UVディスポセル ミクロ 個装百個 BRANDUVディスポセル ミクロ 個装百個BRAND
17,980税込19,778
1箱
3日以内出荷
DNase、RNase、DNAフリー
タイプUV-Polymer製二面透明内寸(mm)10×10×45H本体寸法(mm)12.5×12.5×45H仕様測定範囲:220~900nm標準偏差:260≦±0.010、300≦±0.002nm
UVディスポセル セミミクロ 百個 BRANDUVディスポセル セミミクロ 百個BRAND
10,980税込12,078
1箱
3日以内出荷
UV-Polymerは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。 水質分析や化学分析、ライフサイエンスのあらゆるアプリケーション測定に適応します。 DNA、RNA、タンパク質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
外寸(mm)12.5×12.5×45H容量(mL)1.5~3.0内寸法(mm)12.5×12.5×45H仕様●UV-Polymer:測定範囲:230~900nm標準偏差:240≦±0.007、300≦±0.005nm
比重びん 共摺り BRAND比重びん 共摺りBRAND
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
絶対容量は0.001mlまで、各びんごとに記載(個別証明書付き) 毛細管満了で標線とします。
PTFE バブラー丸形 フロン工業PTFE バブラー丸形フロン工業
78,980税込86,878
1個
10日以内出荷から24日以内出荷
耐薬品性:全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており全ての酸、アルカリ、溶剤等に侵されません。 純粋性:製造時から発泡剤等の添加剤を全く含んでいませんので溶出による汚染の心配がありません。 耐熱性:100℃の高温まで使用可能です。 気泡の均一性:多孔質部の気孔は直径で5~100μmの間にあり、平均で40μmくらいです。これらの気孔がランダムに分布していますので均一に気泡を発生します。
形状丸形
PTFE バブラー角形 フロン工業PTFE バブラー角形フロン工業
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷
耐薬品性:全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており全ての酸、アルカリ、溶剤等に侵されません。 純粋性:製造時から発泡剤等の添加剤を全く含んでいませんので溶出による汚染の心配がありません。 耐熱性:100℃の高温まで使用可能です。 気泡の均一性:多孔質部の気孔は直径で5~100μmの間にあり、平均で40μmくらいです。これらの気孔がランダムに分布していますので均一に気泡を発生します。
形状角形
LED対応 UVラベル 100枚入 日油技研工業LED対応 UVラベル 100枚入日油技研工業
8,498税込9,348
1袋
8日以内出荷
紫外線を受けると明瞭に変色します。 一度変色すると元の色には戻らない不可逆性。 シールタイプで、測定対象に貼付するだけで使用できます。 従来のUVラベルでは感度が低かった365nm以上波長領域にも対応します。
寸法(mm)10×10変色白→青
UVラベル 100枚 日油技研工業UVラベル 100枚日油技研工業
6,098税込6,708
1袋
7日以内出荷から10日以内出荷
紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りませんが、経時することで退色します。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に接着剤付ですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。
ガス集気びん用ガラス板 TGK(東京硝子器械)ガス集気びん用ガラス板TGK(東京硝子器械)
74税込81
1枚
3日以内出荷
検鏡プレート 50枚入 TGK(東京硝子器械)検鏡プレート 50枚入TGK(東京硝子器械)
11,450税込12,595
1箱
3日以内出荷
再現性が高く、ムラのない標本を、スムーズに作成。 カバーグラスをかける手間が不要。 光の透過性・屈折率が均一で歪みがありません。 親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています。 有形成分が均一に分布します。 厚さの固定化により、液量が一定です。 システムの自動化にも活用可。
酸素モニター用警報チェックガス イチネンジコー酸素モニター用警報チェックガスイチネンジコー
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
タイプ(D)オプション(保守部品)ガス名酸素
Fineテンパックスセル 二面透明 TGK(東京硝子器械)Fineテンパックスセル 二面透明TGK(東京硝子器械)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷
光路幅(mm)10外幅(mm)12.5高さ(mm)45材質テンパックス
水銀用ガス発生用 インピンジャー 332-40 ガステック水銀用ガス発生用 インピンジャー 332-40ガステック
29,980税込32,978
1組
10日以内出荷
ひ素用ガス発生用 インピンジャー 331-3 ガステックひ素用ガス発生用 インピンジャー 331-3ガステック
30,980税込34,078
1組
10日以内出荷
天然ゴムへら TGK(東京硝子器械)天然ゴムへらTGK(東京硝子器械)
1,426税込1,569
1個
5日以内出荷
ブルックフィールド用スピンドル 英弘精機ブルックフィールド用スピンドル英弘精機
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷から67日以内出荷
フレックスポンプ DC1-NA 近江オドエアーサービスフレックスポンプ DC1-NA近江オドエアーサービス
24,980税込27,478
1台
10日以内出荷
流量50L/min以上と今までにない大容量を実現、においを素早く採取します。 短時間で大容量のガス採取が可能になりました。 敷地境界用の採取ポンプとして大変優れています。
外形寸法Φ38×L280mm(カセット込)流量15~20L/min仕様流量(無負荷時):アダプター有/約35L/min、アダプター無/約26L/min重量:約500g(電池込)カセット径:Φ94mm吸入口寸法:外寸Φ12mm、内寸Φ10mm吐出口寸法:外寸Φ10mm、内寸Φ8mm付属品:単1電池(1.5V)×2個、カセット1個材質:本体/アルミ、カセット/ABS樹脂
フレックスポンプDC1共用スペアカセット 近江オドエアーサービスフレックスポンプDC1共用スペアカセット近江オドエアーサービス
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
本体寸法(mm)94×45
フレックスポンプDC1-NA専用アダプタ 近江オドエアーサービスフレックスポンプDC1-NA専用アダプタ近江オドエアーサービス
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
2ways吸引ケース用スペアコック 近江オドエアーサービス2ways吸引ケース用スペアコック近江オドエアーサービス
6,898税込7,588
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
バブリングフィルター ボール形 Φ20 旭製作所バブリングフィルター ボール形 Φ20旭製作所
19,880税込21,868
1本
17日以内出荷
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプボール形フィルター直径(Φmm)20管外径(Φmm)8管長(mm)250
真空びん 大気ガス採集用 旭製作所真空びん 大気ガス採集用旭製作所
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷から23日以内出荷
一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。 耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
バブリングフィルター ボール形 Φ35 旭製作所バブリングフィルター ボール形 Φ35旭製作所
43,980税込48,378
1本
17日以内出荷
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプボール形フィルター直径(Φmm)35管外径(Φmm)16管長(mm)250
バブリングフィルター ボール形 Φ30 旭製作所バブリングフィルター ボール形 Φ30旭製作所
32,980税込36,278
1本
17日以内出荷
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプボール形フィルター直径(Φmm)30管外径(Φmm)12管長(mm)250
バブリングフィルター ボール形 Φ25 旭製作所バブリングフィルター ボール形 Φ25旭製作所
25,980税込28,578
1本
13日以内出荷から17日以内出荷
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプボール形フィルター直径(Φmm)25管外径(Φmm)10管長(mm)250
バブリングフィルター ボール形 Φ15 旭製作所バブリングフィルター ボール形 Φ15旭製作所
13,980税込15,378
1本
17日以内出荷
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプボール形フィルター直径(Φmm)15管外径(Φmm)8管長(mm)250
バブリングフィルター ボール形 Φ10 旭製作所バブリングフィルター ボール形 Φ10旭製作所
10,980税込12,078
1本
15日以内出荷から17日以内出荷
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプボール形フィルター直径(Φmm)10管外径(Φmm)6管長(mm)250
コーンプレート型粘度計用カップ ブルックフィールドコーンプレート型粘度計用カップブルックフィールド
409,800税込450,780
1個
翌々日出荷
コーンプレート型粘度計の標準カップです。
スマートバッグ2F CCK型 ジーエルサイエンススマートバッグ2F CCK型ジーエルサイエンス
22,980税込25,278
1枚
11日以内出荷
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
品名SMART BAG 2F容量(L)100アズワン品番64-1243-88
分析・環境・測定器具