分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
1,782件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス校正用レギュレータ カノマックス(KANOMAX)ガス校正用レギュレータカノマックス(KANOMAX)
38,980税込42,878
1式
5日以内出荷
タイプレギュレータのみガス名CO/CO2
COスパン校正ガス(35ppmCO/N2) カノマックス(KANOMAX)COスパン校正ガス(35ppmCO/N2)カノマックス(KANOMAX)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
ガス名CO
ガス検知管 126SF 二酸化炭素 北川式/光明理化ガス検知管 126SF 二酸化炭素北川式/光明理化
21,980税込24,178
1式
22日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:二酸化炭素(炭酸ガス)●測定範囲:100~4000ppm●測定ガス名2:二酸化炭素●測定範囲:100~4000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名126SF 二酸化炭素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9738-26校正証明書一般校正
ガス検知管 103SD 二酸化硫黄 北川式/光明理化ガス検知管 103SD 二酸化硫黄北川式/光明理化
19,980税込21,978
1式
11日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:亜硫酸ガス●測定範囲:1~60ppm●測定ガス名2:二酸化硫黄●測定範囲:1~60ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名103SD 二酸化硫黄測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-08校正証明書一般校正
UVディスポセル 100本入 BRANDUVディスポセル 100本入BRAND
8,198税込9,018
1箱(100本)
当日出荷
石英セルに近い測定領域を持つディスポセルです。 ディスポタイプのため、洗浄の手間やコンタミネーションリスクの低減が可能です。
材質UV透過樹脂サイズ12.5×12.5×45mm光路長(mm)10
ろ紙ホルダー オープンフェース形フィルターホルダー SIBATA(柴田科学)ろ紙ホルダー オープンフェース形フィルターホルダーSIBATA(柴田科学)
77,980税込85,778
1箱(6個)
6日以内出荷
アスベストサンプラーAS-510/APS-7型に付属されているサンプリングホルダーです。 Φ25mm用はオープンフェース型のフィルター径Φ25mm(有効径Φ22mm)のメンブレンフィルターやPTFEバインダーフィルターが使用可能です。 Φ47mm用はAS-100型のオープンフェイスタイプΦ47mmサンプリングホルダーです。 アスベストサンプリングやフィルター捕集をおこなう個人サンプラーとして使用されます。
用途アスベスト用適合Φ25mm用、AS-510/APS-6/APS-7/APS-1用関連資料製品カタログ(2.71MB)取扱説明書ろ紙ホルダー(0.32MB)
ツインプレート サンプラー用 SIBATA(柴田科学)ツインプレート サンプラー用SIBATA(柴田科学)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ローボリウムエアサンプラーLVS-30型等用のオプション品。1つの三脚に対して2つのもの(粉じん計と分粒装置など)を取り付けられるようにするためのプレートです。
用途ローボリウムエアサンプラー用質量(kg)0.12アズワン品番64-8273-52
ACアダプタ HKSC-090810 9V-2A SIBATA(柴田科学)ACアダプタ HKSC-090810 9V-2ASIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
土壌用密度計 ボイコース 東亜計器土壌用密度計 ボイコース東亜計器(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。 土壌の密度計測に使用します。
標準比重計19本組用 単品 小型 東亜計器標準比重計19本組用 単品 小型東亜計器
3,398税込3,738
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
一般的に多数使用されている比重計です。 計量法の製造基準に基づいて製造されております。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。
ガス採取袋 両口 TGK(東京硝子器械)ガス採取袋 両口TGK(東京硝子器械)
5,247税込5,772
1個
5日以内出荷
ガス採取袋 片口 TGK(東京硝子器械)ガス採取袋 片口TGK(東京硝子器械)
3,960税込4,356
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
大形19本組標準比重計 JCSS校正証明書付 安藤計器製工所大形19本組標準比重計 JCSS校正証明書付安藤計器製工所
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) JIS B 7525‐3 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書JCSS校正目盛0.001全長(mm)300
大形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 安藤計器製工所大形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付安藤計器製工所
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正目盛0.001全長(mm)300
日本酒度計 国税庁型 安藤計器製工所日本酒度計 国税庁型安藤計器製工所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
日本酒度計は日本酒の甘口・辛口の判定に使用します。
測定範囲-30~25目盛1アズワン品番63-1461-78
10度間ボーメ計 安藤計器製工所10度間ボーメ計安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
当日出荷から41日以内出荷
全長(mm)300
軽油用・ガソリン用比重計 安藤計器製工所軽油用・ガソリン用比重計安藤計器製工所
5,998税込6,598
1本
当日出荷から6日以内出荷
ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
目盛0.001全長(mm)300
特大型スポイト 安藤計器製工所特大型スポイト安藤計器製工所
5,198税込5,718
1本
当日出荷
スポイト式比重計用のスポイトです。
全長(mm)470内径(Φmm)25寸法(mm)235(胴部)材質ガラスアズワン品番63-1461-10
19本組小形精密比重計 ばら売り S19-STシリーズ 安藤計器製工所19本組小形精密比重計 ばら売り S19-STシリーズ安藤計器製工所
4,598税込5,058
1本
当日出荷から10日以内出荷
本体のみ液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001全長(mm)160
スマートバッグ PA 3008シリーズ ジーエルサイエンススマートバッグ PA 3008シリーズジーエルサイエンス
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様サイズ(全長):約160mm材質ガラス・鉛タイプ小型最小目盛0.002
ディスポセル BRAシリーズ アズワンディスポセル BRAシリーズアズワン
3,290税込3,619
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
仕様測定領域: 可視光線(340~750nm)材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)12.5×12.5×45、(光路長) 10透過面2面
酒精計 三商酒精計三商(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から16日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。
全長(mm)180最小目盛1
デジタル粉じん計 LD-5R型 SIBATA(柴田科学)デジタル粉じん計 LD-5R型SIBATA(柴田科学)
359,800税込395,780
1台
当日出荷
作業環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、メーカーのデジタル粉じん計が数多く使用されており、光散乱方式による相対濃度計として、ろ過捕集法に比べ短時間でデータが得られ、急な濃度変化も把握できるなどの利点があります。一方、得られた相対濃度は、特性上、ろ過捕集法を基準として、質量濃度変換係数を求め、質量濃度に補正する必要があります。質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。 LD-5R型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。
測定範囲0.001~10.000mg/m3( 標準粒子に対して)電源単3乾電池×6本出力電圧(V)0~1000CPMに対して0~1、0~10000CPMに対して0~1光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して)電源(AC V)アダプター:100(50/60Hz)測定原理光散乱方式パルス出力無電圧:オープンコレクター 耐電圧12Vmax測定精度(%)±10(標準粒子に対して)測定モードタイマー測定、ロギング測定、スパンチェック、BGキャンセル動作時間使用:約10(アルカリ)吸引量(L/min)1.7
F2sガスサンプリングバッグ  2ヶ口  Bタイプ 近江オドエアーサービスF2sガスサンプリングバッグ 2ヶ口 Bタイプ近江オドエアーサービス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
専用石鹸液 石鹸膜流量計用 SIBATA(柴田科学)専用石鹸液 石鹸膜流量計用SIBATA(柴田科学)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
石鹸膜流量計スタンド型などに使用する石鹸液の消耗品です。
ガス採取袋 IES-4000型用 SIBATA(柴田科学)ガス採取袋 IES-4000型用SIBATA(柴田科学)
1,698税込1,868
1箱(10枚)
当日出荷
・室内環境測定セット IES-5000/-4000用 消耗品
ガラス繊維フィルター丸形 SIBATA(柴田科学)ガラス繊維フィルター丸形SIBATA(柴田科学)
38,980税込42,878
1箱(100枚)
当日出荷
試験ダクトの上流側と下流側にデジタル粉じん計を配置したフィルター性能試験装置です。データ処理システムの採用により、捕集効率や負荷試験等の性能試験をパソコンでデータ管理することができます。
用途データ処理システムを採用することにより、フィルターの各種試験項目が測定可能となります。JIS B9908では光散乱積算法は中性能フィルターの効率試験法に適用されています。比色法と比較すると測定が簡便で再現性が高まります。ダストフィダーのターンテーブルは試験濃度によりお選びください。高性能フィルターの試験粒子にはDOP粒子発生装置が使用できます。シーケンス制御も可能です。
石英セル コクゴ石英セルコクゴ
7,798税込8,578
1個ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
ディスポーザブルセル コクゴディスポーザブルセルコクゴ
8,998税込9,898
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
UV-Cuvetteは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。水質分析や化学分析、ライフサイエンスのあらゆるアプリケーション測定に適応します。DNA、RNA、タンパク質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)260≦±0.010、300≦±0.002
ガラスセル2面透明 三商ガラスセル2面透明三商
3,500税込3,850
1セット(2個)
4日以内出荷
2個入で大変お得なプライスです。プラスチックケース付
光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
比重カップ TP-401シリーズ TP技研比重カップ TP-401シリーズTP技研
63,980税込70,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
本器は塗料・ワニス・その他不透明粘性体の比重(Specificgravity)を測定するのに用います。カップは円筒で、蓋中央部に小孔があります。
テドラー (R) バッグ注射器用ノズル付 アズワンテドラー (R) バッグ注射器用ノズル付アズワン
3,730税込4,103
1枚
当日出荷から33日以内出荷
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。注射器用ノズルは、シリコンパッキン付ですので、注射針をそのまま刺してガスをサンプリングすることができます。
PTFE バブラーボート丸型 NR1049シリーズ アズワンPTFE バブラーボート丸型 NR1049シリーズアズワン
62,900税込69,190
1個
6日以内出荷
オールフッ素樹脂製。耐薬性が極めて優れておりフッ素化合物を除くほとんどの酸・アルカリ溶剤等に侵されません。500ccビーカーに丁度納まるサイズです
スマートバッグ PA 3008シリーズ ジーエルサイエンススマートバッグ PA 3008シリーズジーエルサイエンス
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から41日以内出荷
耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
乳調計 三商乳調計三商
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
目盛範囲15~45最小目盛1牛乳度
精密重ボーメ 小型 三商精密重ボーメ 小型三商
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
全長(mm)210規格1/5目盛
標準比重計 大型 7本組 三商標準比重計 大型 7本組三商
6,298税込6,928
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。。全長 300mm 最小目盛 0.002
石油密度計 Ⅰ型-A 三商石油密度計 Ⅰ型-A三商
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)
球状活性炭捕集管 光明理化球状活性炭捕集管光明理化
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
分析・環境・測定器具