分析・環境・測定器具 :「密度計」の検索結果
分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
関連キーワード
1個
¥220,800
税込¥242,880
翌々日出荷
仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
任意の単位に変換でき、任意温度での密度・比重に換算する事ができます。1000回以上の測定結果を保存できます。操作が容易で、片手で測定・保存が行えます。防滴・防湿構造なので安心して測定が行えます。接液部は耐薬品性に優れたガラス及びテフロン(R)製です。
仕様試料量:約2mL 測定精度(密度/温度):0.001g/cm3/0.2℃ 測定範囲(密度/温度/粘度):0~3g/cm3/0~40℃/0~1000mPa・s
サイズ245×103×126mm
質量(g)660
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
保護等級IPX4
インターフェースBluetooth、RFID
データメモリ1000回以上
表示単位Brix・アルコール%・アルコール強度・ボーメ度・Plato・API重量・API比重・API密度・H2SO4%w/w・参照温度での密度
アズワン品番1-5651-21
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類電子比重計
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。時計機能内蔵です。IDコードの入力が可能です。サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)
用途原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定薬品関係では日本薬局方13局に採用電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理
トラスコ品番837-1220
材質本体:PBT
質量(g)360
2018年トラスコ掲載ページ1 1739
1台
¥209,800
税込¥230,780
9日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。
大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長190mm以下 最小目盛 0.001g/cm3(15℃)
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。
ガラスを持ち込むことができない場所でも使用できます。
用途密度
材質ポリカーボネート
全長(mm)300
温度(℃)20(標準)
精度±0.002(g/cm3/目盛)
アズワン品番2-2994-21
目盛範囲(g/cm3)1.020~1.220
1本
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
液浸法にて比重の測定ができます。
天びんを比重測定モードに設定すると、比重値を計算し表示します。
天びん風防内に収まるコンパクトサイズです。
寸法(mm)約220×430×340
質量(kg)約7
電源ACアダプタ100V 12VA(付属)
測定項目固体比重・液体比重(別途沈鍾が必要)
コード長さ(m)1.8m、形状2P
最小表示(mg)0.1(天びん部)
機能Windows直結機能・RS232Cポート付き
比重最小表示(g/cm3)0.0001
皿形状材質/ステンレス(SUS304)、サイズ/約80mm
JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)
JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。
土壌の密度計測に使用します。
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
仕様目盛・精度:±0.002g/cm3
材質ポリカーボネート
全長300mm
温度(℃)20
目盛範囲0.995~1.050 最小目盛0.001g/cm3。全長約280mm 15℃。JIS A 1204「土の粒度試験方法」に準拠した密度計です。
目盛範囲(g/cm3)0.995~1.050
規格標準品
最小目盛(g/cm3)0.001
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1標準温度は15℃です。
水平面視定です。
計量法による検定に合格したものです。
(JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
最小目盛(g/cm3)0.0005
全長(mm)335
土壌の密度計測に使用します。
密度(g/cm3)0.997~1.050
全長(mm)300
アズワン品番63-1457-96
1本
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
全長(mm)L180
目量0.001
JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。土壌の密度計測に使用します。
仕様温度範囲(℃):0.995~1.050●目量(℃):0.001●全長(mm):L280
アズワン品番65-8984-97
校正証明書一般校正
1本
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
電源9V乾電池×1、ソーラー(切替可能)
測定項目光合成光量子束密度(PPFD)
精度コサイン補正:±3% ( 45°) 、±7% ( 80°)
表示範囲0-1999
測定単位μmol m2s-1
測定精度(%)±5
1個
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
全長(mm)L320
目量0.0005
JIS「原油および石油製品の密度試験方法K2249」のうち、うきばかり法で、JCSS検査に合格したものです。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)。各号検査成績書付
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
校正証明書一般校正
サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる
左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる
通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量
粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能
測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示
バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示
電池寿命が従来機の約2倍
測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃
質量(g)約360
外形寸法(mm)65×115×235
正確度±0.001 g/cm3
分解能0.0001 g/cm3
機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能
表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
検査成績書付き。
土壌の密度計測に使用します。
校正証明書付き
密度(g/cm3)0.997~1.050
全長(mm)300
アズワン品番63-1457-97
1本
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
液体用浮ひょう型の精密密度計です。
あらゆる品質管理に必要な密度レンジを選んでください。
標準温度は20℃です。
水平面視定。
目盛0.0002g/cm3
全長(mm)360
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
一般校正証明書付は3ポイントを校正します。
JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1
標準温度は15℃です。
水平面視定です。
計量法による検定に合格したものです。
(JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
校正証明書一般校正
全長(mm)335
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
校正証明書一般校正
片手でサンプリング・測定が可能なポータブルタイプの振動式密度比重計です。左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できます。どこでも簡単に測定でき、結果は1100検体保存可能です。
測定範囲密度:0.0000~2.0000g/cm3 温度:0~40℃
質量(g)360
電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)
精度密度:±0.001g/cm3 温度:±0.5℃
測定方式固有振動周期測定方式
再現性0.0005g/cm3
大きさ65×115×235mm
表示内容密度 温度補償密度 比重 温度補償比重 Brix% Alcohol wt% Alcohol vol% %H2SO4 API度 ボーメ度 Plato度 Proof度及び温度(℃/°F)
入出力外部:IrDA×1ch
1個(1個)
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)
校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。
JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1
標準温度は15℃です。
水平面視定です。
計量法による検定に合格したものです。
(JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
校正証明書JCSS校正
全長(mm)335
目盛範囲0.995~1.050 最小目盛0.001g/cm3。全長約280mm 15℃。JIS A 1204「土の粒度試験方法」に準拠した密度計です。
目盛範囲(g/cm3)0.995~1.050
規格器差表付
最小目盛(g/cm3)0.001
1個
¥21,980
税込¥24,178
21日以内出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.000
1目盛1度
全長(mm)約250
ボーメ度範囲0~72度
仕様重ボーメ度:0~72度
TGK品番801-53-46-01
材質ガラス、鉛
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
粘度計用プラスチック保存容器<本体・フタ:PP(ポリプロピレン)、中フタ:LDPE(低密度ポリエチレン)>(密閉性に優れ液漏れしにくい)(容量 120ml)、20個セット
適合SV-A/SV-H/SVシリーズ
トラスコ品番838-3405
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。