絞り込み
粒子保持能(μm)
- 8
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1(6)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 2.7(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(6)
- 6(5)
- 7(2)
- 11(1)
- 20(1)
- 22(1)
ブランド
- Whatman(ワットマン)(1)
- ケニス(1)
分溜・分離・抽出・ろ過とは、サンプルの分離や抽出・ろ過などの際に使用するさまざまな器具やそのアクセサリーです。医学や理科学的な実験・研究をはじめ、水質検査や滅菌検査、食品や飲料などの分析テストなど多くの現場で利用されています。サンプル中に存在する物質の検出に一般的に使用されるろ紙をはじめ、フィルターやロート、遠心分離器、クロマトグラフ管など、対象となるサンプルや目的にあわせたさまざまな製品があります。

定性ろ紙 #2
Whatman(ワットマン)¥949~税込¥1,044~1箱(100枚)当日出荷から12日以内出荷グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。 吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。仕様国産ろ紙相当品No.2厚さ(mm)0.19入数(枚)100粒子保持能(μm)8JIS規格2種相当対応商品国内ろ紙:No.2質量(g/m2)97ろ水時間(s)55(初期)灰分0.06%
ワットマン 定量ろ紙
ケニス¥2,298~税込¥2,528~1箱(100枚)4日以内出荷から61日以内出荷純度が高く精密なろ過分析に適したろ紙です。 グレード500シリーズは通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙です(酸による硬化処理済)。