粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙) (13) 精密ろ過(メンブレンフィルター) (26) シリンジフィルター (17) 実験研究用フィルターユニット (79) クロマトグラフィー製品 (1) カートリッジフィルター (13) カテゴリ: 分溜・分離・抽出・ろ過ブランド: ADVANTECすべて解除
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP ADVANTEC 当日出荷
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2 ) 0.9 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.39 残液量(mL) 0.03以下 材質 (メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌 未滅菌 最高使用温度(℃) 60 対応溶液 水系、有機溶剤系両用
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP ADVANTEC 当日出荷
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2 ) 4.0 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.39 残液量(mL) 0.1以下 材質 (メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌 未滅菌 最高使用温度(℃) 60 対応溶液 水系、有機溶剤系両用
メンブレンフィルター PTFEタイプ ADVANTEC ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1箱(100枚)ほか
当日出荷 から 33日以内出荷
耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
減圧ろ過用フィルタホルダー ADVANTEC (1件のレビュー) 当日出荷 から 12日以内出荷
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
シリンジフィルター DISMIC JPタイプ ADVANTEC ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1箱(100個)ほか
当日出荷
PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。
PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途 食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に 最高使用圧力(MPa) 0.51 仕様 ろ過対象液:有機溶媒系 接続形式 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 主な用途 無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.1μm ADVANTEC ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1箱(25枚)ほか
当日出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25JP ADVANTEC 当日出荷
有効ろ過面積(cm2 ) 4.0 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.51 残液量(mL) 0.1以下 材質 (メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌 未滅菌(オートクレープ滅菌可能) 最高使用温度(℃) 60 対応溶液 有機溶剤系
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径1μm ADVANTEC ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1箱(100枚)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28HP ADVANTEC 当日出荷
25HPタイプより約30%濾過面積をアップし低抵抗化を実現。
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2 ) 5.1 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.86 残液量(mL) 0.1以下 材質 (メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌 未滅菌 最高使用温度(℃) 60
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.5μm ADVANTEC ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1箱(100枚)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
フィルタユニット(ラボディスク) ADVANTEC 当日出荷 から 7日以内出荷
メンブレンフィルタ直径50mmのフィルタユニットです。 エア抜きが付いているため、エアロックの防止が可能です。
フィルター直径(Φmm) 50 材質(ハウジング) ポリプロピレン 最高使用温度(℃) 60
PTFEろ紙 PF020 ADVANTEC 当日出荷
PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。
-120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。
酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。
疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。
フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。
濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。
摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
用途 大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター油・有機溶剤と水の分離濾過
電気メッキの隔膜エアベントフィルター濾過残渣の回収 厚さ(mm) 0.54 質量(g/m2 ) 500 空隙率(%) 54 捕集効率(%) 99.9(0.3μmDOP) 保留粒子径(μm) 2 圧力損失(kPa) 1.6 はっ水度(kPa) >14.7
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.2μm ADVANTEC ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1箱(100枚)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
プラスチックホルダー ADVANTEC 当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。
最高使用圧力(MPa) 0.29(25℃) 最高使用温度(℃) 121
フィルタユニット(ディスミック) ADVANTEC 当日出荷
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。 有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。
直径(Φmm) 28 滅菌 未滅菌 材質(フィルター) 親水性PTFE 材質(ハウジング) PP(ポリプロピレン) 仕様 溶液系/水系、有機溶剤系
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JP ADVANTEC 当日出荷
有効ろ過面積(cm2 ) 0.9 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.51 残液量(mL) 0.03以下 材質 (メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌 未滅菌(オートクレープ滅菌可能) 最高使用温度(℃) 60 対応溶液 有機溶剤系
プラスチックホルダー ADVANTEC 当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 IN側がオープンフェース設計で、フィルタ面に均一に粒子を捕捉でき、気体中の粒子、微生物の検査、分析用に使用します。
フィルター直径(Φmm) 47 有効ろ過面積(cm2 ) 13.5 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/PTFE、シリコーン 形状 (IN/OUTの形状)IN:オープンフェース、OUT:メス型ルアースリップ および1/4"NPT 最高使用温度(℃) 80 アズワン品番 64-1203-83
PTFEろ紙 PF050 ADVANTEC 当日出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とした、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。
酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。
疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。
フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。
濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。
摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
用途 研究・開発・品質管理/製造 厚さ(mm) 0.36 質量(g/m2 ) 210 空隙率(%) 73 捕集効率(%) 85(0.3μmDOP) 保留粒子径(μm) 5 圧力損失(kPa) 0.26 はっ水度(kPa) >4.9
PTFE濾紙 PF-100 38Aシリーズ ADVANTEC ¥ 4,198~税込 ¥ 4,618~
1箱(20枚)ほか
当日出荷 から 38日以内出荷
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用されます。
厚さ(mm) 1 質量(g/m2 ) 500 空隙率(%) 77 保留粒子径(μm) 10 圧力損失(kPa) 0.059 はっ水度(kPa) >3.9
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP ADVANTEC 当日出荷
イオンクロマト専用として、メンブレンフィルター、ハウジングからの溶出を抑えており、個別ブリスター包装により、外部からの汚染を防止しています。
有効ろ過面積(cm2 ) 0.9 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.39 残液量(mL) 0.03以下 材質 (メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌 未滅菌 最高使用温度(℃) 60 対応溶液 水系、有機溶剤系両用
PTFE濾紙 ADVANTEC 当日出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。 オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌が可能です。 酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP ADVANTEC 翌々日出荷 から 7日以内出荷
DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。
一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。
5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、
PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。
ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途 培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。
各種水溶液、ガスの精密濾過。 有効ろ過面積(cm2 ) 4.0 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.39 残液量(mL) 0.1以下 材質 (メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌 未滅菌 最高使用温度(℃) 60 対応溶液 水系、有機溶剤系両用
PTFE濾紙 PF-060シリーズ ADVANTEC ¥ 5,798~税込 ¥ 6,378~
1箱(20枚)ほか
5日以内出荷 から 40日以内出荷
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
厚さ(mm) 0.5 質量(g/m2 ) 240 空隙率(%) 75 保留粒子径(μm) 6 圧力損失(kPa) 0.069 はっ水度(kPa) >3.9
ステンレスラインホルダー ADVANTEC 5日以内出荷 から 46日以内出荷
材質 本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング/シリコーン・FPM、ガスケット/PTFE
ステンレスシリンジホルダー ADVANTEC 翌々日出荷 から 41日以内出荷
ルアーフィッティング方式のため、注射器(ルアーロック式シリンジ)への着脱が簡単に行えます。オートクレーブ滅菌が可能な、小容量濾過用加圧ホルダーです。点眼剤、血清などの少量濾過やHPLCサンプルの濾過に使用します。
材質 本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング・ガスケット/PTFE 最高使用圧力 0.68MPa
PTFE濾紙 PF-020シリーズ ADVANTEC ¥ 4,298~税込 ¥ 4,728~
1箱(10枚)ほか
3日以内出荷 から 43日以内出荷
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
厚さ(mm) 0.54 質量(g/m2 ) 500 空隙率(%) 54 保留粒子径(μm) 2 圧力損失(kPa) 1.6 はっ水度(kPa) >14.7
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP ADVANTEC 翌々日出荷
DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。
一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。
5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、
PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。
ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途 培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。
各種水溶液、ガスの精密濾過。 有効ろ過面積(cm2 ) 0.9 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.39 残液量(mL) 0.03以下 材質 (メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌 未滅菌 最高使用温度(℃) 60 対応溶液 水系、有機溶剤系両用
カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ ADVANTEC 翌々日出荷 から 5日以内出荷
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
仕様 ●バブルポイント(イソプロピルアルコール)(MPa):≧8.8×10^-2●寸法(Φ77mm×全長mm):102●滅菌方法※2:EOG、オートクレーブ※3●有効濾過面積(cm2):570 材質 フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa) 0.39(25℃) 最高使用温度(℃) 60 孔径(Φμm) 0.2
DISMIC 13HPシリーズ ADVANTEC ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1箱(1000個)
翌々日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。
仕様 13HP045AN10 1箱 1000個入 形状 IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.39 滅菌 未滅菌 有効ろ過面積(cm2 ) 0.9 材質(ハウジング) ポリプロピレン 最高使用温度(℃) 60 対象 水系、有機溶剤系両用 アズワン品番 63-1237-21 残液量(mL) 0.03以下 材質(メンブレン) 親水性PTFE 孔径(Φμm) 0.45
円筒ろ紙 No.89フッ素樹脂 ADVANTEC 7日以内出荷
煙道、ダクトなどの排ガスサンプリングに使われ、測定温度や酸性ガスとの反応性など、条件の違いにより、種々の製品が使用されます。JIS Z 8808(排ガス中のダスト濃度の測定方法)、JIS K 0083(排ガス中の金属分析方法)などに広く使用されます。
繊維状の四フッ化エチレン樹脂から成り、-120℃から260℃までの広い温度範囲で使用でき、加熱減量が少なく耐薬品性のある円筒濾紙です。
特にガスおよびミストとの反応性が小さく、強度も強いことから、湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト補修用に使用されます。
外径(Φmm) 25 材質 フッ素樹脂 長さ(mm) 90 厚さ(mm) 1.8 内径(Φmm) 22 質量(g/本) 11 最高使用温度(℃) 260 捕集効率(%) >99.9(0.3μmDOP) アズワン品番 64-1190-18 圧力損失(kPa) 4.5 吸湿度 極小
ステンレスガスラインホルダー ADVANTEC 5日以内出荷 から 41日以内出荷
低圧領域から高圧領域までの気体または液体の清澄濾過、濾過滅菌用ラインホルダーです。フィルターの汚れ具合がわかるように、のぞき窓が付いています。 フィルターの交換も、配管を固定したまま簡単に行えます。フィルターセット部は、一種のカートリッジシステムになっています。 やや取り扱いづらいPTFEタイプメンブレンフィルターをセット する際には、あらかじめもう一つ別のフィルターホルダーカート リッジ(157頁分解図 LS-47V・LS-90V5、6、8)にフィルターを 装着しておくと、交換を迅速に行うことができます。
付属品 のぞき窓および圧力計取付口(Rc1/4) 材質 本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316 O-リング・ガスケット:シリコーン 強化ガラス(硬質ガラス) 最高使用圧力(MPa) 0.49(40℃) 最大差圧(MPa) 0.19(40℃)
ステンレスフィルターホルダー ADVANTEC 5日以内出荷 から 41日以内出荷
加圧濾過により、液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。
最高使用圧力(MPa) 0.68(40℃) 最大差圧(MPa) 0.29(40℃)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります 分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品 ページ: 1/ 3