分溜・分離・抽出・ろ過 :「樹脂」の検索結果
分溜・分離・抽出・ろ過とは、サンプルの分離や抽出・ろ過などの際に使用するさまざまな器具やそのアクセサリーです。医学や理科学的な実験・研究をはじめ、水質検査や滅菌検査、食品や飲料などの分析テストなど多くの現場で利用されています。サンプル中に存在する物質の検出に一般的に使用されるろ紙をはじめ、フィルターやロート、遠心分離器、クロマトグラフ管など、対象となるサンプルや目的にあわせたさまざまな製品があります。
関連キーワード
商品豆知識
PTFE製の目皿ですので薬品に侵される心配がありません。目の細かな精度の高い目皿です。側面部30°テーパー付。
厚さ(mm)3.0t
ピッチ2.5
穴径(Φmm)1
減圧ろ過に最適です。フッ素樹脂製のフィルターホルダーですので、耐薬品性に優れています。セッティングはねじ込み式ですので、簡単です。ファンネルパイプの交換だけで容量の変更が可能です。本体は分解できますので、お手入れが簡単です。
ポーラスフィルターのついた一体型ビフネルロートです。
フィルターペーパーなしでも使用できます。
材質高密度ポリエチレン
連続使用温度(℃)52
付属品ポーラスフィルター付
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。