35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100個)ほか
44,980 税込49,478
24日以内出荷から118日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PALL(ポール)PTFE TF-200
仕様●TF(PTFE)メンブレン●TF200●0.2μm●47mm アズワン品番67-8954-09
1箱(100個)
59,980 税込65,978
24日以内出荷

1箱(25個)
94,980 税込104,478
97日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●47mm●インラインフィルターホルダー●アクセサリー●交換部品●PTFEフラットベントワッシャー アズワン品番67-8955-27
1個
3,298 税込3,628
48日以内出荷

仕様●PTFEメンブレン・アクロディスク・シリンジフィルター●13mm●0.45μm●メイルスリップルアー仕様
1箱(3ケース×100個)ほか
139,800 税込153,780
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●PTFEアクロパック300カプセル●0.2μm●ホース口 アズワン品番67-8950-89
1箱(3個)
41,980 税込46,178
67日以内出荷

仕様●PTFEメンブレン・アクロディスクPSF・シリンジフィルター●25mm●0.45μm アズワン品番67-8955-94
1箱(1000個)
599,800 税込659,780
23日以内出荷

1箱(100個)
46,980 税込51,678
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●PTFEメンブレン・アクロディスク・シリンジフィルター●4mm●0.45μm アズワン品番67-8952-25
1箱(750個)
569,800 税込626,780
23日以内出荷

仕様●加圧ろ過ファンネル●ステンレススチール製●47mmP/N4280用PTFEガスケット アズワン品番67-8951-92
1個
6,398 税込7,038
51日以内出荷

仕様●142mm●293mm兼用アクセサリー及び交換部品●入口/出口用ガスケット●PTFE製 アズワン品番67-8954-75
1個
8,898 税込9,788
48日以内出荷

水系・有機系と多種のサンプルに適合します。メンブレンのタンパク質低吸着によってフィルターへの吸着ロスが極めて小さいです。
有効ろ過面積(cm2)2.8 直径(Φmm)25 接続入口:メスルアーロック、出口:オスルアースリップ 耐圧(kPa)620 材質メンブレン:高水和性PTFE 材質(ハウジング)PP 入数1箱(50個入)
1箱(50個)
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離に適しています。超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
仕様MWCOまたは孔径: 0.2μm 材質膜/wwPTEF(親水化処理したポリテトラフルオロエチレン)、ろ液チューブ/PP クリア 品名ナノセップMF 有効ろ過面積(cm2)0.28 最大サンプル量500μL アズワン品番1-5288-29 許容遠心力(G)14000× 適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ pH範囲1~14 (許容)
1箱(100個)
39,980 税込43,978
63日以内出荷

ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
MWCO0.45μm 有効ろ過面積(cm2)0.28 材質オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたは高水和性PTFE、ろ液チューブ/PP クリア pH1~14 最大サンプル量500μL アズワン品番1-5288-28 許容遠心力(G)1400 適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ
1箱(100個)
39,980 税込43,978
10日以内出荷

水系(E031・E131・E134)タイプは高流量と確実な粒子捕捉で液残量が少なく、サンプルのロスを最小に抑えます。 水系(E251・E254)タイプはタンパク質低吸着と確実な粒子捕捉でカラーアクリル製ハウジングによるポアサイズが識別可能です。
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
1箱(100個)ほか
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン ろ過精度(μm)0.2 Oリングシリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226) 耐久性142℃で165時間 使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
1本
64,980 税込71,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小~中流量のプロセスエア、発酵エア排気、ベントのろ過滅菌用フィルターです。 FDA、GMPのガイドラインに記載されている完全性試験が可能です。 疎水性膜を使用しています。全品出荷前完全性試験済みです。 液体の滅菌性能も確認済みです。 構成部品はFDA登録材質使用しています。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン(標準)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50個)
10,980 税込12,078
24日以内出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン ろ過精度(μm)0.2 OリングダブルOリングシール(AS568A-226) 耐久性125℃で100時間 アズワン品番64-5239-09 使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 長さ(inch)10(254mm) 最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、140℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03
1本
56,980 税込62,678
91日以内出荷

1箱(10個)
43,980 税込48,378
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
34,980 税込38,478
24日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●wwPTFEメンブレン・アクロディスク・シリンジフィルター●25mm●0.45μm アズワン品番67-8953-22
1箱(50個)
29,980 税込32,978
74日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
859 税込945
10日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(5個)
49,980 税込54,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高流量と確実な粒子捕捉で液残量が少なく、サンプルのロスを最小に抑えます。
1箱(200個)ほか
129,800 税込142,780
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(4ケース×50個)ほか
149,800 税込164,780
43日以内出荷から117日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
29,980 税込32,978
24日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(50個)
34,980 税込38,478
24日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温圧縮気体、高濃度酸素や高温流体のタンクベント用疎水性メンブレンフィルターです。
1本
72,980 税込80,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能。製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
1本
29,980 税込32,978
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能。製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
仕様カートリッジ長さ:10インチ フィルターメディア材質:PTFE(疎水性) メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター(ステンレススチールリング付き接液無し)材質:ポリプロピレン 最大許容差圧:20℃以下…正方向0.53 MPa、20~80℃…正方向0.41 MPa、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 MPa、逆方向0.02 MPa ろ過精度:0.2μm Oリング:シリコン、ダブルOリングシール(AS568A-222) 使用期間の目安:60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 スチーム耐久性の目安:142℃で165時間 アズワン品番65-3367-97
1本
63,980 税込70,378
12日以内出荷

小容量ベンディングや気体のろ過と、多目的に使用可能なフィルター
材質フィルター/ポリプロピレンサポート付PTFE、ハウジング/ポリプロピレン 有効ろ過面積(cm2)7.5 最高使用圧力(kPa)410 最高使用温度(℃)100 滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長20分間)可能 全長(cm)5.3 流量(L/min)【標準的/メタノール】70(差圧70kPaで)、【標準的/空気】3.58(差圧20kPaで) 形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口 直径(Φmm)45 仕様【最低ウォーターブレークスルー値】210kPa アズワン品番63-4217-29
1箱(24個)
53,980 税込59,378
当日出荷