カテゴリ
絞り込み
ブランド
- sartorius(ザルトリウス)
- ADVANTEC(776)
- climbing(クライミング)(216)
- GVS(177)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(92)
- Merck(メルクミリポア)(403)
- Omnifit(116)
- PALL(ポール)(305)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
- Phenomenex(690)
- SIBATA(柴田科学)(226)
- SIGMA(シグマ)(177)
- TGK(東京硝子器械)(118)
- Whatman(ワットマン)(283)
- アズワン(323)
- コスモスビード(593)
- ジーエルサイエンス(1,924)
- 三商(109)
- 日本理化学器械(NRK)(388)
- 旭製作所(281)
- ブランドをもっと見る

ミニザルト
sartorius(ザルトリウス)¥18,980税込¥20,8781パック(50個)当日出荷濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です仕様EOG滅菌済材質(フィルター)酢酸セルロースフィルター直径(Φmm)26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3材質(ハウジング)MBS耐圧(bar)4.5残液量(mL)0.1
ミニザルト(メンブレンフィルタ)
sartorius(ザルトリウス)¥7,998~税込¥8,798~1箱(50個)ほか当日出荷から15日以内出荷有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 個別滅菌包装済みですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
ミニザルトRC15
sartorius(ザルトリウス)¥11,980税込¥13,1781箱(50個)当日出荷高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7メンブレン再生セルロース残液量(mL)0.01
高速遠心ろ過ユニット(ビバスピン20)
sartorius(ザルトリウス)¥24,980~税込¥27,478~1箱(12本)ほか当日出荷から12日以内出荷50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。 膜を縦方向に装着し、目詰まりを極限まで抑え良好なろ過効率を獲得。更にろ液をスムーズに回収する多溝構造板の採用で処理時間を大幅に短縮できます。材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)有効ろ過面積(cm2)6処理量(mL)6~20一般的な最終濃縮液量(μL)50遠心力(xg)推奨:4000、有効:1500~6000
ミニザルト
sartorius(ザルトリウス)¥18,980~税込¥20,878~1箱(50個)ほか当日出荷から48日以内出荷タイプ水系最高使用圧力4.5bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2耐熱温度(℃)50残液量(μL)100
ミニザルトSRP
sartorius(ザルトリウス)¥9,598~税込¥10,558~1パック(50個)当日出荷から12日以内出荷HPLC、GC分析用試料の前処理に最適。 幅広い溶媒に対応可能!!水溶液・有機溶剤どちらも可。 強酸・強アルカリ対応(アルコールによる親水処理も可能) 残液量が少なく、大切な試料のロスを抑えられます。 出口先端の細いスモールスパイク(SS型)仕様の追加で微量試料に適応。適合非水系・強酸・強アルカリ材質膜/PTFE
ミニザルトプラス
sartorius(ザルトリウス)¥35,980税込¥39,5781パック(50個)翌々日出荷プレフィルター内蔵なので、目詰まりしやすい液の濾過に適しています。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、高濾過効率設計のため、力をあまり使わずに濾過できます。 独自のハウジング設計のため、残液量は超微量です。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。仕様EOG滅菌済材質フィルター/界面活性剤フリーセルロースアセテート、プレフィルター/グラスファイバーフィルター直径(Φmm)Φ26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.0]残液量(mL)0.23
ミニザルトRC15-AC
sartorius(ザルトリウス)¥15,980税込¥17,5781パック(50個)翌々日出荷濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 オートクレーブ滅菌が可能です。 DMSO(ジメチルスルホキシド)に耐性があります。仕様EOG滅菌済材質フィルター/再生セルロース、ハウジング/PP(ポリプロピレン)フィルター直径(Φmm)15接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)1.7耐圧(bar)6.0アズワン品番2-5323-01穴径(Φμm)0.2
クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過)
sartorius(ザルトリウス)¥82,900税込¥91,1901箱翌々日出荷から12日以内出荷簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。 クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。 250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。 2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター寸法(mm)126×138×38有効ろ過面積(cm2)200流量(mL/min)(ポンプ)200~400最高使用温度(℃)45℃最小循環容量(mL)20以下残液量(mL)5.3
ミニザルト SRP
sartorius(ザルトリウス)¥9,598~税込¥10,558~1箱(50個)当日出荷から15日以内出荷用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過)仕様適応溶媒:非水系、酸・塩基、通気形状LS滅菌未滅菌材質(フィルター)PTFE材質(ハウジング)PP入数(個)50オートクレーブの可否可
ミニザルト(R)RC/NY
sartorius(ザルトリウス)¥19,980税込¥21,9781箱(50個)5日以内出荷から8日以内出荷高速液体クロマトグラフィ用サンプルからの沈殿物・微粒子の除去に適しています。水系非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルススルホキシド)にも使用可能です。残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です。(オートクレーブ滅菌可能)。
水系シリンジフィルターユニット ミニザルト
sartorius(ザルトリウス)¥18,980税込¥20,8781セット(50個)当日出荷から5日以内出荷ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテートフィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2滅菌方法EOG滅菌済材質(ホルダー)MBS
ミニザルトハイフロー
sartorius(ザルトリウス)¥18,980~税込¥20,878~1セット(50個)当日出荷から7日以内出荷ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択して下さい。ミニザルトハイフローは高流量で適用範囲の広いPES膜を採用。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたリの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。材質(フィルター)ポリエーテルスルホンフィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2材質(ホルダー)MBS
ミニザルトRC15
sartorius(ザルトリウス)¥11,980税込¥13,1781セット(50個)当日出荷から3日以内出荷ほとんどのHPLCサンプルに使えます。DMSOもOK。ミニザルトRCは、水系および非水系のHPLC(高速液体クロマトグラフィー)用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に最適です。残液量が超微量になるようなハウジング設計。低吸着、低溶出の再生セルロースメンブレンを使用。少量の濾過滅菌にも便利(滅菌処理後)。サンプル量に合わせて、4mmΦ、15mmΦ、25mmΦが選択可能。非滅菌。容量(mL)(デッドボリューム)0.01材質(フィルター)再生セルロースフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7材質(ホルダー)ポリプロピレン接続形状アウト:ルアースリップ、イン:メスルアーロック
マイクロザルト・メンブレンフィルター
sartorius(ザルトリウス)¥30,040~税込¥33,044~1箱(300枚)6日以内出荷から33日以内出荷e.motionディスペンサー専用のメンブレンフィルターです。100枚つづりで自動化対応に適しています。孔径0.45umハイフロータイプはろ過速度が1.3倍です。
超低吸着遠心式ロ過ユニット
sartorius(ザルトリウス)¥12,582~税込¥13,840~1個当日出荷から10日以内出荷材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)品名ビバコン500滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可残液量(μL)5
吸引式フィルターホルダー
sartorius(ザルトリウス)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷仕様適合フィルターサイズ(mm):Φ47、有効ろ過面積(cm):12.52材質PC(ポリカーボネート)容量(mL)ファンネル・レシーバーフラスコ/250
ミニザルト PES15 1セット 1776D-------シリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥18,980税込¥20,8781セット(50個)5日以内出荷高流量でもっとも軽い操作高い耐薬品性材質(フィルター)PES外径(Φmm)25フィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7材質(ハウジング)ポリプロピレン耐熱温度(℃)121最大圧力(bar)6残液量(μL)10アズワン品番60-2983-80
ペリスタポンプヘッド VF-APHシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷から48日以内出荷ペリスタポンプVF-APD0001-1用ポンプヘッド寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×60×82
ダイアフィルトレーションチューブ
sartorius(ザルトリウス)¥3,298税込¥3,6281本48日以内出荷ダイアフィルトレーション時の交換バッファーと供給リザーバー間に使用。アズワン品番69-9074-83
ミニザルト RC
sartorius(ザルトリウス)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50個)ほか翌日出荷から15日以内出荷用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(水系・非水系溶媒のどちらも可。一般的な試料の除粒子に。)仕様適応溶媒:水系、非水系形状LS材質(フィルター)再生セルロース(RC)材質(ハウジング)PP樹脂オートクレーブの可否可
ビバスピン ターボ
sartorius(ザルトリウス)¥22,980税込¥25,2781箱(12個)6日以内出荷から22日以内出荷クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。仕様●サンプル容量:15mL●推奨遠心力:3000g材質F容器:ABS、膜:PES、遠心管:PP入数(個)12チューブサイズ50mLコニカルチューブ
ビバスピン(遠心式フィルタユニット)
sartorius(ザルトリウス)¥24,980~税込¥27,478~1箱(12個)ほか翌日出荷から22日以内出荷超高速遠心分離機に対応した限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造です。
遠心濃縮器 ビバスピンターボ15RC RC膜 VS15TRシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥22,980~税込¥25,278~1箱(12個)ほか6日以内出荷から63日以内出荷1 M NaOH洗浄にてパイロジェン除去も可能。本体は耐薬性の高いPS製素材(Styrene butadiene co-polymer)採用。新しい流体構造は流速をさらにUPさせ、クロスフローに近いろ過性能を確保。三角コーナーに濃縮液がまとまり吸い上げ回収が容易な構造仕様●チューブサイズ:50mLコニカルチューブ●デッドストップ容量(swing式ローター使用時):100μL●最大試料量:15mL材質膜/RC、F容器/ABS、遠心管/ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.2推奨遠心力(xg)3000有効遠心力(xg)1000-4000
クラリステップステイション
sartorius(ザルトリウス)¥59,980税込¥65,9781台33日以内出荷8試料までを一発で処理可能。電池不要仕様●Φ12×H32mm バイアル瓶用アズワン品番65-3742-56
クラリステップフィルターユニット 0.45um 17C06FT-シリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥41,980~税込¥46,178~1箱(96個)ほか33日以内出荷水系・非水系どちらにも対応可能。非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
クラリステップフィルターユニット 0.2um 17C07FT-シリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥41,980~税込¥46,178~1箱(96個)ほか33日以内出荷水系・非水系どちらにも対応可能。非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
ミニザルト(R)(RC膜)
sartorius(ザルトリウス)¥8,598~税込¥9,458~1箱(50個)ほか6日以内出荷から7日以内出荷水系・非水系どちらにも対応可能。非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
ミニザルトR(RC膜)
sartorius(ザルトリウス)¥69,980税込¥76,9781箱(500個)4日以内出荷水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載仕様フィルター直径:Φ4mm RC膜 孔径:0.2um PPハウジング 1箱(500個入)アズワン品番65-3742-46
ミニザルトR(RC膜)
sartorius(ザルトリウス)¥119,800税込¥131,7801箱(500個)5日以内出荷水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載仕様フィルター直径:Φ25mm RC膜 孔径:0.2um PPハウジング 1箱(500個入)アズワン品番65-3742-50
ミニザルトR(RC膜)
sartorius(ザルトリウス)¥8,298税込¥9,1281箱(50個)4日以内出荷水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載仕様フィルター直径:Φ4mm RC膜 孔径:0.2um PPハウジング 1箱(50個入)アズワン品番65-3742-45
クラリステップステイション
sartorius(ザルトリウス)¥59,980税込¥65,9781台31日以内出荷8試料までを一発で処理可能電池不要仕様Φ12×H32mm バイアル瓶用アズワン品番65-3742-56
クラリステップフィルターユニット 0.2um 17C07FT-シリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥41,980税込¥46,1781箱(96個)31日以内出荷水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載仕様600uLまで 孔径:0.2um 入数:1箱(96個入)アズワン品番65-3742-52
クラリステップフィルターユニット 0.2um 17C07FT-シリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥179,800税込¥197,7801箱(480個)31日以内出荷水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載仕様600uLまで 孔径:0.2um 入数:1箱(480個入)アズワン品番65-3742-53
ミニザルトR(RC膜)
sartorius(ザルトリウス)¥99,980税込¥109,9781箱(500個)4日以内出荷水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載仕様フィルター直径:Φ15mm RC膜 孔径:0.2um PPハウジング 1箱(500個入)アズワン品番65-3742-48
ミニザルトR(RC膜)
sartorius(ザルトリウス)¥99,980税込¥109,9781箱(500個)4日以内出荷水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載仕様フィルター直径:Φ15mm RC膜 孔径:0.45um PPハウジング 1箱(500個入)アズワン品番65-3742-49
クラリステップフィルターユニット 0.45um 17C06FT-シリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥41,980税込¥46,1781箱(96個)31日以内出荷水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載仕様600uLまで 孔径:0.45um 入数:1箱(96個入)アズワン品番65-3742-54
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







































![GFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] GFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071376-261016-02.jpg)
![PES滅菌シリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] PES滅菌シリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071367-261102-02.jpg)
![PVDFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] PVDFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071322-261016-02.jpg)

![ナイロンシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] ナイロンシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071349-261016-02.jpg)



![親水性PVDFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] 親水性PVDFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071306-261102-02.jpg)
![親水性PVDF滅菌シリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] 親水性PVDF滅菌シリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071428-261016-02.jpg)