環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるコック付クロマトカラム ガラスコックです。
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるフラッシュカラム(ガラスコック・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
dΦ 8
L300
J15/25
減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。
仕様D(Φ):8
C15/35
減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。
仕様D(Φ):8
C15/35
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付クロマトカラム(コック付) PTFEコックです。
減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。
仕様D(Φ):8
L65
C15/35
減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。
仕様D(Φ):8
L80
C15/35
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるコック付クロマトカラム(フィルター付) ガラスコックです。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。
L175
L225
Φd8
C15/35
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付アルミナカラム(イオン交換樹脂カラム・PTFEコック・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
dΦ 8
L150
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付クロマトカラム(ガラスコック・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
ノズルサイズはΦ10、Φ12も製作可能です。耐真空5×10-^3torrです(グリース使用時)。図面は5連仕様になります。
C真空コック 斜孔形 24/55
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付クロマトカラム(ガラスコック・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
空気中の微量な酸素、水分に対して不安定な試料を保管する場合に利用します。
dΦ8
C15/35
用途コードNo.5600 オールダーショウ式蒸留装置(手動還流式)。コードNo.5650 簡易充填式蒸留装置(手動還流式)。
L1360
L2230
Φd8
C19/38
J324/40
サンプリング受器は、主に留出液の確認の為に使用されますので、還流器の後に取付けます。
仕様数値間隔(mL):10毎
C15/35
J28/12
サンプリング受器は、主に留出液の確認の為に使用されますので、還流器の後に取付けます。
仕様数値間隔(mL):10毎
C15/35
J19/38
JIS Z 8808 排ガス中のダスト濃度測定方法の水分量測定方法。無水塩化カルシウムを充填した本製品を冷却槽に入れ、対象ガスを通過させ測定前後の重量差を水分量とします。
仕様D2(Φ):36
L1130
L240
Φd6
C24/40
ΦD150
アズワン品番62-2092-53
1個
¥24,980
税込¥27,478
24日以内出荷
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラムです。
種別クロマトカラム PTFEコック付
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるクロマトカラム(PTFEコック付)です。
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付クロマトカラム(コック付)です。
1
2
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。