絞り込み
ブランド
  • VIOLAMO(ビオラモ)
  • ジーエルサイエンス(1,953)
  • ADVANTEC(782)
  • Phenomenex(690)
  • コスモスビード(593)
  • Merck(メルクミリポア)(404)
  • 日本理化学器械(NRK)(387)
  • アズワン(315)
  • PALL(ポール)(306)
  • Whatman(ワットマン)(283)
  • 旭製作所(281)
  • SIBATA(柴田科学)(226)
  • climbing(クライミング)(217)
  • GVS(178)
  • SIGMA(シグマ)(177)
  • TGK(東京硝子器械)(119)
  • 三商(117)
  • Omnifit(116)
  • PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(92)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 細胞培養フィルターユニット PES・0.22μm 12個入 VFTBシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    細胞培養フィルターユニット PES・0.22μm 12個入 VFTBシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    14,980税込16,478
    1箱(12セット×1個)
    当日出荷
    滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。
    材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、ファネル/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22
  • ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過に用いられます。
    材質親水性PTFE最高使用温度(℃)121空隙率(%)80
  • ビオラモシリンジフィルター 親水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモシリンジフィルター 親水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    8,198税込9,018
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PTFEシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
    仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質フィルター/親水性PTFE、ハウジング/PP用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
  • ビオラモ50mmガードフィルター エアベントフィルター 50mm 1箱 10個入 AVF050Sシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ50mmガードフィルター エアベントフィルター 50mm 1箱 10個入 AVF050Sシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    フィルター直径が50mmありますので、エアベントフィルターとしてご使用頂けます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
    仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質メンブレン/疎水性PTFE、ハウジング/ポリカーボネート用途例各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過、ガス・蒸気の濾過など最高使用圧力(MPa)0.27フィルター直径(Φmm)50有効ろ過面積(cm2)19.6接続口(mm)ステップホースバンド(外径Φ7.0~13最高使用温度(℃)121
  • ビオラモシリンジフィルター PES 1箱 100個入 PESシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモシリンジフィルター PES 1箱 100個入 PESシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    5,498税込6,048
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PESメンブレンはタンパク質吸着が比較的低く、酸・アルカリ性水溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PESシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
    仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/親水性PES(ポリエーテルスルホン)、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、イオンクロマトグラフィー用フィルター、高粘性水溶液の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
  • ビオラモメンブレンフィルター 疎水性PTFE Φ47mm 1箱 100枚入 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモメンブレンフィルター 疎水性PTFE Φ47mm 1箱 100枚入 PTFEシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過やガス・蒸気の濾過などに用いられます。
    材質疎水性PTFE直径(Φmm)47厚さ(μm)190最高使用温度(℃)121空隙率(%)80質量(mg/cm2)5.5
  • ビオラモボトルトップフィルター PVDF・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTPV45シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモボトルトップフィルター PVDF・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTPV45シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    21,980税込24,178
    1箱(24包×1個)
    翌々日出荷
    メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
    材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PVDF
  • ビオラモシリンジフィルター Nylon 1箱 100個入 NYLシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモシリンジフィルター Nylon 1箱 100個入 NYLシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    5,498税込6,048
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。ナイロンメンブレンは耐溶剤性・強度に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れたナイロンシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
    仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質フィルター/ナイロン、ハウジング/PP用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤やアルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
  • ビオラモシリンジフィルター 親水性PVDF 1箱 100個入 PVDFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモシリンジフィルター 親水性PVDF 1箱 100個入 PVDFシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    8,398税込9,238
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PVDFシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
    仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/親水性PVDF、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液や弱溶剤・アルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
  • ビオラモメンブレンフィルター PES PESシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモメンブレンフィルター PES PESシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    8,998税込9,898
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルターです。PESメンブレンはタンパク質吸着が比較的低く、酸・アルカリ性水溶液にも対応します。高粘性水溶液の濾過やその他水系溶液の濾過に用いられます。
    材質ポリエーテルスルホン直径(Φmm)47厚さ(μm)120最高使用温度(℃)121空隙率(%)80質量(mg/cm2)3.2
  • ビオラモメンブレンフィルター MCE 1箱 MCEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモメンブレンフィルター MCE 1箱 MCEシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    8,798税込9,678
    1箱(100枚)ほか
    翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。MCEメンブレンは生物学的に不活性であり、様々な分析・研究分野でスタンダードな商品です。各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過に用いられます。
    材質セルロース混合エステル厚さ(μm)95最高使用温度(℃)75空隙率(%)78
  • ビオラモボトルトップフィルター PES・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTPS22シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモボトルトップフィルター PES・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTPS22シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    21,980税込24,178
    1箱(24包×1個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
    材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PES
  • ビオラモ細胞培養フィルターユニット CA・0.22μm 12個入 VFCATシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フィルターユニット CA・0.22μm 12個入 VFCATシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    14,980税込16,478
    1箱(12包×1個)
    翌々日出荷
    汎用性の高い0.22μm・CAメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
    材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)CA
  • ビオラモ2層構造シリンジフィルター 疎水性PTFE PTFEG-025Sシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ2層構造シリンジフィルター 疎水性PTFE PTFEG-025Sシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    15,980税込17,578
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに対して優れた処理能力を発揮します。孔径:1.0μmのGF製プレフィルターが内蔵されており目詰まりしにくい構造です。プレフィルターなしの商品と比較し、より多くの処理容量を得られます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
    仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質メンブレンフィルター/疎水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45
  • ビオラモ2層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ2層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入

    VIOLAMO(ビオラモ)
    15,980税込17,578
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    GF製プレフィルターを1種類内蔵。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに対して優れた処理能力を発揮します。孔径:1.0μmのGF製プレフィルターが内蔵されており目詰まりしにくい構造です。プレフィルターなしの商品と比較し、より多くの処理容量を得られます。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。
    仕様濾過対象液系統:水系溶液材質メンブレンフィルター/親水性PVDF、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)150以下直径(mm)Φ25
  • ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入

    VIOLAMO(ビオラモ)
    23,980税込26,378
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。
    仕様濾過対象液系統:水系溶液材質メンブレンフィルター/親水性PVDF、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52フィルター直径(Φmm)25接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)150以下
  • ビオラモシリンジフィルター 疎水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモシリンジフィルター 疎水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    5,998税込6,598
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。コストパフォーマンスに優れた疎水性PTFEシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
    仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質フィルター/疎水性PTFE、ハウジング/PP用途例各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過、ガス・蒸気の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
  • ビオラモシリンジフィルター 疎水性PP 1箱 100個入 PPシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモシリンジフィルター 疎水性PP 1箱 100個入 PPシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    5,498税込6,048
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。コストパフォーマンスに優れた疎水性PPシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。疎水性PPメンブレンは耐溶剤性に優れ、各種有機溶剤系に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
    仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質フィルター/疎水性PP、ハウジング/PP用途例一般的な溶液の清澄化や前処理など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
  • ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入

    VIOLAMO(ビオラモ)
    23,980税込26,378
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
    仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質メンブレンフィルター/疎水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52フィルター直径(Φmm)25接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)150以下
  • ビオラモ2層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ2層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入

    VIOLAMO(ビオラモ)
    15,980税込17,578
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    GF製プレフィルターを1種類内蔵。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに対して優れた処理能力を発揮します。孔径:1.0μmのGF製プレフィルターが内蔵されており目詰まりしにくい構造です。プレフィルターなしの商品と比較し、より多くの処理容量を得られます。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。
    仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質メンブレンフィルター/親水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)150以下直径(mm)Φ25
  • ビオラモシリンジフィルター CA 1箱 100個入 CAシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモシリンジフィルター CA 1箱 100個入 CAシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    5,498税込6,048
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。セルロースアセテートメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液に対応します。コストパフォーマンスに優れたセルロースアセテートシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
    仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/セルロースアセテート、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液・アルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
  • ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入

    VIOLAMO(ビオラモ)
    24,980税込27,478
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。
    仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質メンブレンフィルター/親水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52フィルター直径(Φmm)25接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)150以下
  • ビオラモメンブレンフィルター 親水性PVDF Φ47mm 1箱 100枚入 PVDFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモメンブレンフィルター 親水性PVDF Φ47mm 1箱 100枚入 PVDFシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。タンパク質含有溶液(水系)の清澄化や、水溶液・アルコール類の濾過などに用いられます。
    材質親水性PVDF直径(Φmm)47厚さ(μm)125最高使用温度(℃)85空隙率(%)70質量(mg/cm2)4
  • ビオラモメンブレンフィルター MCE 1箱 MCEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモメンブレンフィルター MCE 1箱 MCEシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    8,998税込9,898
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。MCEメンブレンは生物学的に不活性であり、様々な分析・研究分野でスタンダードな商品です。各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過に用いられます。
    材質セルロース混合エステル直径(Φmm)47厚さ(μm)95最高使用温度(℃)75空隙率(%)78
  • ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過に用いられます。
    材質親水性PTFE直径(Φmm)47最高使用温度(℃)121空隙率(%)80
  • ビオラモボトルトップフィルター PES・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTPS45シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモボトルトップフィルター PES・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTPS45シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    21,980税込24,178
    1箱(24包×1個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
    材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PES
  • ビオラモ細胞培養フィルターユニット PVDF・0.22μm 12個入 VFPVTシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フィルターユニット PVDF・0.22μm 12個入 VFPVTシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    14,980税込16,478
    1箱(12包×1個)
    翌々日出荷
    汎用性の高い0.22μm・PVDFメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
    材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PVDF
  • ビオラモボトルトップフィルター PVDF・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTPV22シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモボトルトップフィルター PVDF・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTPV22シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    21,980税込24,178
    1箱(24包×1個)
    翌々日出荷
    メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
    材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PVDF
  • ビオラモ細胞培養フィルターユニット CA・0.45μm 12個入 VFCAFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フィルターユニット CA・0.45μm 12個入 VFCAFシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    14,980税込16,478
    1箱(12包×1個)
    翌々日出荷
    汎用性の高い0.45μm・CAメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
    材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)CA
  • ビオラモボトルトップフィルター CA・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTCA22シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモボトルトップフィルター CA・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTCA22シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    21,980税込24,178
    1箱(24包×1個)
    翌々日出荷
    メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
    材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)CA
  • ビオラモ細胞培養フィルターユニット PES・0.45μm 12個入 VFPFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フィルターユニット PES・0.45μm 12個入 VFPFシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    14,980税込16,478
    1箱(12包×1個)
    翌々日出荷
    汎用性の高い0.45μm・PESメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。ろ過速度が速く、タンパク質の吸着が起こりにくいです。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
    材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PES
  • ビオラモボトルトップフィルター CA・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTCA45シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモボトルトップフィルター CA・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTCA45シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    21,980税込24,178
    1箱(24包×1個)
    翌々日出荷
    メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
    材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)CA
  • ビオラモ細胞培養フィルターユニット PVDF・0.45μm 12個入 VFPVFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フィルターユニット PVDF・0.45μm 12個入 VFPVFシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    22,980税込25,278
    1箱(12包×1個)
    翌々日出荷
    汎用性の高い0.45μm・PVDFメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
    材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PVDF
  • ビオラモ汎用遠心機 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ汎用遠心機

    VIOLAMO(ビオラモ)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
  • ウェルプレート用小型遠心器 VIOLAMO(ビオラモ)

    ウェルプレート用小型遠心器

    VIOLAMO(ビオラモ)
    85,140税込93,654
    1個
    当日出荷
    仕様冷却機能:無、コード長:1.5m 2Pタイプ質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])約3200(固定)電源AC100V 50/60HzモーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ本体サイズ(mm)160×165×245遠心加速度約400G最大処理能力ウェルプレート×2枚(1枚は不可)アズワン品番1-2939-01商品タイプレンタル品はこちら
  • ビオラモ 汎用遠心機用 オプション VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ 汎用遠心機用 オプション

    VIOLAMO(ビオラモ)
    37,980税込41,778
    1箱
    7日以内出荷から13日以内出荷
  • ビオラモ汎用遠心機用 浮遊細胞収集バケット 1箱 2個入 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ汎用遠心機用 浮遊細胞収集バケット 1箱 2個入

    VIOLAMO(ビオラモ)
    99,980税込109,978
    1箱(2個)
    12日以内出荷
    ビオラモ汎用遠心機444315-100用のバケットです。スイングローターTS-7Cと組み合わせて使用します。スライドグラス上に収集された細胞の標本が得られます。
    最高回転数(min-1[r.p.m])1600処理容量(mL)0.5~8遠心加速度420Gアズワン品番1-1584-66
  • ビオラモ汎用遠心機用 スイングローター 2mL遠沈管×16本 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ汎用遠心機用 スイングローター 2mL遠沈管×16本

    VIOLAMO(ビオラモ)
    367,980税込404,778
    1個
    22日以内出荷
    ビオラモ汎用遠心機444315-100用のスイングローターです。バケットM0404-09、M0406-05、M0415-04と組み合わせて使用します。
    最高回転数(min-1[r.p.m])10000遠心加速度8830Gアズワン品番1-1584-46
  • ビオラモ汎用遠心機用 ラック VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ汎用遠心機用 ラック

    VIOLAMO(ビオラモ)
    63,980税込70,378
    1箱(4個)
    13日以内出荷
    ビオラモ汎用遠心機444315-100用のラックです。
  • ビオラモ汎用遠心機用 バケット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ汎用遠心機用 バケット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    137,998税込151,798
    1箱(4個)
    13日以内出荷
    ビオラモ汎用遠心機444315-100用のバケットです。
    仕様※250L遠沈管×4本※ビオラモ汎用遠心機444315-100にご使用の際の仕様となります。※画像のチューブは付属しておりません。遠心加速度250L/3180アズワン品番1-1584-68
分溜・分離・抽出・ろ過