絞り込み
粒子保持能(μm)
  • 2.5(1)
  • 2.7(1)
  • 3(1)
  • 8(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
ブランド
  • ケニス
  • ジーエルサイエンス(1,953)
  • ADVANTEC(783)
  • Phenomenex(690)
  • コスモスビード(593)
  • Merck(メルクミリポア)(405)
  • 日本理化学器械(NRK)(387)
  • アズワン(316)
  • PALL(ポール)(305)
  • Whatman(ワットマン)(283)
  • 旭製作所(281)
  • SIBATA(柴田科学)(226)
  • climbing(クライミング)(217)
  • GVS(178)
  • SIGMA(シグマ)(177)
  • TGK(東京硝子器械)(119)
  • 三商(117)
  • Omnifit(116)
  • PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(92)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定性ろ紙 ケニス

    定性ろ紙

    ケニス(2件のレビュー)
    389税込428
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 透析用セルローズチューブ(ヴィスキングチューブ) ケニス

    透析用セルローズチューブ(ヴィスキングチューブ)

    ケニス(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    水に対してほとんど永久的な耐性を示します。水および低分子は自由に透過しますが、タンパク質のような高分子化合物、細菌などは透過しません。濃縮・脱塩・透析に使用できます。
    用途濃縮・脱塩・透析分画分子量約12000~14000(孔径50オングストローム)
  • TLCプレート(シリカゲル60) ケニス

    TLCプレート(シリカゲル60)

    ケニス
    3,998税込4,398
    1組(10個)
    当日出荷
    必要な大きさにはさみでカットできるTLCプレートです。 シリカゲルがあらかじめ均一にコーティングされておりますので、展開時のRf値の誤差は最小になります。 使いやすい大きさにカット済です。光合成色素の分離実験にご使用ください。
    材質プレート:プラスチック (加熱不可)、固定層:シリカゲル60F254寸法(mm)40×80膜厚(mm)0.2
  • クロマト用スプレー ケニス

    クロマト用スプレー

    ケニス
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スプリング止め付きのクロマト用スプレーです。別売のゴムふいごと組み合わせて、発色試薬の噴霧器として使用します。
    仕様摺合せ、ツノ、スプリング付
  • 気体発生装置 ケニス

    気体発生装置

    ケニス(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    基本的な気体発生装置で、フラスコ内の固体試薬に上部の活栓付安全ロートから液体試薬を滴下し、気体を発生させます。
    セット内容三角フラスコ(300mL)、活栓付足長ロート、穴あきゴム栓、L字管2本、ソフトチューブ
  • 小型遠心機 ケニス

    小型遠心機

    ケニス(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。 工具なしに簡単にロータを交換することができます。
    付属品マイクロチューブ用ロータ PCR(0.2mL)用8連ロータ 0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6材質本体・チューブアダプター/ABS プラスチック、本体フタ・ローター/ポリカーボネート、収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン寸法(mm)175×140×104質量(kg)約1.85最高回転数(min-1[r.p.m])5400(固定)電源(V)AC110~120(50/60Hz)規格CE SGS RoHS 認証/準拠最大遠心力(G)2000×g最大処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2 PCRチューブ×2列
  • シーリングバー ケニス

    シーリングバー

    ケニス
    749税込824
    1組(2本)
    翌日出荷
    透析チューブの液漏れを防止します。
    材質PA(デュポン製6.6ナイロン)大きさ65×18×9mm挟み幅50mm耐熱温度(℃)-20~140入数2本
  • 透析チューブホルダー ケニス

    透析チューブホルダー

    ケニス
    3,498税込3,848
    1組(2枚)
    当日出荷
    チューブの先端をサイドの切り込みに挟み込むだけで、そのままビーカーに固定できます。
    材質PP寸法(mm)28×55×20
  • 磁製ブフナーロート ケニス

    磁製ブフナーロート

    ケニス
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から71日以内出荷
    材質磁製
  • TLC展開槽 ケニス

    TLC展開槽

    ケニス
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質並質ガラス
  • ワットマン 定性ろ紙 ケニス

    ワットマン 定性ろ紙

    ケニス
    949税込1,044
    1箱(100枚)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    試料に含まれる物質の検出・同定に使われる一般仕様のろ紙です。
    用途試料に含まれる物質の検出・同定
  • ワットマン ガラス繊維ろ紙 ケニス

    ワットマン ガラス繊維ろ紙

    ケニス
    4,698税込5,168
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。
  • 吸引瓶 ケニス

    吸引瓶

    ケニス
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
  • マルチスピードミニ遠心機 ケニス

    マルチスピードミニ遠心機

    ケニス
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。
    付属品マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ寸法(mm)170×150×130質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V・50/60Hz最大遠心力(xg)6900最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
  • 卓上小型遠心機 ケニス

    卓上小型遠心機

    ケニス
    95,980税込105,578
    1個
    翌日出荷
    シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
    最高回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)AC100~240(50/60Hz)最大遠心力(G)2200処理量(mL)15×6本、10/7/5×12本タイマー30秒~99分
  • MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) ケニス

    MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)

    ケニス
    10,980税込12,078
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。
    タイプ親水性PTFEメンブレン材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップオートクレーブの可否
  • 高速マイクロ遠心機 ケニス

    高速マイクロ遠心機

    ケニス
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    見やすい大きなLED表示部を採用した高速マイクロ遠心機です。 最大遠心力15100×g、最高回転数15000rpmと力強い遠心操作が可能です。 運転条件を10個まで記録することができます。 遠心処理終了後は自動的に蓋が開きます。
    付属品ロータ(1.5mL/2mL×12本用)、固定ナット、ロータ蓋、ロータ蓋、スクリュードライバー、ACアダプタ寸法(mm)256×225×155質量(kg)6最高回転数(min-1[r.p.m])15000電源AC100~240V、50/60Hz、3A最大遠心力(G)15100×g処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0×12タイマー30秒~99分、連続速度設定500~15000rpm(100rpm毎)
  • ワットマン 定量ろ紙 ケニス

    ワットマン 定量ろ紙

    ケニス
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    4日以内出荷から61日以内出荷
    純度が高く精密なろ過分析に適したろ紙です。 グレード500シリーズは通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙です(酸による硬化処理済)。
  • 万能ろ過リング ケニス

    万能ろ過リング

    ケニス
    979税込1,077
    1個
    翌日出荷
    サイズが異なるグラスフィルタやロート等を保持できます。 シリコンゴム製で気密性、耐薬品性に優れています。
  • MS(R)メンブレンフィルタ ケニス

    MS(R)メンブレンフィルタ

    ケニス
    16,980税込18,678
    1組(200個)ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。
    主な用途タンパク質・生体液・培地のろ過・滅菌など材質(メンブレン)CA(セルロースアセテート)
  • MS(R)メンブレンフィルタ ケニス

    MS(R)メンブレンフィルタ

    ケニス
    11,980税込13,178
    1組(200個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。熱安定性に優れ、生物学的に不活性です。
    主な用途滅菌ろ過 水溶液の清澄化 微生物分析 DNAのマイクロ透析などオートクレーブの可否可(130℃まで)材質(メンブレン)MCE(セルロース混合エステル)
分溜・分離・抽出・ろ過