商品豆知識
見やすい大きなLED表示部を採用した高速マイクロ遠心機です。 最大遠心力15100×g、最高回転数15000rpmと力強い遠心操作が可能です。 運転条件を10個まで記録することができます。 遠心処理終了後は自動的に蓋が開きます。
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
付属品ロータ(1.5mL/2mL×12本用)、固定ナット、ロータ蓋、ロータ蓋、スクリュードライバー、ACアダプタ
寸法(mm)256×225×155
質量(kg)6
電源AC100~240V、50/60Hz、3A
最大遠心力(G)15100×g
処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0×12
タイマー30秒~99分、連続
速度設定500~15000rpm(100rpm毎)
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。