分溜・分離・抽出・ろ過 :「ガラス」の検索結果

分溜・分離・抽出・ろ過とは、サンプルの分離や抽出・ろ過などの際に使用するさまざまな器具やそのアクセサリーです。医学や理科学的な実験・研究をはじめ、水質検査や滅菌検査、食品や飲料などの分析テストなど多くの現場で利用されています。サンプル中に存在する物質の検出に一般的に使用されるろ紙をはじめ、フィルターやロート、遠心分離器、クロマトグラフ管など、対象となるサンプルや目的にあわせたさまざまな製品があります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ガラス スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
1個
21,780 税込23,958
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
13,464 税込14,810
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
3,680 税込4,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ガラス スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
1個
73,260 税込80,586
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
19,700 税込21,670
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)硝子繊維濾紙 EPM2000
TGK品番996-41-06-11 厚さ(mm)0.43 グレードEPM2000 寸法8×10吋 仕様ハイボリウム・エアサンプリング用として1枚1枚識別できるように、連続番号が印刷されています。
1個
80,980 税込89,078
6日以内出荷

Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量40 フィルター直径(Φmm)25 足外径(Φmm)7 外径×高さH(Φmm×mm)65Φ × 125 材質ガラス 容量(mL)40 全高(mm)125
1個
6,435 税込7,079
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量20 フィルター直径(Φmm)20 足外径(Φmm)6 外径×高さH(Φmm×mm)50Φ × 100 材質ガラス 容量(mL)20 全高(mm)100
1個
6,435 税込7,079
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)140 フィルター直径(Φmm)65 足外径(Φmm)12 外径×高さH(Φmm×mm)70Φ × 185 材質ガラス 全高(mm)185
1個
9,702 税込10,672
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)60 フィルター直径(Φmm)40 足外径(Φmm)9 外径×高さH(Φmm×mm)45Φ × 150 材質ガラス 全高(mm)150
1個
5,782 税込6,360
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)1200 フィルター直径(Φmm)130 足外径(Φmm)22 外径×高さH(Φmm×mm)140Φ × 370 材質ガラス 全高(mm)370
1個
57,123 税込62,835
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)750 フィルター直径(Φmm)110 足外径(Φmm)18 外径×高さH(Φmm×mm)120Φ × 305 材質ガラス 全高(mm)305
1個
26,334 税込28,967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,100 税込24,310
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)450 フィルター直径(Φmm)90 足外径(Φmm)16 外径×高さH(Φmm×mm)95Φ × 230 材質ガラス 全高(mm)230
1個
16,434 税込18,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)30 フィルター直径(Φmm)30 足外径(Φmm)8 外径×高さH(Φmm×mm)35Φ × 125 材質ガラス 全高(mm)125
1個
4,851 税込5,336
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,300 税込11,330
3日以内出荷

1個
42,300 税込46,530
10日以内出荷

仕様FG-47用ベース TGK品番0000-43-01-32 寸法(mm)[足管]下方口内径:約10、中間外径:約16、長さ:約80(約66)
1個
18,300 税込20,130
3日以内出荷

Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。
容量(mL)55 フィルター直径(Φmm)40 外径×高さH(Φmm×mm)Φ45× 70 材質ガラス 全高(mm)70 足外径(Φmm)33
1個
4,792 税込5,271
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。
容量(mL)30 フィルター直径(Φmm)30 外径×高さH(Φmm×mm)Φ35× 62 材質ガラス 全高(mm)62 足外径(Φmm)28
1個
4,099 税込4,509
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。371-09-43-03、371-09-43-04のロート足と組合せて使用します。
用途気体の分散、低い圧力での液体中への気体の分散、とくに粗大な沈殿物のろ過に。 最大外径(mm)30 ろ過板直径(Φmm)30 共通29/17 スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。 板直径(Φmm)30
1個
6,732 税込7,405
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
3,607 税込3,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,190 税込5,709
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英フィルター
きわめて純度の高い石英ガラスでできたガラスフィルターです。 金属不純物が少なく、優れた耐薬品性と耐熱性を誇ります。 ガラスフィルターG2相当品です。
1個
14,000 税込15,400
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
41,100 税込45,210
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FGS-47PTFEガスケット
仕様FGS-47用PTFEガスケット TGK品番0000-43-01-35 厚さ(mm)約0.5 外径(mm)41
1個
429 税込472
3日以内出荷

フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現しました。 0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、独特のスクエアフィルターにより、約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。 四角いディメンションで、保管スペースをセーブします。 シーリングパッケージ:ハサミやカッターナイフを使わず開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。
タイプボトルトップのみ 材質メンブレンフィルター:PES 滅菌ガンマ線滅菌済み・個別包装
1箱(24個)ほか
39,500 税込43,450
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性アルミチャンバーとグラスファイバー断熱材により、温度安定性に優れています。液圧式サーモスタット制御を採用。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)130 温度設定+5~+60℃
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フィルターユニット受器
PS製。ポリエチレン製貯蔵キャップ付き。滅菌ろ過液を貯蔵できます。放射線滅菌処理済みなので、時間を節約し汚染の心配はありません。滅菌済みの一回使用の容器としても便利です。
1セット(12個)ほか
13,127 税込14,440
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
699 税込769
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)RE用真空シール 2組 142610
規格2組 TGK品番594-86-44-11 対象機種全機種 品名真空シールセット
1個
14,900 税込16,390
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ボトルトップフィルター
コストの節減に役立つ反復使用が可能です。47mmのメンブランを使用して、真空吸引または加圧ろ過で液体を耐熱ネジ口びんにろ過できます。口径33mmまたは45mmの耐熱ネジ口びんが使用できます。
仕様公称ろ過面積:133cm2・本体:ポリサルフォン(PSF)・Oリング:PP・チューブアダプター:PP・オートクレーブ可能
1個
30,334 税込33,367
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現しました。 0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、独特のスクエアフィルターにより、約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。 四角いディメンションで、保管スペースをセーブします。 シーリングパッケージ:ハサミやカッターナイフを使わず開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。
タイプボトルトップのみ 材質メンブレンフィルター:PES 滅菌ガンマ線滅菌済み・個別包装
1箱(24個)ほか
46,200 税込50,820
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
11,583 税込12,741
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
54,500 税込59,950
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英蛇管冷却器
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25 下部共通15/25
1本
117,800 税込129,580
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英リービッヒ冷却器
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25 下部共通15/25
1本
92,300 税込101,530
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK品番0000-10-27-03 下部雄型共通20/40 上部雌型共通40/50
1個
30,100 税込33,110
3日以内出荷

TGK品番0000-10-27-02 寸法(mm)上部口内径:Φ7、上部口外径:Φ10、上部口より直管の長さ:58、上部口より肩までの長さ:65、側管口外径:Φ9.5(口に近い)、Φ8(冷却器に近い) 下部雄型共通40/50
1個
23,000 税込25,300
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ホットスターラー
温度調節器付きで、加熱板を必要な温度に調節して撹拌・混合ができます。 加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
付属品撹拌子(30mm) 質量(kg)2.7 電源AC100V 50/60Hz プレート寸法(mm)175×160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×202×114 撹拌容量(L)0.05~3 設定温度(℃)60~220 松吉医科器械コード23-7867-00
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷