絞り込み
ブランド
  • VELP
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(639)
  • IKA(375)
  • TGK(東京硝子器械)(207)
  • 三商(174)
  • ケニス(128)
  • オーハウス(127)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
  • 日伸理化(100)
  • コクゴ(79)
  • フロンケミカル(79)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(74)
  • 東京スクリーン(72)
  • ADVANTEC(66)
  • 大阪ケミカル(64)
  • フロン工業(60)
  • JEIO TECH(55)
  • DLAB(54)
  • サンポー(51)
  • 日陶科学(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウィザード試験管ミキサー 赤外線検知式用アタッチメント VELP

    ウィザード試験管ミキサー 赤外線検知式用アタッチメント

    VELP
    6,098税込6,708
    1個
    翌々日出荷
    ご使用に応じて加工できます。
    仕様ソフトアタッチメントアズワン品番4-2207-11
  • ウィザード試験管ミキサー 赤外線検知式 本体+試験管用標準アタッチメント F202A0175シリーズ VELP

    ウィザード試験管ミキサー 赤外線検知式 本体+試験管用標準アタッチメント F202A0175シリーズ

    VELP
    59,980税込65,978
    1台
    12日以内出荷
    赤外線検知式のため、押さえつける必要がなく手首の負担を軽減します。
    質量(kg)約2.2サイズ180×80×220mm直径(Φmm)(軌道) 4.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最大回転数(min-1[r.p.m])3000アズワン品番4-2207-01
  • スターラー VELP

    スターラー

    VELP
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    場所を取らないコンパクトな設計です。 長時間の使用でも温度が上がらないのでマイクロバイオロジーやバイオ化 学の研究に向いています。
    寸法(mm)130×50×150回転数(min-1[r.p.m])1100
  • スターラー VELP

    スターラー

    VELP
    72,980税込80,278
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番115-1562高さ(mm)33奥行(mm)230消費電力(W)5回転数(min-1[r.p.m])1100撹拌容量(L)5
  • 試験管ミキサー用 VELP

    試験管ミキサー用

    VELP
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 試験管ミキサー VELP

    試験管ミキサー

    VELP
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷
    ZX3 タッチスイッチまたは連続運転を選べます。 スムーズな可変速ができます。 TX4 赤外線センサスイッチまたは連続運転が選べます。 押付けることなく起動するので安定した撹拌ができます。 デジタル表示なので再現性を求められるケースに適しています。 タイマー付です。
    寸法(mm)165×150×130質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100~240V・50/60Hz適合試験管最大50mLまで
  • センサ式ボルテックスミキサー VELP

    センサ式ボルテックスミキサー

    VELP
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷
    本体前部の赤外線センサが感知する範囲に物体が存在すると、自動的に撹拌を開始します。 3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えません。
    寸法(mm)180×220×70質量(kg)2.4スイッチ光センサ式スタート・連続スタート(切換可能)回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100~240V・50/60Hz・30Wプレート寸法(mm)Φ30防水性IP42
  • マグネチックスターラー VELP

    マグネチックスターラー

    VELP
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    コンパクトな大容量スターラーです。 プレートはABS樹脂製で耐薬品性があります。
    寸法(mm)150×130×50質量(kg)0.4回転数(min-1[r.p.m])最大1100電源AC100V・50/60Hz・0.6Wプレート寸法(mm)150×130撹拌容量(L)5材質(プレート)ABS樹脂
撹拌・粉砕・混合関連